カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「fd2-g2」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 自動遮光溶接面用ネックガード SUZUKID(スズキッド)

    自動遮光溶接面用ネックガード

    SUZUKID(スズキッド)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから喉を保護するという目的の他に面体とと胸の隙間からの溶接光の侵入を防ぐ効果もあります。
    用途溶接作業にて。取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF材質難燃生地
  • 自動遮光溶接面用バックガード SUZUKID(スズキッド)

    自動遮光溶接面用バックガード

    SUZUKID(スズキッド)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから後頭部を保護する目的の他に、後方からの照明光に対し液晶パネル内側への映り込みや反射を防ぐ効果もあります。
    用途溶接作業にて。取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF材質難燃生地
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【富士通/FUJITSU】。★パソコン。LIFEBOOK NHシリーズ。NH90/F3。FMVN90F3G。FMVN90F3B。NH77/F3。FMVN77F3G。FMVN77F3B。WN1/F3。FMVWF3N18B。FMVWF3N17G。FMVWF3N17B。FMVWF3N17D。LIFEBOOK AHシリーズ。AH77/G2。FMVA77G2B。AH53/G2。FMVA53G2B。FMVA53G2S。FMVA53G2L。AH50/G2。FMVA50G2B。FMVA50G2S。FMVA50G2L。AH45/G2。FMVA45G2W。FMVA45G2L。WA3/G2。FMVWG2A33W。ESPRIMO FHシリーズ。FMVF90F3B。FMVWG1FXUD。FMVWG1FXU。FMVWF3F2FD。FMVWF3F2F。FH77/F3。FMVF77F3B。FH70/F3。FMVF70F3W。FH60/F3。FMVF60F3W。WF1/F3。FMVWF3F17D。FMVWF3F17。FMVWF3F1B8。WFB/F3。FMVWF3FB。ESPRIMO DHシリーズ。WD2/G3。FMVWG3D248。FMVWG3D228。FMVWG3D247。FMVWG3D227。WD1/G3。FMVWG3D1。【TCL】。★テレビ。・C60シリーズ。・C815シリーズ。・C815シリーズ。・C8シリーズ。・K60シリーズ。・P60シリーズ。・P715シリーズ。・P815シリーズ。・P8シリーズ。・Q815シリーズ。・T8Sシリーズ。・X10シリーズ。43K600U。43P715。43P815B。43P8B。50K600U。50P600U。50P715。50P815。50P8S。55C600U。55C8。55C815。55C815。55K600U。55P815。55P8S。55Q815。55T8S。65C600U。65C8。65C815。65C815。65P8S。65Q815。65X10。★サウンドバー。・S522Wシリーズ。・TS6100シリーズ。・TS8212シリーズ。S522W。TS6100。TS8212。。【aiwa/アイワ】。★テレビ。LTS55-BU10。LTS55-BU20。LTS65-BU10。LTS65-BU20。TV-43UB40H。TV-43UF10。TV-43UF30H。TV-49UF10。TV-49UF30H。TV-55UF10。★テレビデバイス。KSTB6043。【KORG/コルグ】。Synthesizers/Keyboards。Pa5X。Pa1000。Pa700。【HUAWEI/ファーウェイ】。★パソコン。HUAWEI MateBook 14。HUAWEI MateBook 14 AMD。HUAWEI MateBook D 14。HUAWEI MateBook D 15。HUAWEI MateBook D 16。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS

    TRW
    9,198税込10,118
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 8 ZF[自動車用品]

    ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 8

    ZF[自動車用品]
    8,898税込9,788
    1本(1L)
    4日以内出荷
    ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 8。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
    用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】ALFA ROMEO, ALPINA, AUDI, BENTLEY, BMW, CHRYSLER, JAGUAR, JEEP, LAMBORGHINI, LAND ROVER, MASERATI, PORSCHE, ROLLS-ROYCE, TOYOTA, VOLKSWAGEN主な適合純正品番ALPINA 83 22 2 305 397 | ASTON MARTIN FD33-19509-AA/S | AUDI G 060 162 A2 | BENTLEY JNV862564D | BMW 83 22 2 152 42683 22 2 305 397 | JAGUAR 02JDE 26444 | PORSCHE 000 043 210 54 | VOLKSWAGEN G 060 162 A2容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性