カテゴリ

  • 自動車純正部品(22)
  • 切削工具(12)
  • 自動車補修部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「fd25」の検索結果

関連キーワード
70件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 割柄ドライバ貫通タイプ KTC

    割柄ドライバ貫通タイプ

    KTC(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    軸部を太く、長くして強さを高めたドライバで、軸と柄の固定も丈夫です。
    軸径(Φmm)9全長(mm)275質量(g)210種類グリップドライバー寸法L(mm)275寸法d(mm)9グリップ径(Φmm)32寸法D(mm)32材質(軸)SWRH62A材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • アルミフリーダクト 未来工業

    アルミフリーダクト

    未来工業(3件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。 伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた形状を保ちますから、施工も簡単です。 圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。 AFD-100Nは更にコンパクト(圧縮時70cm) ナイフ、はさみ等で簡単に切断できます。
    材質アルミ長さ(m)【圧縮前】4、【圧縮時】1.06使用温度範囲(℃)-30~+150長さL(m)4使用温度+200迄
  • 本鋼製コンパス SK(新潟精機)

    本鋼製コンパス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
    用途円弧、円のケガキと等分割作業材質/仕上鋼製仕上先端焼入れ
  • すべり止めフェルト 光

    すべり止めフェルト

    光(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1パック(18個)
    当日出荷
    シリコンの特殊ドット加工によりすべり止め効果。 床暖房使用可能。
    用途家具等のすべり止め、床等へのキズ防止。材質ポリエステル・シリコン粘着剤アクリル系
  • チップ付コンパス SK(新潟精機)

    チップ付コンパス

    SK(新潟精機)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。サイズバリエーションがあります。
    用途円弧、円のケガキと等分割作業に材質●本体:機械構造用炭素鋼●先端:超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスふとんほし 積水樹脂

    ステンレスふとんほし

    積水樹脂
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    放射状や扇形など設置スペースに合わせて使用できるふとん干し。 布団を1度に5枚干せる、大型タイプです。 人気のふとんほし「SFU-25EX」のリニューアル版。 布団は横から通して掛けるので、女性やお年寄りでも負担が少ない。
    材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ 部品/PP樹脂、ABS樹脂質量(kg)(約)10耐荷重(kg)全体で約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約250×257×121干す量布団5枚収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×19×121
  • HFドリル 三洋工具

    HFドリル

    三洋工具
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • 土間用サヤ管クリップ 未来工業

    土間用サヤ管クリップ

    未来工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(10本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    土間等に付属の釘を打ち付けて固定しサヤ管の固定(保持)に使用するフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
    適合サヤフレキ2用長さ(mm)(釘)250
  • <LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工

    <LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルホール付HFドリル 三洋工具

    オイルホール付HFドリル

    三洋工具
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • エアチューブブラケット ストレートタイプ3 岩田製作所

    エアチューブブラケット ストレートタイプ3

    岩田製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    ラバー部によるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルホール付バリレスHFドリル 三洋工具

    オイルホール付バリレスHFドリル

    三洋工具
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • バリレスHFドリル 三洋工具

    バリレスHFドリル

    三洋工具
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • 3.8x 25mm 木割れ解消ビス(50本) エスコ

    3.8x 25mm 木割れ解消ビス(50本)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1パック(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949FD-25ねじの呼びM3.8
  • 強制換気用フード(網付き) 真田化鋼(S・ROSE)

    強制換気用フード(網付き)

    真田化鋼(S・ROSE)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    樹脂製の強制換気用フードです。
    用途強制換気用室外換気孔として。付属品ビス付き材質スチロール樹脂色ミルキーホワイト
  • [丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ

    [丸軸]カウンターシンク(HSS)

    エスコ
    ¥16,300税込¥17,930
    1本
    翌日出荷
    TiNコーティング。
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック材質HSS(ハイス)先端角(°)90
  • DLCコートHFドリル 三洋工具

    DLCコートHFドリル

    三洋工具
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
    材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
  • フリクションダンパー FFD-25FS/FW/SS/SWシリーズ 不二ラテックス

    フリクションダンパー FFD-25FS/FW/SS/SWシリーズ

    不二ラテックス
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • M14/呼16/250mm Tスロットボルト エスコ

    M14/呼16/250mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥3,450税込¥3,795
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FD-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)9寸法B(mm)150寸法C(mm)25適合ねじM14適合T溝幅(mm)16
  • HFロングドリル 三洋工具

    HFロングドリル

    三洋工具
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • DLCコートオイルホール付HFドリル 三洋工具

    DLCコートオイルホール付HFドリル

    三洋工具
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
    材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
  • 取付穴加工ラック KHK(小原歯車工業)

    取付穴加工ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。取付穴付きの完成品です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C形状RD2018年トラスコ掲載ページ2 0120
  • KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 穴加工ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
    材質S45C形状RD
  • ロングオイルホール付HFドリル 三洋工具

    ロングオイルホール付HFドリル

    三洋工具
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • DLCコートロングHFドリル 三洋工具

    DLCコートロングHFドリル

    三洋工具
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
    材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
  • DLCコートオイルホール付ロングHFドリル 三洋工具

    DLCコートオイルホール付ロングHFドリル

    三洋工具
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
    材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
  • フィックスドダンパー イマオコーポレーション

    フィックスドダンパー

    イマオコーポレーション
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。
    用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアル

    ヘッド交換式エンドミル

    三菱マテリアル
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    複合ラジアス形状と4枚刃により高送り高能率加工が可能です。底刃中心にクーラントホールを配置し、安定した供給が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)表面処理(Al、Cr)N系コーティング
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥830税込¥913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,490~税込¥2,739~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • カネフィールFDシリーズ シングルタイプ アイオン

    カネフィールFDシリーズ シングルタイプ

    アイオン(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
    用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。仕様奨励交換差圧/0.20MPa適合本体1VAS-5TS、3HAS-5SR材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)250タイプシングル内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60
  • 定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型 ベン

    定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型

    ベン
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質【オリフィス】EPDM材質(本体)CAC406形式定流量弁,調整弁流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由適合流体温水・水道水差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5一次側適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質 SUNEAST(サンイースト)

    SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質

    SUNEAST(サンイースト)
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    当日出荷
    UHS-II テクノロジー(U3)最大転送速度 280MB/s (FD156、HD312)高画質な画像やフルHD、映画品質の4Kビデオを長時間撮影可能なV60対応SD/SDHC/SDXC UHS-I互換性あり(SDR12、SDR25、SDR50、DDR50、SDR104)本体シールメモ欄の位置は、撮影現場でプロが求めるニーズに応えます製造過程で100%全品検査を実施の高品質メモリーカード
    容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II 3ビデオスピードクラスV60