カテゴリ

  • 自動車純正部品(6)
  • 制御機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「fd420」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dリングファイル(S型) コクヨ

    Dリングファイル(S型)

    コクヨ(26件のレビュー)
    659税込725
    1冊
    当日出荷
    ワンタッチで開閉できるユニバーサルデザイン金属とじ具を使用しています。 リングの右側が垂直なD型リング式とじ具なので、とじた書類の端面がきれいにそろいます。 とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 棚からの取り出しが便利なフィンガーホール付き。
    用途書類が水平に開き、閲覧に適したD型リング式とじ具です。仕様紙押さえ具付き、替背紙式タイプタテ型穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP材質(とじ具)スチール
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 突) IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 突)

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(特大形ガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65
  • ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン

    ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト

    スイデン(1件のレビュー)
    42,900税込47,190
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
    長さ(m)5
  • 取付穴加工ラック KHK(小原歯車工業)

    取付穴加工ラック

    KHK(小原歯車工業)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。取付穴付きの完成品です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C形状RD2018年トラスコ掲載ページ2 0120
  • 取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット]

    取付穴加工ラック モジュール1.5~6

    三興製作所[スプロケット]
    44,980税込49,478
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。
    材質S45C相当表面処理黒染種別取付穴加工ラック圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)歯面硬度95HRB以下
  • Dリングファイル A4 縦 コクヨ

    Dリングファイル A4 縦

    コクヨ
    8,498税込9,348
    1個(10冊)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    書類が水平に開き、閲覧に適したスタンダードファイル。ワンタッチで開閉できるDリングファイル。書類の閲覧に適した水平開き。紙押さえ具付き。替背紙式。分別廃棄が可能。横からスムーズに取り出しができるフィンガーホール付き
    用途書類整理、収納に。オフィス クリニック 事務 ファインリング 薄型 事務用品 文具 紙 リングファイル材質表紙:R-PP穴数2穴間隔(mm)とじ穴:80ピッチ
  • SRFD-HL 焼入ラック Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    SRFD-HL 焼入ラック Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    外径(Φmm)100光源LED保護等級IP53取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
  • ヒンジ(L) ボンネット (FD) MAZDA(マツダ)

    ヒンジ(L) ボンネット (FD)

    MAZDA(マツダ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
  • インシュレーター フロント (FD) MAZDA(マツダ)

    インシュレーター フロント (FD)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • コンソールリヤー (FD01) MAZDA(マツダ)

    コンソールリヤー (FD01)

    MAZDA(マツダ)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
  • ケーブル(L) リヤー パーキング (FD) MAZDA(マツダ)

    ケーブル(L) リヤー パーキング (FD)

    MAZDA(マツダ)
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
  • メンバー クラッシュ パッド (FD) MAZDA(マツダ)

    メンバー クラッシュ パッド (FD)

    MAZDA(マツダ)
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R)ドアー (FD01) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)ドアー (FD01)

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • コレールフレンチドイリー 深皿 CORELLE(コレール)

    コレールフレンチドイリー 深皿

    CORELLE(コレール)
    8,798税込9,678
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    フレンチをイメージした、モダンでミニマルなデザイン。シンプルな花や葉をモチーフに、洗練されたブルーデザインが素敵な食卓を演出します。軽くて薄い!。扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
    材質全面積層強化ガラス直径(Φmm)215高さ(mm)40質量(g)262電子レンジ食器洗浄機食器の種類洋食器
  • 9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット KTC

    9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット

    KTC
    209,800税込230,780
    1セット
    3日以内出荷
    重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM質量(kg)53(2ヶ口)入組点数80点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR703C
  • SCREEN,WIND    64200MKFD40 ホンダ

    SCREEN,WIND 64200MKFD40

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • COLLAR,RR AXLE DI   42620MKFD40 ホンダ

    COLLAR,RR AXLE DI 42620MKFD40

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • 31420MKFD41 ホンダ

    31420MKFD41

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番31420-MKF-D41主な適合車種(ホンダ)CBR1000RR
  • LED信号灯付電子音報知器 パトライト(PATLITE)

    LED信号灯付電子音報知器

    パトライト(PATLITE)
    97,980税込107,778
    1個
    16日以内出荷
    色(グローブ)カラーグローブ
  • 積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F パトライト(PATLITE)

    積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F

    パトライト(PATLITE)
    99,980税込109,978
    1台
    16日以内出荷から91日以内出荷
    カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用。大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ。製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット。保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能。欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応。減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    材質【グローブ】ポリカーボネート樹脂直径(Φmm)100保護等級IP53音量(dB)最大105(at 1m)※音量調整可能