カテゴリ
- 防災用品(13)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fdkj」の検索結果

住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ
能美防災(17件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】種別光電式住宅用防災警報器感知方式煙式(光電式・2種)付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部色ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)主材質ABS樹脂
住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 煙式 大型フラットタイプ
能美防災¥7,598税込¥8,3581台当日出荷無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。しかも火元をお知らせする機能も搭載。火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。用途居室、寝室、階段、廊下、台所など・天井・壁兼用感知方式煙式(光電式・2種)タイプ光電式住宅用防災警報器種類子器色ナチュラルホワイト警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」)方式連動:無線式、連動型電源専用リチウム電池電池寿命約10年寸法(mm)100外形寸法(mm)Φ99×25.6質量(g)約160(取付ベース、電池含む)連動可能台数(親器+子器)1台+15台出力(mW)送信:10電波到達距離(m)約100(障害物のない場所)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)主材質難燃性ABS樹脂付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部国家検定合格番号住警第2019~6号
住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 親機 煙式 大型フラットタイプ
能美防災¥7,598税込¥8,3581台当日出荷無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。しかも火元をお知らせする機能も搭載。火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。用途居室、寝室、階段、廊下、台所など・天井・壁兼用感知方式煙式(光電式・2種)タイプ光電式住宅用防災警報器種類親器色ナチュラルホワイト警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」)方式連動:無線式、連動型電源専用リチウム電池電池寿命約10年寸法(mm)100外形寸法(mm)Φ99×25.6質量(g)約160(取付ベース、電池含む)連動可能台数(親器+子器)1台+15台出力(mW)送信:10電波到達距離(m)約100(障害物のない場所)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)主材質難燃性ABS樹脂付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部国家検定合格番号住警第2019~5号
光電アナログ式スポット型感知器
ニッタン(NITTAN)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷R型自動試験対応の感知器です。定格電圧(V)DC24定格電流(mA)55表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)使用環境温度(℃)-10~+50主要材質難燃性樹脂
住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ
能美防災(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。 火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能用途台所など、天井・壁兼用付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部種別定温式住宅用防災警報器色ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第2019~3号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)電池寿命10年主材質PC系樹脂感知方式熱式(定温式・65℃相当)
光電2種/無線連動型親器・火災区域特定
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。仕様IDの数:1兆通り質量(g)134電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3作動方式煙式(光電式2種)警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)音量(dB)火災時警報:90+10(1m)設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)動作温度範囲(℃)-10~+50面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。電池寿命(年)10
火災警報器 けむタン
ニッタン(NITTAN)(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。用途寝室・居室・階段・台所などに最適。感知方式煙付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約130(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×40.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度光電式2種使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト音量(dB)70以上(1mにて)音声10
煙式 火災報知機
ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。 寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付質量(kg)0.12色ホワイト電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA感度光電式2種本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41感知方式煙式音量(dB)1mにて70以上
光電2種/無線連動型子器・火災区域特定
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。仕様IDの数:1兆通り質量(g)134電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3作動方式煙式(光電式2種)警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)音量(dB)火災時警報:90+10(1m)設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)動作温度範囲(℃)-10~+50面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。電池寿命(年)10
セフ樹脂管カッター
タジマツール(TJMデザイン)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷一般的な樹脂フレキ管切断に最適!。各種樹脂管の切断。樹脂フレキ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。外径37mmまでのパイプ切断が可能。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式用途各種樹脂管の切断タイプ本体製品質量(g)210ホルダーセフ:別売フック形状セフ:丸型適合被削材種【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)228×57×27
セフ樹脂管カッター 替刃
タジマツール(TJMデザイン)¥1,198税込¥1,3181枚5日以内出荷一般的な樹脂フレキ管切断に最適!。各種樹脂管の切断。樹脂フレキ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。外径37mmまでのパイプ切断が可能。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式用途各種樹脂管の切断適合本体SFDK-JKCタイプ替刃適合被削材種【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ
住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 交換時期メッセージ機能あり
能美防災¥2,398税込¥2,6381台当日出荷室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、旧製品の交換におすすめの単独型・直径100mm住宅用火災警報器です。交換時期メッセージ機能ありタイプの安心設計!。火災で発生する煙を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。自動試験機能を搭載しています。煙感知部の感度が劣化したときは音声警報と表示灯でお知らせします。「警報停止/テスト」ボタンを押すだけで警報器が正常に監視しているか確認できます。用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所(天井、壁兼用)付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約95(取付ベース、電池含む)色ナチュラルホワイトタイプ100mmタイプ種類光電式住宅用防災警報器使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外寸(mm)Φ99×25.6型式検定番号国家検定型式番号:住警第2019~2号感知方式煙式(光電式・2種)