カテゴリ
- オフィス家具(10)
- 制御機器(9)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fdo 650」の検索結果

グランドプレート ブラック FDOシリーズ
摂津金属工業¥4,998税込¥5,4981枚8日以内出荷から11日以内出荷ラックの底板です。機器を乗せる目的でラック内の下部に取り付けます。ラック下部からのほこりを防ぐ簡易防塵が可能です。
フラワーサポート
光洋機械産業(13件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から3日以内出荷仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
アクリル板(黒)
光(13件のレビュー)¥439~税込¥483~1枚当日出荷から11日以内出荷耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル
重量用サポートアングル
摂津金属工業¥10,980~税込¥12,078~1セット4日以内出荷から6日以内出荷19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。 重量物用として耐荷重性能を向上させています。 機器全体の重量を平均的に支えることができます。 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。材質スチール色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)150/2本
ベンチレーション天板 FDOシリーズ
摂津金属工業¥8,398税込¥9,2381枚8日以内出荷キャビネットラックFDCシリーズ専用の放熱穴付の天板です。標準ラックの天板と交換して使用します。ファンユニット(FDO-□□□FU)との併用が可能です。外装色はホワイトグレイ/ライトキャメルの2色から選択できます。
マルチブラケット
TRUSCO(14件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
伸縮サポートアングル
摂津金属工業¥6,798~税込¥7,478~1セット(2個)当日出荷から5日以内出荷19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具付属品ねじ付材質スチール幅(mm)55色ブラック高さ(mm)44表面処理ED塗装RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60/2本
ファンプレート FDOシリーズ
摂津金属工業¥9,998税込¥10,9981枚8日以内出荷ファンモーターが取り付けできる天板です。ラック上部から、ファンモーターによる強制排気を行なう場合に使用します。仕様に応じて、別売のファンモーターの個数、機種を選択し、実装することができます。ラック標準本体の天板と交換して使用します。
チャンネルベース ブラック FDOシリーズ
摂津金属工業¥119,800~税込¥131,780~1台8日以内出荷基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
テーブルトップ アイボリー FDOシリーズ
摂津金属工業¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷ラック上部にモニター等を置くことができるテーブルです。ラックの天板を取り外してから、ラック上部に載せるだけで使用できます。
プレートベース(高さ100mm)ブラック FDOシリーズ
摂津金属工業¥41,980税込¥46,1781台8日以内出荷から31日以内出荷OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
樹脂板 ABSシリーズ
タカチ電機工業(28件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。寸法(mm)300×200色黒
チャンネルベース(高さ400mm)高さ調整機能付 ブラック FDOシリーズ
摂津金属工業¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
グランドプラボード
エムエフ¥29,980税込¥32,9781枚6日以内出荷39kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。少人数、短時間で設営可能。 クレーン作業不用による安全対策。敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。 プラスチック(ポリエチレン)に木質繊維を混合した複合材料です。木質の繊維質を利用して樹脂を繊維強化した素材。用途仮設現場の敷板に材質ウッドプラスチック質量(kg)39寸法(厚さ×幅W×長さL)mm15(13)×1219×2438エンボス加工片面
グランドプレート ブラック RKOシリーズ
摂津金属工業¥4,398~税込¥4,838~1枚8日以内出荷2020年3月末まで発売の旧仕様となります。(詳細は営業所にご確認お願いします。)。機器を乗せる目的でラック底部に取り付けます。底部からのほこりを防ぐ簡易防塵が可能です。
サポートアングル
摂津金属工業¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷から5日以内出荷19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。 機器全体の重量を平均的に支えることができます。 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。適合FLC材質スチール色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)75/2本
サポートリフター
BeHAUS(75件のレビュー)¥2,980~税込¥3,278~1本当日出荷部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。用途内装作業のサポートに耐荷重(N)196(両ベース0°使用時)材質スチール耐荷重(kg)20
突っ張りスタンド
光(49件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム色アイボリー静止荷重(kg)(垂直)50
サポートアングル ブラック RKOシリーズ
摂津金属工業¥4,598~税込¥5,058~1式3日以内出荷から8日以内出荷機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
AX3000 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント
TP-LINK¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷デュアルバンドに対応し合計で最大1.8Gbpsの速度をお届け。OFDMAとMU-MIMOによって、より多くのデバイスに遅延の少ない快適な接続を提供。IP67の耐候性エンクロージャを備えた専用のハイパワーアンプとアンテナを搭載。アクセスポイント間でシームレスなワイヤレス接続が可能となり、柔軟なカバーエリア拡張と展開を実現。複数のアクセスポイント間を移動したとしても接続が途切れずスムーズに切り替え。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。準拠規格IEEE 802.3at伝送速度(Mbps)5GHz帯:最大2402、2.4GHz帯:最大574周波数(GHz)2.4、5
ホシュウOリングセット/FFDOHCモンキー
DAYTONA(デイトナ)¥649税込¥7141セット5日以内出荷完全新設計のシリンダーヘッドは、燃焼室形状の最適化とフロントタイヤとのクリアランス確保を両立するため、バルブ駆動を直打式からフィンガーフォロアーロッカーアーム式へ変更。デイトナD O H C の特徴であるコンパクトなヘッド形状はそのまま、バルブはさみ角をIN25°/EX26°からIN20°/EX21°まで挟角化しました。また、ポートはフローベンチを駆使し、流量と流速を極限まで煮詰めたハイベロシティポートを採用。燃焼室はINバルブ径を旧DOHCのΦ21からΦ21.5まで大径化。スパークプラグはΦ8を採用。Φ54セラミックコーティングシリンダー、WISECO製鍛造ピストンと、54.5mmロングストローククランクとの組合せで、原付2種の排気量内で最大の124.8ccを実現。主な適合車種フィンガーフォロアー DOHC用
Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6551A1-NT3G-50
AMPHENOL¥74,980税込¥82,4781袋(100個)7日以内出荷パネルBNCはんだプラグ及びジャックインピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ