カテゴリ

  • 電動工具(6)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「fds12」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/BNC、HDMI/スピーカー:あり EIZO液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/BNC、HDMI/スピーカー:ありEIZO
60,980税込67,078
1台
翌日出荷
BNCに加え、HDMIに対応。下方向から見た際の色変位を補正する「Up View」搭載。
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1703-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書質量(kg)約5.2、モニター部:約3.4サイズ17.0型(43.3cm)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)最大:26、節電時:2.5以下表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:367×391.5~491.5×205、モニター部:367×304×59角度調整範囲チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90°コントラスト比800:1(標準)表示色約1677万色解像度1280×1024(推奨)視野角160°/140°(水平/垂直・標準値)動作温湿度範囲0-40℃/20-80%RH(結露なきこと)応答速度20ms(黒→白→黒)入力端子BNC、HDMIスピーカー0.5W+0.5WバックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)アスペクト比5:4パネル駆動方式TN昇降範囲(mm)100輝度(cd/m2)400(標準値)入力ポート映像信号:HDMI (HDCP 1.4)、BNC (コンポジット)、音声:ステレオミニジャック、HDMI角度調節
DCスピードコントロールスイッチ HiKOKI(ハイコーキ)DCスピードコントロールスイッチHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
適合FDS-12DVC(2SSK) 旧仕様
コードレスドライバドリル用プッシュスイッチ HiKOKI(ハイコーキ)コードレスドライバドリル用プッシュスイッチHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷
扉用戸当り TRUSCO扉用戸当りTRUSCO(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)10.8VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
軽い。小さい。使いやすい!重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!10.8Vスライド電池白色LEDライト付
セット内容リチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、No.2プラスビット、電池カバー寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)最大トルク(N・m)低速:約38/高速:約17打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:約0~350/高速:約0~1400モーター直流モーター先端形状六角軸二面幅:6.35ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(蓄電池装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池(BSL12xxシリーズ)本体形状ピストル型作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本蓄電池電圧(V)10.8能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2六角軸二面幅(mm)6.35締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
フランジ付ロケートピン ナベヤフランジ付ロケートピンナベヤ
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
材質SCM440表面処理黒染め熱処理焼入HRC50±5
DC軸流ファン omron(オムロン)DC軸流ファンomron(オムロン)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
定格電圧(V)DC24種類DC
J310Dリセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)J310DリセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)
4,998税込5,498
1パック(100個)
当日出荷から64日以内出荷
材質ガラス入りPBT難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレスドライバドリル FDS12DAL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバドリル FDS12DALHiKOKI(ハイコーキ)
949税込1,044
1個
翌々日出荷
部品 コードレスドライバドリル FDS12DVC HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバドリル FDS12DVCHiKOKI(ハイコーキ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
部品 コードレスドライバドリル FDS12DVA HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバドリル FDS12DVAHiKOKI(ハイコーキ)
239税込263
1個
翌々日出荷
部品名称プラスビット NO.2X55L形状図番502
Qディスク QCFD-S(重研削用) FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QCFD-S(重研削用)FUJI STAR(三共理化学)
17,980税込19,778
1箱(10枚×10個)
5日以内出荷
粒度16外径(Φmm)125
ドリル 超硬S TFDS イワタツールドリル 超硬S TFDSイワタツール
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
材質超硬表面処理TiCNコーティング