カテゴリ
- 電動工具(10)
絞り込み
「fds18da」の検索結果

コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応用途穴あけやねじ締めに蓄電池電圧(V)18最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工36穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75チャック能力(mm)2.0~13質量(kg)1.3付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81ねじ締め能力(mm) 小ねじM6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)173×221×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)クラッチ数(段)20
コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応用途穴あけやねじ締めに蓄電池電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.6機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81ねじ締め能力(mm) 小ねじM6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×221×81蓄電池形名BSL1420穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)クラッチ数(段)22
コードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフックが取り付け可能 カラープレート対応用途長いねじやボルト締めにバッテリー電圧(V)18打撃数(min-1[打撃/分])0~3600最大締付トルク(N・m[kgf・cm])140[1428]無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14質量(kg)1.3寸法(mm)全長150×高さ223×センタハイト29.3本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12打撃数(min-1)0~3600適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー
14.4Vコードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。 全長175mmのコンパクトボディ。 二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)バッテリー電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500穴あけ能力(mm) 木工45穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) アルミ13
充電式ドライバドリル
マキタ(8件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。バッテリー電圧(V)18最大トルク(N・m)60回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500穴あけ能力(mm) 木工38穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.7(バッテリ含む)全長(mm)172本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
充電式ドライバドリル 10.8V
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷ヘッド長 149mmでコンパクト&取り回しやすい。 軽量1.1kg (バッテリーBSL1250MT装着時)。 20段クラッチ機能を搭載し、締付けトルクを調整可能。 キーレスチャック (最大把握径 10mm)。 LEDライト付。用途電気工事・設備工事に最適ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) 鉄工10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL1240M装着時)穴あけ能力(mm) アルミ12
18Vリチウムイオン電池
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷電池残量表示付き仕様冷却対応長さ(mm)116幅(mm)76高さ(mm)49質量(g)380機能残量表示バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約20[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×76×49冷却システムあり
充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ
(45件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に仕様正逆回転切替付質量(kg)1材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100最大トルク(N・m)35チャック能力(mm)0.8~10本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)販売区分業務用
コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600バッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38質量(kg)0.45(蓄電池装着時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5蓄電池形名EBM 315充電器形名UC3SFL充電時間(分)約30LED白色LEDクラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9寸法(全長×全高×幅)(mm)ピストル形:210×134
フックセット(ネジ付)
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷インパクトドライバ等の電動工具を、ベルト等へひっかける為のフックセット。 プラスドライバーで締め付けるだけの簡単装着!適合機種FWH14DF/FDS14DF/FWH18DA/FWH18DF/FDS18DA/FDS18DF/FDV18DA/FWR18DF