カテゴリ
- 制御機器(193)
- メカニカル部品(64)
- 空調・照明・電設資材(7)
- カー用品(7)
- 防災用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- バイク部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 伊東電機(63)
- フエニックス・コンタクト(23)
- 三菱電機エンジニアリング(17)
- FINDER(17)
- omron(オムロン)(14)
- SIEMENS(14)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(11)
- Aratas(旧:omron)(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- RS PRO(9)
- JOYN(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 富士電機(6)
- ELPA(5)
- パトライト(PATLITE)(5)
- PHOENIX(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- ワゴジャパン(4)
- azbil(旧:山武)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fe acdc24v」の検索結果

RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色白ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ10mm電球ベースE10![LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791377-260406-02.jpg)
LED電球
アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)¥237税込¥2611個当日出荷豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27色白定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
電球(白熱球)
(13件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ
エスコ(5件のレビュー)¥990税込¥1,0891個当日出荷消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色赤LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 緑 定格電圧:24V
IDEC(和泉電気)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベースの LED ラ色(ライト出力)緑定格電圧(V)24口金BA9端子の種類プッシュイン取付け方法パネル取付光度(mcd)200アズワン品番65-7240-66直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ電球の種類LEDIP等級IP20
交換用電球 24V ダブル S25
(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10個)当日出荷トラックの補修用交換電球です。用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)色クリアタイプダブル球定格電力(W)25、10定格電圧(V)24口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)440/40 ± 30%定格寿命(時間)160 / 1600ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722販売区分業務用
Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series
FINDER¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 12mA。寸法 = 6.2 x 75.6 x 87.9mm。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24AC/DC coil and an SPDT 1C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact material Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certifiedRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 250V ac
FINDER¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。スイッチング電圧 = 250V ac。奥行き = 76mm。高さ = 93.6mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 10.4mA。寸法 = 6.2 x 75.6 x 93mm。Finder インターフェイスリレーモジュールFinder インターフェイスリレーモジュールは、 24 V dc Coil と SPDT 1C/O コンタクト構成を備えた革新的な超小型電気機械装置です。この細設計のインターフェイスリレーは、 PLC との間で制御信号を送信するためのカップリングエレメントとして機能します。多数の認定を取得しているため、世界中のさまざまな用途で役立ちます。小型の電気キャビネットやその他の産業用途向けの高密度ソリューションを実現し、パネルの設置を最適化します。この電気機械式リレーモジュールは設置面積が小さいため、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点コンタクト定格電圧は 250 V ac 、スイッチング電流は 6 A です 入力回路と出力回路、及び電圧供給は、完全に電気的に絶縁されています プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能 一体型コイル表示及び保護回路 動作温度範囲: -40 → 70 ° C オプションで硬質金めっきを施した AgNi コンタクト ねじ止めタイプ Terminal Connection DIN レールタイプ取り付け用途パッケージ機器 交通信号の制御 自動販売機 プログラマブルコントローラ 配電用の制御パネルです ラベル貼り機 ボトリング工場 産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定IP20等級 CE認証 CSA認定 EAC 認定 cRUus 認定RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 39 Series 250 → 400V ac
FINDER¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。入力電圧 Max = 26.4V ac/dc。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 90.7mm。高さ = 94.3mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 39 Series。接点材質 = 金めっき。入力電流 = 11mA。動作時間 = 5ms。39シリーズ. さまざまな用途に適した、広範囲に渡るリレーインターフェイスモジュール製品です。. 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 幅6.2 mmの省スペース型 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mmレール取り付け(EN 60715)RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 48 Series 250V ac
FINDER¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 75.3mm。高さ = 78.6mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 48 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 22.2mA。基準適合 = CE、cULus、EAC、EN60715、PCT、RINA、SA、UL、VDE℃。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. Finder 48 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、DCタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm プラスチック製保持クリップを使用して、リレーを瞬時に取り出し可能 電源ステータス表示及び EMC Coil Suppression モジュール プッシュイン及びねじ止め端子です. 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択することRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 39 Series 250 → 400V ac
FINDER¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。定格電圧 = 250V ac。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 90.7mm。高さ = 87mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 39 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 11mA。復帰時間 = 6ms。39シリーズ. さまざまな用途に適した、広範囲に渡るリレーインターフェイスモジュール製品です。. 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 幅6.2 mmの省スペース型 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mmレール取り付け(EN 60715)RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc, 120W, 2320034
PHOENIX¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷PhoenixContactQUINTDC-DCコンバータ.QUINTDC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。QUINTDC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によって独立電源システムにすることもできます。.特長:.POWERBOOSTで起動が困難な負荷を確実に起動モニタリング機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示長いケーブルの先端でも出力電圧を生成さまざまな電圧レベルへの変換をサポート独立した電源システムにするために電気的に絶縁過渡サージ保護水平DINレールNS35取り付け.用途:.自動車、機械製造、マテハン、ビルオートメーションなど多くの産業での使用に適合します。DC-DCコンバータは、非安定化DC電圧が負荷時の干渉の原因になる用途で使用されます。DINレール取付け用QUINTDC/DCコンバータ一次側スイッチ、SFB(選択的ヒューズ断線)機能あり、保護コーティングあり、入力:DC24V、出力:DC24V/5A.広い範囲の電圧入力ガルバニック絶縁逆極性保護予防的な機能監視POWERBOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動ダイナミックパワーリザーブSFB機能により、標準的な回路ブレーカを高速トリップ仕様分離式あり奥行(mm)125シリーズQUINT-PS/24DC/24DC/5定格電力(W)120最高温度(℃)+70出力電圧(V)24DC定格出力電流(A)5入力電圧範囲(V)18→32dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレールマウントロードレギュレーション±2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ
CKD(14件のレビュー)¥6,667~税込¥7,334~1個当日出荷から翌々日出荷・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
Phoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 10 → 32 V dc, 24W, 2866284
PHOENIX¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷仕様分離式あり幅(mm)22.5規格(代表)EN50121-4シリーズMINI-PS-12-24DC/24DC/1定格電力(W)24出力電圧(V)24DC定格出力電流(A)1入力電圧範囲(V)10→32dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレールマウント絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)12→24dc出力数1
Finder インターフェイスリレー 24V dc 4C Series 250 → 440V ac
FINDER¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 2。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 64.6mm。高さ = 82.9mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 4C Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 20mA。動作時間 = 10msRoHS指令(10物質対応)対応
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC24V
マリンテック¥119,800税込¥131,7801式6日以内出荷リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)は。 過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発をおこしにくい。 非常に安全なリチウムイオン電池!。 船内充電ができるので船位保持用のエレキや。 離着岸時に使用するバウスラスターにも最適!。 DC24V電源専用。 並列接続で容量UP!(最大4台まで接続可)。 充電電流 最大50A。 100A以上の電流はBMSがかかるので流れません。 放電電流 最大100A。 10秒で200A以上を検知すると保護回路により電流が停止。 ほかにも短絡・過放電・過充電・温度制御に対するBMS保護機能が搭載!。 充電温度範囲:0~45℃。 放電温度範囲:-20~60℃。 無線機にノイズが入らないノイズレス回路(メーカーにて検査済み) 。 生産工場でISO認可 ISO14001/ISO9001。 1年保証・2025年モデル。 走行充電器「SBC50-24」によりバッテリー充電可能、充電効率もUP!。 充電器付きインバーター「ACP3000M-124」との組み合わせで大容量蓄電システムに!。寸法(mm)519×236×220.5質量(kg)21規格【組み合わせ】8S1P出力【長期保管】-10~45℃温度範囲(℃)【放電】-20~60定格電圧(V)DC25.6温度(℃)【充電】0~45ボルト最適ターミナル:M8(R端子)定格容量100AH(2580WH)保証期間1年起動電流(A)100充電電流(A)最大50各種認証PSE/RoHS/CE/FC最大放電電流(A)100充放電回数(回)3000公称放電電流(A)【ピーク】200 (10Sec)総負荷(W)≦2000
Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 39 Series 250 → 400V
FINDER¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。入力電圧 Min = 19.2V。スイッチング電圧 = 250 → 400V。奥行き = 90.7mm。高さ = 94.3mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 39 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 11mA。寸法 = 85 x 6.2 x 94.3mm。39シリーズ. さまざまな用途に適した、広範囲に渡るリレーインターフェイスモジュール製品です。. 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 幅6.2 mmの省スペース型 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mmレール取り付け(EN 60715)RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series 250 → 400V
FINDER¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 2。ターミナルタイプ = ねじV。奥行き = 77.1mm。高さ = 89.7mm。長さ = 14mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 20mA。動作時間 = 8msRoHS指令(10物質対応)対応
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷から91日以内出荷高電力密度1600W:25W/Inch3、2500W:29W/inch3 高効率HFE1600(48V出力):92%、HFE2500(48V出力):93% 19インチ専用シェルフラックHFE1600:5台、HFE2500:4台搭載可能 ホットスワップ冗長運転可能 PMバスによる外部コントロール機能(オプション)タイプユニット冷却方式強制空冷入力電圧範囲(V)AC85~265
Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 1.5 → 33V dc
FINDER¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = DINレール。ターミナルタイプ = ねじV dc。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。入力電流 = 10.5mA。動作時間 = 0.2ms。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24VDC coil and an SPNO contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 24VDC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -20℃ to 55℃ AgNi contact with optionally hard gold-plating available Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certifiedRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER バッテリーモジュール,入力電圧:24 → 28V dc,出力電圧:24V dc
TRACO POWER¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷定格電力 = 360W。出力電圧 = 24V dc。入力電圧 = 24 → 28V dc。実装タイプ = DINレールマウント。タイプ = バッテリモジュール。幅 = 35mm。奥行き = 110mm。TRACOPOWER DIN Rail Battery Control ModuleThe TRACOPOWER TSP series DIN rail battery control module has a universal input voltage of 24VDC and also allows to be used in almost all single and 2-phase power networks. This module provides a professional battery controller to charge and monitor an external lead-acid battery. It is an ultra-compact and Snap-On mount rugged metal case module. Its output current is 15A with an output voltage rating of 24VDC. Note: Both the Battery Controller Module and the Buffer Module have an operating temperature of -25 to 70℃ with a derating above 40℃ of 1.5% / K.Features and BenefitsAlarm outputs for input, output and battery condition Buffer module for power backup Controlled end of charge voltage by a temperature sensor Operating temperature ranges between -25℃ and 60℃ Overload and short circuit battery protection Power rating is 360W Remote ON/OFF for battery and power supply Ripple factor and noise is 200mV Shock and vibration proofApplicationsFactory automation and process control Power managementCertificationsIEC / EN 61204-3RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series
FINDER¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 10.4mA。復帰時間 = 6ms。Finder インターフェイスリレーモジュールFinder インターフェイスリレーモジュールは、 24 V dc Coil と SPDT 1C/O コンタクト構成を備えた革新的な超小型電気機械装置です。この細設計のインターフェイスリレーは、 PLC との間で制御信号を送信するためのカップリングエレメントとして機能します。多数の認定を取得しているため、世界中のさまざまな用途で役立ちます。小型の電気キャビネットやその他の産業用途向けの高密度ソリューションを実現し、パネルの設置を最適化します。この電気機械式リレーモジュールは設置面積が小さいため、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点コンタクト定格電圧は 250 V ac 、スイッチング電流は 6 A です 入力回路と出力回路、及び電圧供給は、完全に電気的に絶縁されています プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能 一体型コイル表示及び保護回路 動作温度範囲: -40 → 70 ° C オプションで硬質金めっきを施した AgNi コンタクト ねじ止めタイプ Terminal Connection DIN レールタイプ取り付け用途パッケージ機器 交通信号の制御 自動販売機 プログラマブルコントローラ 配電用の制御パネルです ラベル貼り機 ボトリング工場 産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定IP20等級 CE認証 CSA認定 EAC 認定 cRUus 認定RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 1.5 → 33V dc
FINDER¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = DINレール。ターミナルタイプ = ねじV dc。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。入力電流 = 10.5mA。寸法 = 87.9 x 6.2 x 75.6mm。UL、CSA、VDE. 125及び250 Vacタイプは60 Vdcコイルリレーとともに使用. 38シリーズリレーインターフェイスモジュール. Finder 38 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. DINレール取り付け. プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能. 一体型コイル表示及び保護回路. 6.2 mm 又は 14 mm 幅のタイプを用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4
SIEMENS¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷Siemens Sirius 3SK2 セーフティリレーベーシック。Siemens の Sirius 3SK2 ベースユニットシリーズの安全リレーは、複数の安全機能を伴う要求の厳しい安全用途に適しています。3SK2 基本ユニットは、複数の独立した安全機能を備え、要求の厳しい安全用途に対応できるように幅の狭いユニット内に多数の入力と出力を備えています。3RM1 Failsafe モータスタータを使用して、柔軟なアプリケーションオプションが強力な半導体出力によって有効になり、拡張性に加えて 3S仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:4●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:プッシュイン●シリーズ:3SK2●幅:124.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:183-7201アズワン品番65-8063-74
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 4.2A 100W TOP 100-124
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 4.2A。定格電力 = 100W。出力数 = 1。入力電圧 = 187 → 264 V ac, 90 → 132 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 101.6mm。幅 = 50.8mm。組み込み式 = なし。奥行き = 31.8mm。シリーズ = TOP 100%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER AC/DC Power Supply The TRACOPOWER TOP-100 series 100W single output AC to DC embedded switch mode power supply has an output current rating of 4.2A at 24VDC. It has the universal input supply voltage ratings from 90VAC to 132VAC and 187VDC to 264VDC. Its design provides extremely high efficiency of greater than 90% that eliminates the need for a dedicated power supply cooling fan. It provides high reliability because of its industrial quality grade components and excellent thermal management. Features and Benefits Adjustable output voltage Connection via Molex PCB terminals Convection cooling High power density Highly reliable Input and output isolation is 4kVAC Low leakage current is 250μA maximum Operating temperature ranges between -25℃ and 50℃ Overload and overvoltage protection Short circuit protection Switch mode power supply has dimension of 2x4in footprint Applications Commercial use Consumer products Industrial IT systemsCertificationsCB certified Class l and class ll CSA approved CSA C22.2 No. 60950-1-03 EN 55022 class B (EMI) EN 60950-1 EN61000-3-2 class A (power factor correction) IEC 60950-1 SIQ approved UL 60950-1 UL approvedRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 48 Series 250V
FINDER¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 2。ターミナルタイプ = ねじV。奥行き = 75.3mm。高さ = 78.6mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 48 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 22.2mA。動作時間 = 15ms。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. Finder 48 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、DCタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm プラスチック製保持クリップを使用して、リレーを瞬時に取り出し可能 電源ステータス表示及び EMC Coil Suppression モジュール プッシュイン及びねじ止め端子です. 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択することRoHS指令(10物質対応)対応
操作コイル用DC/ACインタフェースユニット UN-SYシリーズ
三菱電機¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から72日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~55定格使用電圧(V)(入力部)DC24、(出力部)AC100~AC240 50/60Hz
リレーインターフェイスモジュール 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷基本リレー、公称入力電圧: 24 V dc、1つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 16 A、モジュール幅: 13 mm、モジュール高さ: 15 mm仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:4000W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:12.7 mm●シリーズ:788●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:180-3055アズワン品番65-8070-83
Finder インターフェイスリレー 24V ac 58 Series 250V
FINDER¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 4。入力電圧 Min = 19.2V。ターミナルタイプ = ねじV。奥行き = 86.9mm。高さ = 78.4mm。長さ = 27mm。シリーズ = 58 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 53mA。動作時間 = 10ms。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 58シリーズ. Finder 58 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 4PCOコンタクト構成 接触抵抗: 50 mΩ 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法: H76 mm x W27 mm x D73 mm 機械的寿命: DCタイプ: 50 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、ACタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回. 交換用リレーには、品番385-913など(Finder 55シリーズ)があり、コイル電圧が元のタイプと一致する品番を選択することRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric インターフェイスリレー 24V dc Harmony Relay RSL 277V
シュナイダーエレクトリック¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意仕様【テストボタン】なし、【リリースレバー】あり接点数1極モジュール【保護モジュール】ソケットに内蔵出力過負荷電流定格6ALEDありコイル電圧(V)AC/DC24端子ネジ
G6K シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)2c 高絶縁 テーピング包装 DC 24V
omron(オムロン)¥649,800税込¥714,7801箱(900個)3日以内出荷高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減










![LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791377-260406-02.jpg)