カテゴリ

  • オフィス家具(76)
  • 自動車補修部品(28)
  • 事務用品(24)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 切削工具(19)
  • バイク部品(18)
  • 機構部品(18)
  • 制御機器(15)
  • 測定用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 家電(6)
  • 電動工具(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 空圧工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fe-10」の検索結果

347件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カエルの発生順序模型 FE-10N ナリカ

    カエルの発生順序模型 FE-10N

    ナリカ
    60,000税込66,000
    1個
    6日以内出荷
    10段階、受精卵から神経肺後期までの過程を10段階に示したものです。
    その他木台付き材質プラスチック寸法(mm)450×140×200質量(kg)約1.8
  • 超精密ナイフ EIGERTOOL(アイガーツール)

    超精密ナイフ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    刃はフェザー安全剃刀社製、特殊ステンレス鋼0.38mm厚の超薄刃。 モデリング・切り絵・カッティングシートに。
    付属品安全ケース全長(mm)146刃厚(mm)0.38材質(刃)ステンレス鋼材質(ハンドル)AS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    パナソニック加湿器FE-KXF15、KFE10、FE-KFE15用の交換用加湿フィルターです。
    交換目安10年(約120ヶ月)アズワン品番65-0340-88
  • 樹脂丸棒 アズワン

    樹脂丸棒

    アズワン
    1,920税込2,112
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)495
  • シムリングFE (10枚入)T0.5 岩田製作所

    シムリングFE (10枚入)T0.5

    岩田製作所
    549税込604
    1袋(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
    材質SPCC板厚t(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径両口フレアージョイント アソー

    異径両口フレアージョイント

    アソー(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • Wフェルールフィッティング FE ハーフエルボ(メス) フジトク

    Wフェルールフィッティング FE ハーフエルボ(メス)

    フジトク
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シムリングFE (10枚入)T0.3 岩田製作所

    シムリングFE (10枚入)T0.3

    岩田製作所
    449税込494
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    ・機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
    材質SPCC
  • シムリングFE (10枚入)T1.0 岩田製作所

    シムリングFE (10枚入)T1.0

    岩田製作所
    599税込659
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
    材質SPCC板厚t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリングFE (10枚入)T0.1 岩田製作所

    シムリングFE (10枚入)T0.1

    岩田製作所
    449税込494
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    ・機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
    材質SPCC
  • シムリングFE (10枚入)T1.0 岩田製作所

    シムリングFE (10枚入)T1.0

    岩田製作所
    589税込648
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    ・機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
    材質SPCC
  • シムリングFE (10枚入)T0.1 岩田製作所

    シムリングFE (10枚入)T0.1

    岩田製作所
    439税込483
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
    材質SPCC板厚t(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 火災避難用保護具(簡易防炎マスク) EM-EF10 重松製作所

    火災避難用保護具(簡易防炎マスク) EM-EF10

    重松製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    煙や一酸化炭素から10分間呼吸を保護します。視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。
    質量(g)250以下規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評27-004号有効期限(年)5(製造年月から)機能防煙入数1個
  • シムリングFE (10枚入)T0.2 岩田製作所

    シムリングFE (10枚入)T0.2

    岩田製作所
    449税込494
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    ・機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
    材質SPCC
  • シムリングFE (10枚入)T0.15 岩田製作所

    シムリングFE (10枚入)T0.15

    岩田製作所
    449税込494
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    ・機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
    材質SPCC
  • シムリングFE (10枚入)T0.3 岩田製作所

    シムリングFE (10枚入)T0.3

    岩田製作所
    439税込483
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
    材質SPCC板厚t(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリングFE (10枚入)T0.2 岩田製作所

    シムリングFE (10枚入)T0.2

    岩田製作所
    439税込483
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
    材質SPCC板厚t(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 徐鉄槽 日立

    徐鉄槽

    日立
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    井戸水の鉄分除去に。
    性能鉄分濃度5mg/Lを600L浄水可能(ろ過水量40L/分の時)質量(kg)70管径(Φmm)入口・出口/25(フランジ式)、逆洗水/16(ねじ込み式)水量(L/min)(最大処理)40除去出来るもの鉄分(カナケ・10mg/Lまで)、濁り(水に浮遊の5μm以上のもの)最高使用圧力(kPa)400粒子径(μm)(除去可能)5以上
  • Dパッキン(PTFE被覆) ダイコー

    Dパッキン(PTFE被覆)

    ダイコー(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム、PTEF厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+120最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
  • 真空発生器VGタイプ 交換用エレメント フィルタエレメント PISCO(ピスコ)

    真空発生器VGタイプ 交換用エレメント フィルタエレメント

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    ろ過度(μm)10エレメント型式VGFE10材質(エレメント)PVF(ポリビニールホルマール)
  • ミストレーサフィルタ 汎用アフターフィルタエレメント SDG株式会社

    ミストレーサフィルタ 汎用アフターフィルタエレメント

    SDG株式会社
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ICカード式キーボックス 日本アイ・エス・ケイ

    ICカード式キーボックス

    日本アイ・エス・ケイ
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    ICカードを登録して使用できます。(FeliCa、MIFARE対応)。履歴閲覧ソフトKYF-20(別売り)を使用し、履歴の閲覧・保存・印刷・タイムロック(解錠可能時間帯制限機能)が可能です。
    付属品単3形アルカリ乾電池:4本(電池ケース内)、固定用皿木ネジ:6本、非常解錠キー:2本仕様認証方式:ICカード式トラスコ品番251-1389材質スチール(ウレタン樹脂塗装)質量(kg)7ホワイト高さ(mm)250奥行(mm)146間口(mm)360外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×146×250ホルダー数10個(10連×1)施錠方法ICカード式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×146×250
  • シムリングFE (10枚入)T0.15 岩田製作所

    シムリングFE (10枚入)T0.15

    岩田製作所
    439税込483
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
    材質SPCC板厚t(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリングFE (10枚入)T0.5 岩田製作所

    シムリングFE (10枚入)T0.5

    岩田製作所
    449税込494
    1袋(10枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
    材質SPCC
  • 食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス)

    食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE]

    TOYOX(トヨックス)
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【静電気(帯電)防止ホース】 静電防止帯とSUSワイヤー構造により静電気(帯電)防止効果が半永久的に続く。圧送・吸引(バキューム)で使用可能な食品用ホース。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、粉体等流体残留物が残りにくい。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。 【豊富なサイズ】ホース内径32~100ミリまでの豊富なサイズバリエーションがあり用途に応じて選定できる。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
    用途帯電防止・食品粉粒体搬送サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316ナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応、静電気防止
  • 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
  • シムリング板厚セット FE(各10枚入) 岩田製作所

    シムリング板厚セット FE(各10枚入)

    岩田製作所
    1,498税込1,648
    1セット(1枚)
    翌々日出荷
    機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
    材質SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス シートフックE型 水本機械製作所

    ステンレス シートフックE型

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)使用荷重(kN)0.03
  • 17.5-19.0mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    17.5-19.0mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    945税込1,040
    1個
    当日出荷
    適合Φ17.5~19.0エスコ品番EA947FE-10A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • 超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 スクエアタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 スクエアタイプ AE-VMFE

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
    材質超硬合金被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44
  • PTFE スパイラルホース アズワン

    PTFE スパイラルホース

    アズワン(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    結束作業が簡単に行えます。 絶縁性に優れています。
    用途電気配線の結束・配管の保護等に。材質PTFE(フッ素樹脂)長さ(m)10
  • 収納ボックス バンカーズボックス 703S ボックス ブラック (1P) フェローズ

    収納ボックス バンカーズボックス 703S ボックス ブラック (1P)

    フェローズ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック
    翌々日出荷
    フェローズ独自の組み立て方法FastFold(ファストフォルド)を採用し、わずか3秒で本体の組み立てが可能。モダンでミニマムなデザインは、並べても積み重ねても美しく整います。自由に書き込んだりセルフカスタムするための余白と、付箋やラベル・マスキングテープをまっすぐ貼れるようガイドを設けています。構造面では、組み立て方の簡易化に加え、糊付け箇所を多くして耐荷重性能を高めています。
    印字・罫線:黒入数(枚)1耐荷重(kg)30f本体質量(g)750内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×255本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×410×265色(本体)グリーン購入法適合スタッキング5段まで
  • TGHGCR0010FE ARCOL(OHMITE)

    TGHGCR0010FE

    ARCOL(OHMITE)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • 収納ボックス バンカーズボックス 743S ボックスブラック(2P) フェローズ

    収納ボックス バンカーズボックス 743S ボックスブラック(2P)

    フェローズ
    2,398税込2,638
    1パック
    翌々日出荷
    定番の703Sや701ボックスと比べて高さが半分で、より収納物に合わせたボックスのサイズ選びが可能です。家具やクローゼット上のデッドスペースにも最適。側面と底面は二重構造で耐久性をしっかり確保。組み立ても簡単です。同シリーズとの組み合わせを意識した、統一感のあるデザインに仕上げています。
    印字・罫線:黒入数(枚)2耐荷重(kg)30f本体質量(g)500内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×120本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×410×130色(本体)グリーン購入法適合
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) フランジエルボ ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) フランジエルボ

    ノーブランド
    5,698税込6,268
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状フランジエルボ使用温度範囲(℃)-20~110ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド スポンジタイプ 交換用パーツ フィルタエレメント PISCO(ピスコ)

    真空パッド スポンジタイプ 交換用パーツ フィルタエレメント

    PISCO(ピスコ)
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き) IKO(日本トムソン)

    偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)

    IKO(日本トムソン)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。 偏心量は0.4mmから1.5mmです。
  • 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
  • PTFE PK 10K セキスイ

    PTFE PK 10K

    セキスイ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    EPDMのベースにPTFEを被覆した高耐食・耐薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
    肉厚t(mm)3