カテゴリ
- 自動車純正部品(6)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fe-116」の検索結果
![[丸軸]カウンターシンク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48572048-231110-02.jpg)
[丸軸]カウンターシンク
エスコ¥3,880税込¥4,2681本翌日出荷から4日以内出荷TiNコーティングにより耐久性があります。用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。材質HSS(TiNコーティング)刃数3先端角(°)90
XX-2200用フィルタ
新コスモス電機¥1,098税込¥1,2081セット(10枚)3日以内出荷XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用しているフィルタです。用途汚れた際などに使用する交換用適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
フランジ足付ヒートシンクアルミケース EMCシールドタイプ EXHFEシリーズ
タカチ電機工業¥4,098~税込¥4,508~1台6日以内出荷上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。カバー内部を無処理とし、導電性ガスケットを使用する事でEMCシールド効果を持たせました。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ板、アルミ押出材、導通性繊維・TPE色メタリックシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスGNパン穴明
MTI(エムテーアイ)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷色々なサイズの組み合わせで、どんな用途にも使い分けが出来ます。 フタや穴明きなどもサイズが揃っていますので組み合わせて使えます。 強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。材質ステンレススチール板厚(mm)0.8
座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から9日以内出荷座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
台付スコヤ(1級右勝手
大菱計器製作所¥2,298,000税込¥2,527,8001個23日以内出荷から42日以内出荷精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります形右勝手形等級1級 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応




![[丸軸]カウンターシンク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48572048-231110-02.jpg)