カテゴリ
- 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
「fe-2 cosmos」の検索結果

XP-702Ⅲ(S)用フィルタ
新コスモス電機(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081組4日以内出荷XP-702Ⅲ(S)に使用するフィルタです。ドレンフィルタ内の丸いフィルタです。用途水吸引、汚れた際の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
XP-3000用フィルタ
新コスモス電機¥1,098税込¥1,2081セット3日以内出荷XP-3000用の交換フィルタです。用途フィルタの汚れ、水を吸った際等の交換用に適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3120-V
XX-2200用フィルタ
新コスモス電機¥1,098税込¥1,2081セット(10枚)3日以内出荷XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用しているフィルタです。用途汚れた際などに使用する交換用適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
XP-329m、XP-329ⅢR用フィルタ(10枚入り)
新コスモス電機¥1,098税込¥1,2081セット3日以内出荷XP-329m、XP-329ⅢRのドレンフィルタ内の丸く、薄いフィルタです。用途粉塵などの吸引防止
ガス検知器(漏れ検知用)
新コスモス電機(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台11日以内出荷都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F) カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。検知原理熱線型半導体式使用温度範囲(℃)-20~+50付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)電源単3形アルカリ乾電池2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く)使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
XP-329m、XP-329ⅢR用フィルタエレメント(50枚入)
新コスモス電機¥3,298税込¥3,6281セット8日以内出荷XP-329m、XP-329ⅢRのドレンフィルタ内の丸く、薄いフィルタです。
XX-353Ⅱ用フィルタエレメント
新コスモス電機¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷XX-353Ⅱに使用しているフィルタです。用途フィルタ汚れ、紛失時等の交換用適合機種XO-353Ⅱ,XC-353Ⅱ,XOC-353Ⅱ,XOS-353Ⅱ,XO-353ⅡBT,XC-353ⅡBT,XOC-353ⅡBT
XP-702Ⅲ(S)用ダストフィルタ
新コスモス電機¥1,098税込¥1,2081組5日以内出荷XP-702Ⅲ(S)に使用するダストフィルタです。用途水吸引、汚れた際の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
吸引式ガス検知部用_フィルタ
新コスモス電機¥1,298税込¥1,4281セット4日以内出荷吸引式ガス検知部に使用されているフィルタです。用途定期的な交換用に適合機種PS-2DP、PS-2DE、PS-2OP、PS-2OE、PS-4DP、PS-4OP、PS-7
ガス検知器(漏れ検知用)
新コスモス電機¥89,980~税込¥98,978~1個当日出荷から9日以内出荷検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。 1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。 ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。 カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。用途配管や設備からの漏洩検知に検知原理熱線型半導体式付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等質量(g)約190(電池/レーザーケース含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示【検知】断続音及びアラームランプの点滅外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)応答時間3秒以内(フロンガス除く)使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事)電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において]濃度(ppm)【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30
識別機能付きガス検知器
新コスモス電機¥369,800税込¥406,7801台5日以内出荷同時にガス種識別と濃度を測定。測定レンジの迅速な自動切り替え。都市ガスおよびLPGの濃度表示。防爆構造の採用。軽量化・コンパクト化。付属品レザーケース、ガス導入管、ドレンフィルタ、検知棒、交換用フィルタ(ダストフィルタFE-2、FE-16、水封止FE-17)各10個、単2型アルカリ乾電池4本質量(kg)約2(電池含む)測定範囲0~100% LEL/0~100vol%使用温度範囲(℃)-10~40電源単2形アルカリ乾電池4本連続使用時間アルカリ乾電池使用の場合4時間以上外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×137×86機能自動調整/電源ONによりゼロ点を自動的に調整ガス採気方式自動吸引式検知原理接触燃焼式、4センサ方式対象ガス識別対象ガス:13A、メタン、LPG。13A⇒「13A」と表示。13A、LPG⇒「13A又はその他」と表示。メタン⇒「メタン」と表示。LPG、ブタン、ガソリン等⇒「LPG又はその他」と表示。指示精度LELレンジ:2%LEL=フルスケールの±1%以内、60%LEL=フルスケールの±10%以内、volレンジ:10vol%=フルスケールの±6%以内、100vol%=フルスケールの±20%以内 但し、2%LEL以下の時はフルスケールの±1%防爆構造Exibd II AT3X応答速度LEL時10秒以内(60%LELで反応開始から90%応答まで)