カテゴリ
- 自動車純正部品(54)
- オフィス家具(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 制御機器(11)
- 測定用品(6)
- 切削工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- バイク部品(3)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 理美容(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック純正部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(40)
- オカムラ(岡村製作所)(30)
- MAZDA(マツダ)(13)
- SMC(9)
- 京セラ(6)
- 日動工業(5)
- Festo(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- 岩田製作所(4)
- 新コスモス電機(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- 呉竹(2)
- ビクセン(2)
- フジトク(2)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(2)
- Vesrah(2)
- 日野自動車(2)
- キョーリン(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fe-2-10」の検索結果

XP-3000用フィルタ
新コスモス電機¥1,098税込¥1,2081セット3日以内出荷XP-3000用の交換フィルタです。用途フィルタの汚れ、水を吸った際等の交換用に適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3120-V
XP-702Ⅲ(S)用フィルタ
新コスモス電機(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081組4日以内出荷XP-702Ⅲ(S)に使用するフィルタです。ドレンフィルタ内の丸いフィルタです。用途水吸引、汚れた際の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
安全投光器200W
日動工業¥6,998~税込¥7,698~1台3日以内出荷500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。付属品バイス(球付属)電圧(V)AC100照度(Lx)1360
滅菌Kスピッツ
栄研化学¥21,980税込¥24,1781セット(20本×50袋)5日以内出荷種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。γ線滅菌済。容量(mL)7.5寸法(mm)17×107材質(本体)PS材質(キャップ)PE
お化粧ふでぺん 目元用漆黒
呉竹¥1,200税込¥1,3201個翌々日出荷絶妙な弾力の筆先がはね上げラインを美しく仕上げる。細筆タイプ。筆先に絶妙な弾力を持たせていますので、はね上げラインが美しく仕上がります。濃密な黒。こだわりの描きごこち。速乾&ウォータープルーフ。7種類の保湿美容成分配合。酸化鉄フリー材質筆先:PEs材質(本体)PP質量(g)6タイプ細筆材質(キャップ)PP
お化粧ふでぺん 目元用栗皮茶色
呉竹¥1,200税込¥1,3201個翌々日出荷絶妙な弾力の筆先がはね上げラインを美しく仕上げる。細筆タイプ。筆先に絶妙な弾力を持たせていますので、はね上げラインが美しく仕上がります。肌馴染みの良い茶色。こだわりの描きごこち。速乾&ウォータープルーフ。7種類の保湿美容成分配合。カルミンフリー(コチニール色素フリー)材質筆先:PEs材質(本体)PP質量(g)6タイプ細筆材質(キャップ)PP
XX-353Ⅱ用フィルタエレメント
新コスモス電機¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷XX-353Ⅱに使用しているフィルタです。用途フィルタ汚れ、紛失時等の交換用適合機種XO-353Ⅱ,XC-353Ⅱ,XOC-353Ⅱ,XOS-353Ⅱ,XO-353ⅡBT,XC-353ⅡBT,XOC-353ⅡBT
レフ球投光器 100V 200W
日動工業¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から翌々日出荷ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース付き電圧(V)AC100消費電力(W)175口金E26最大口開き(mm)60芯数2芯・3芯兼用光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-200 110V使用場所屋外・屋内明るさ(Lm)2300電球の種類レフ球標準消費電力料金(円/h)4.4
隔膜式圧力計FE型 Φ100
右下精器製造¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から6日以内出荷サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。仕様●封入液:シリコンオイルケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類隔膜式圧力計使用温度範囲(℃)取付周期:-5~40、接液部:-5~100外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ステンレス接続ヘルール式タイプ精度(%)±1.6F.S.測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定ケース構造防水型材質(フランジ)S-316材質(ダイヤフラム)SUS316材質(接液部)SUS316許容温度(℃)取付周期:-5~60、接液部:-5~150
レフ球投光器 200V 200W アース付
日動工業¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から5日以内出荷用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)190口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間替球NRF-200.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)2300電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)4.8