カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み

「fe-kxf15-w」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 加湿器 Panasonic(パナソニック)

    加湿器

    Panasonic(パナソニック)
    59,900税込65,890
    1台
    欠品中
    水イオン「nanoe」搭載 フュージョン加湿フィルター10年交換不要 DCモーター搭載
    タンク容量(L)約4.5×2個仕様現在湿度の目安/LED5段階表示、タンクハンドル/一体成型、加湿フィルター/防カビ・抗菌加工なし(押し洗いで対応)、水槽トレイ/水槽内イオン除菌ユニット、吸込フィルター/スーパーアレルバスター&カテキン&バイオ除菌ホワイトコード長さ(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)強:47/47、中:18/18、弱:12/12イオンナノイーイオン機能チャイルドロック、転倒スイッチ(基板内蔵型)質量(空タンク時)(kg)約9.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×410フィルターサイズ(mm)外径:158、長さ:385適合床面積【木造和室】50Hz/強:42m2(25畳)、60Hz/強:42m2(25畳)、【プレハブ洋室】50Hz/強:69m2(42畳)、60Hz/強:69m2(42畳)電気代の目安1時間当り(50/60Hz)/強:1円/1円、中:0.4円/0.4円、弱:0.3円/0.3円1ヵ月当り(50/60Hz)/強:248円/248円、中:95円/95円、弱:63円/63円連続加湿時間(時間)約6.0(室温20℃、湿度30%時)運転モード連続運転(弱、中、強)、センサー自動運転(おまかせ・のど肌)タイマー2・4時間(切タイマー)騒音値(dB)(50/60Hz)強:45/45、中:35/35、弱:29/29フィルター交換目安約10年(120ヵ月)待機電力(W)約0.3加湿量(mL/h)(室温20℃、湿度30%時)50Hz/強:1500、中:1000、弱:750、60Hz/強:1500、中:1000、弱:750
  • 加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り) Panasonic(パナソニック)

    加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    メーカー純正の除菌ユニットです。
    対応商品F-VX30E4-W,FE-KLE03-A,FE-KXF15-W,FE-KLF03-A,FE-KFE10-W,FE-KLC03-G,F-VDC30-A,F-VXC30-S,FE-KLG03-A,FE-KLE03-P,FE-KLD03,FE-03TLD,FE-KLC03-A,F-VXC30-W,FE-KLF03-P,FE-KFE15-W,FE-KLG03-P