カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 空調・照明・電設資材(2)

「fe-zde03」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10 Panasonic(パナソニック)パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
パナソニック加湿器FE-KXF15、KFE10、FE-KFE15用の交換用加湿フィルターです。
交換目安10年(約120ヶ月)アズワン品番65-0340-88
加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り) Panasonic(パナソニック)加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
メーカー純正の除菌ユニットです。
対応商品F-VX30E4-W,FE-KLE03-A,FE-KXF15-W,FE-KLF03-A,FE-KFE10-W,FE-KLC03-G,F-VDC30-A,F-VXC30-S,FE-KLG03-A,FE-KLE03-P,FE-KLD03,FE-03TLD,FE-KLC03-A,F-VXC30-W,FE-KLF03-P,FE-KFE15-W,FE-KLG03-P
加湿空気清浄機用交換フィルター(加湿フィルター) Panasonic(パナソニック)加湿空気清浄機用交換フィルター(加湿フィルター)Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
アズワン品番65-0340-93
加湿器 Panasonic(パナソニック)加湿器Panasonic(パナソニック)
59,900税込65,890
1台
欠品中
水イオン「nanoe」搭載 フュージョン加湿フィルター10年交換不要 DCモーター搭載
タンク容量(L)約4.5×2個仕様現在湿度の目安/LED5段階表示、タンクハンドル/一体成型、加湿フィルター/防カビ・抗菌加工なし(押し洗いで対応)、水槽トレイ/水槽内イオン除菌ユニット、吸込フィルター/スーパーアレルバスター&カテキン&バイオ除菌ホワイトコード長さ(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)強:47/47、中:18/18、弱:12/12イオンナノイーイオン機能チャイルドロック、転倒スイッチ(基板内蔵型)質量(空タンク時)(kg)約9.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×410フィルターサイズ(mm)外径:158、長さ:385適合床面積【木造和室】50Hz/強:42m2(25畳)、60Hz/強:42m2(25畳)、【プレハブ洋室】50Hz/強:69m2(42畳)、60Hz/強:69m2(42畳)電気代の目安1時間当り(50/60Hz)/強:1円/1円、中:0.4円/0.4円、弱:0.3円/0.3円1ヵ月当り(50/60Hz)/強:248円/248円、中:95円/95円、弱:63円/63円連続加湿時間(時間)約6.0(室温20℃、湿度30%時)運転モード連続運転(弱、中、強)、センサー自動運転(おまかせ・のど肌)タイマー2・4時間(切タイマー)騒音値(dB)(50/60Hz)強:45/45、中:35/35、弱:29/29フィルター交換目安約10年(120ヵ月)待機電力(W)約0.3加湿量(mL/h)(室温20℃、湿度30%時)50Hz/強:1500、中:1000、弱:750、60Hz/強:1500、中:1000、弱:750
KCM6013A交換フィルター KazKCM6013A交換フィルターKaz
3,498税込3,848
1枚
当日出荷
適合本体KCM6013A
10年交換不要除菌フィルター 交換用 Panasonic(パナソニック)10年交換不要除菌フィルター 交換用Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
交換用加湿フィルター Panasonic(パナソニック)交換用加湿フィルターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,490税込8,239
1セット(2個)
当日出荷
交換目安10年(120か月)
アズワン品番65-0340-92
加湿フィルター Panasonic(パナソニック)加湿フィルターPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
4,490税込4,939
1個
当日出荷
アズワン品番65-0340-87
取替えフィルター 高性能フィルター Panasonic(パナソニック)取替えフィルター 高性能フィルターPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷
タイプ高性能フィルター
除菌剤 Panasonic(パナソニック)除菌剤Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
抗菌気化フィルター5シーズン用 ダイニチ工業抗菌気化フィルター5シーズン用ダイニチ工業(22件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
適合機種HD-500A、HD-500B、HD-500C、HD-500D、HD-500E、HD-500F、HD-5011、HD-5012、HD-5013、HD-5014、HD-5015、HD-5015E3、HD-5016、HD-5016E4、HD-5017、HD-5017E5、HD-5018、HD-5018E6、HD-5019、HD-5020、HD-5021、HD-5022、HD-700C、HD-700D、HD-700E、HD-700F、HD-7011、HD-7012、HD-7013、HD-7014、HD-7015、HD-7016、HD-7017、HD-7018、HD-7019、HD-7020、HD-7021、HD-7022、HD-900C、HD-900D、HD-900E、HD-900F、HD-9014、HD-9015、HD-9016、HD-9017、HD-9018、HD-9019、HD-9020、HD-9021、HD-9022、HD-C500G、HD-C500H、HD-C700G、HD-C700H、HD-C900G、HD-C900H、HD-ERXT501、HD-ERXT502、HD-ERXT902、HD-KS5017、HD-KSRX518、HD-KSRX519、HD-KSRX520、HD-KSRX718、HD-KSRX719、HD-KSRX720、HD-KSRX918、HD-KSRX919、HD-KSRX920、HD-N523、HD-N524、HD-N525、HD-N723、HD-N724、HD-N725、HD-N923、HD-N924、HD-N925、HD-RX500A、HD-RX511、HD-RX512、HD-RX513、HD-RX514、HD-RX515、HD-RX516、HD-RX517、HD-RX518、HD-RX519、HD-RX519E7、HD-RX520、HD-RX520E8、HD-RX700A、HD-RX711、HD-RX712、HD-RX713、HD-RX714、HD-RX715、HD-RX716、HD-RX717、HD-RX718、HD-RX718E6、HD-RX719、HD-RX719E7、HD-RX720、HD-RX720E8、HD-RX900A、HD-RX911、HD-RX912、HD-RX913、HD-RX914、HD-RX915、HD-RX916、HD-RX917、HD-RX918、HD-RX918E6、HD-RX919、HD-RX919E7、HD-RX920、HD-RX920E8、HD-RXC500B、HD-RXC500C、HD-RXC700B、HD-RXC700C、HD-RXC900B、HD-RXC900C、HD-RXT521、HD-RXT521E9、HD-RXT522、HD-RXT522E2、HD-RXT523、HD-RXT523E3、HD-RXT524、HD-RXT524E4、HD-RXT525、HD-RXT525E5、HD-RXT721、HD-RXT721E9、HD-RXT722、HD-RXT722E2、HD-RXT723、HD-RXT723E3、HD-RXT724、HD-RXT724E4、HD-RXT725、HD-RXT725E5、HD-RXT921、HD-RXT921E9、HD-RXT922、HD-RXT922E2、HD-RXT923、HD-RXT923E3、HD-RXT924、HD-RXT924E4、HD-RXT925、HD-RXT925E5アズワン品番64-8202-23
KAZ大容量気化式加湿器(42畳タイプ) KazKAZ大容量気化式加湿器(42畳タイプ)Kaz(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器! 1時間あたり1500mLの大加湿能力。 12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。 気化方式で、適度な過湿状態を維持します。 3段階の加湿量コントロール機能付き。 6段階の湿度コントロール機能付き。 移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)12(6×2タンク)仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える質量(kg)7.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)55(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む)機能通電ランプ付適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱)湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続)
防カビユニット Panasonic(パナソニック)防カビユニットPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途交換の目安(1日12時間運転の場合):約2年に1回対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75
ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G ダイニチ工業ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400Gダイニチ工業(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。 一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。 部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。 抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。ホワイトタンク容量(L)12.0(6.0×2個)電源コード(m)2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×450×348加湿方式気化ハイブリッド式
加湿器 Panasonic(パナソニック)加湿器Panasonic(パナソニック)
69,900税込76,890
1台
欠品中
【大容量でたっぷり加湿】2.0L/hの加湿量だから、広いオフィスも素早く適湿へ。 【静かモード】静かに適湿へ。湿度40%を目指しながら、27dB以下の静音運転。 【ナノイー搭載】フィルター清潔モードで運転停止時もキレイさ持続。
タンク容量(L)約12(6×2個)ホワイトタイプタンク口/広口、タンクハンドル/ハンドル型消費電力(W)強:32、中:18、弱:8機能プレフィルター、除菌ユニット(除菌剤:2シーズン交換)、ナノイー、チャイルドロック、お手入れランプ、現在湿度表示(LED5段階)、フィルター清潔モード、壁ピタ設置、報知音、転倒スイッチ質量(空タンク時)(kg)約16.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×560×280(+脚部25)運転音(dB)強:40、中:34、弱:25適合床面積プレハブ洋室:92m2(56畳)、木造和室:56m2(34畳)電気代の目安(1時間当り)強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.2円(1ヵ月当り)強:約207円、中:約117円、弱:約52円定格加湿能力(mL/H)強:2000、中:1500、弱:1000連続加湿時間(時間)約6.0キャブタイヤコード(m)1.8運転モード連続運転(弱/中/強)、センサー自動運転(たっぷり/おまかせ/静か)アズワン品番65-0410-54タイマー切4h・6h・8h待機電力(W)約0.4
超音波加湿器 UCAN超音波加湿器UCAN
349,800税込384,780
1台
15日以内出荷
電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。 コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。アイボリー外形寸法(mm)300×330×707電源(V)単相AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz1.05/1.25コード長さ(m)2.5本体質量(kg)32(タンク満水時)ランプ(UV)1消費電力(VA)86加湿量(mL/h)1000
気化式加湿機 うるーの 静岡製機気化式加湿機 うるーの静岡製機
649,800税込714,780
1台
3日以内出荷
乾燥した空気がプレフィルター・中性能フィルター・加湿エレメントを通過して、きれいで潤いのある空気となり部屋の環境を改善します。 オゾンによる除菌・脱臭機能でアンモニア臭等の部屋のニオイ成分を分解します。24時間タイマーで加湿する時間の設定ができます。 前後左右と風向を変えることができます。
仕様24時間タイマー搭載、水道直結型、気化式トラスコ品番125-8764質量(kg)40電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×390×887電源コード(m)2.7消費電力(W)(50/60Hz)128/154使用の目安畳:60定格加湿能力(mL/H)2400オゾン濃度0.05ppm使用面積(m2)100標準消費電力料金(50Hz)50Hz:3.1円/h、60Hz:3.8円/h
ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900H(H) ダイニチ工業ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900H(H)ダイニチ工業
27,980税込30,778
1台
当日出荷
静かな運転音で快適にうるおうスタンダードモデル。 【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。 【湿度設定】50%、60%、70%とお好みの湿度を選んで加湿可能。 【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音15dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。マットグレー電源単相100Vタンク容量(L)4.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×210表示湿度表示(LED)機能切タイマー、抗菌気化フィルター、半透明白色タンク、防カビフィルター、お手入れサイン最大消費電力(W)【標準モード時】285【静音】280【ecoモード】(50Hz)14/(60Hz)18運転音(dB)【標準モード】最大/32、最小/15【静音】最大/27、最小/15【ecoモード】最大/32、最小/15適合床面積木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで連続加湿時間(時間)【標準モード時】5.5【静音】7.8【ecoモード】10.2電源コード2m設定湿度(%)50 / 60 / 70最大加湿量(mL/h)【標準モード時】860【静音】600【ecoモード】460