カテゴリ

  • バイク部品(17)
  • オフィス家具(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 理美容(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fe21」の検索結果

関連キーワード
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)[GK-PTFE] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)[GK-PTFE]

    TOYOX(トヨックス)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性、耐熱性、耐寒性に優れています。食品衛生法厚生省告示第370号適合
    用途カムロック用材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-50~100使用流体薬品法規制食品衛生法厚生省告示第370号適合
  • カンタッチブレーカ 漏電保護付 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電保護付

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
  • XP-3000用フィルタ 新コスモス電機

    XP-3000用フィルタ

    新コスモス電機
    1,098税込1,208
    1セット
    3日以内出荷
    XP-3000用の交換フィルタです。
    用途フィルタの汚れ、水を吸った際等の交換用に適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3120-V
  • XP-702Ⅲ(S)用フィルタ 新コスモス電機

    XP-702Ⅲ(S)用フィルタ

    新コスモス電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1組
    4日以内出荷
    XP-702Ⅲ(S)に使用するフィルタです。ドレンフィルタ内の丸いフィルタです。
    用途水吸引、汚れた際の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
  • 簡単ハードコートフィルム 2M SIXフィーリング

    簡単ハードコートフィルム 2M

    SIXフィーリング
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    従来のフィルム厚1.5倍で貼りやすいフィルムです。 ほとんどの車種のサイドガラスを約2枚貼るのに適したサイズのフィルムです。
    スーパーブラック長さ(m)2幅(cm)50
  • 隔膜式圧力計 FE型 2S 100Φ 右下精器製造

    隔膜式圧力計 FE型 2S 100Φ

    右下精器製造
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    食品、医薬品工業向けの圧力測定用に特に衛生的で清潔な外観と受圧部に作られています。
    用途食品工場及び医薬品工場などに。材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状FE型呼び2S精度±1.6%FS
  • 滅菌Kスピッツ 栄研化学

    滅菌Kスピッツ

    栄研化学
    21,980税込24,178
    1セット(20本×50袋)
    5日以内出荷
    種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。γ線滅菌済。
    容量(mL)7.5寸法(mm)17×107材質(本体)PS材質(キャップ)PE
  • 21 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット エスコ

    21 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット

    エスコ
    5,870税込6,457
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1対辺(mm)21適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FE-21全長(mm)72質量(g)703外径(Φmm)45寸法D1(mm)45寸法D2(mm)54寸法I(mm)22.5
  • お化粧ふでぺん 目元用漆黒 呉竹

    お化粧ふでぺん 目元用漆黒

    呉竹
    1,200税込1,320
    1個
    翌々日出荷
    絶妙な弾力の筆先がはね上げラインを美しく仕上げる。細筆タイプ。筆先に絶妙な弾力を持たせていますので、はね上げラインが美しく仕上がります。濃密な黒。こだわりの描きごこち。速乾&ウォータープルーフ。7種類の保湿美容成分配合。酸化鉄フリー
    材質筆先:PEs材質(本体)PP質量(g)6タイプ細筆材質(キャップ)PP
  • お化粧ふでぺん 目元用栗皮茶色 呉竹

    お化粧ふでぺん 目元用栗皮茶色

    呉竹
    1,200税込1,320
    1個
    翌々日出荷
    絶妙な弾力の筆先がはね上げラインを美しく仕上げる。細筆タイプ。筆先に絶妙な弾力を持たせていますので、はね上げラインが美しく仕上がります。肌馴染みの良い茶色。こだわりの描きごこち。速乾&ウォータープルーフ。7種類の保湿美容成分配合。カルミンフリー(コチニール色素フリー)
    材質筆先:PEs材質(本体)PP質量(g)6タイプ細筆材質(キャップ)PP
  • 1.86tonx1.0m 金具付スリング(4本懸け) エスコ

    1.86tonx1.0m 金具付スリング(4本懸け)

    エスコ
    33,200税込36,520
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981FE-21A
  • PTFE保存容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    PTFE保存容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-7007質量(kg)1.6高さ(mm)216容量(L)7内径(Φmm)210外径(Φmm)234深さ(mm)210アズワン品番1-2777-01取手あり
  • XX-353Ⅱ用フィルタエレメント 新コスモス電機

    XX-353Ⅱ用フィルタエレメント

    新コスモス電機
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    XX-353Ⅱに使用しているフィルタです。
    用途フィルタ汚れ、紛失時等の交換用適合機種XO-353Ⅱ,XC-353Ⅱ,XOC-353Ⅱ,XOS-353Ⅱ,XO-353ⅡBT,XC-353ⅡBT,XOC-353ⅡBT
  • ポリカーボネイト口金 葉っぱ MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    ポリカーボネイト口金 葉っぱ

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    マトファ ペストリーグッズ材質:ポリカーボネイト 耐熱温度:110℃。洗浄器対応
    材質ポリカーボネイト直径×高さ(mm)35×49
  • ベアリングユニットUCFE形 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニットUCFE形

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 隔膜式圧力計FE型 Φ100 右下精器製造

    隔膜式圧力計FE型 Φ100

    右下精器製造
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。
    仕様●封入液:シリコンオイルケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類隔膜式圧力計使用温度範囲(℃)取付周期:-5~40、接液部:-5~100外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ステンレス接続ヘルール式タイプ精度(%)±1.6F.S.測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定ケース構造防水型材質(フランジ)S-316材質(ダイヤフラム)SUS316材質(接液部)SUS316許容温度(℃)取付周期:-5~60、接液部:-5~150
  • レフ球投光器 100V 200W 日動工業

    レフ球投光器 100V 200W

    日動工業
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
    用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース付き電圧(V)AC100消費電力(W)175口金E26最大口開き(mm)60芯数2芯・3芯兼用光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-200 110V使用場所屋外・屋内明るさ(Lm)2300電球の種類レフ球標準消費電力料金(円/h)4.4
  • 消火器ボックス(全埋込) NASTA(ナスタ)

    消火器ボックス(全埋込)

    NASTA(ナスタ)
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    あらゆる空間を演出できるよう、仕上げを3タイプご用意しました。 全埋込(Mタイプ) 10型消火器対応機種 屋内仕様 フックが付いていますので、地震等でも消火器は倒れません。
    種類ボックス型付属品十字穴付トラスタッピンねじ(SUS)呼び4×30 2本カールプラグ10×32 2本タイプM寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)796×307×167
  • レフ球投光器 200V 200W  アース付 日動工業

    レフ球投光器 200V 200W アース付

    日動工業
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)190口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間替球NRF-200.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)2300電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)4.8
  • PTFEパッキン付保存容器 三商

    PTFEパッキン付保存容器

    三商
    43,880税込48,268
    1個
    6日以内出荷
    PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
    表面処理内外面バフ研磨
  • レフ球投光器 200V 200W アース付 2PNCT電線 日動工業

    レフ球投光器 200V 200W アース付 2PNCT電線

    日動工業
    9,898税込10,888
    1台
    3日以内出荷
    耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)190口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間替球NRF-200.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)2300電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)4.8
  • レフ球投光器 100V 200W アース付 2PNCT電線 日動工業

    レフ球投光器 100V 200W アース付 2PNCT電線

    日動工業
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)175口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間替球NRF-200 110V明るさ(Lm)2300標準消費電力料金(円/h)4.4
  • 台付スコヤ(1級左勝手 大菱計器製作所

    台付スコヤ(1級左勝手

    大菱計器製作所
    199,800税込219,780
    1個
    23日以内出荷から42日以内出荷
    精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
    左勝手形等級1級 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFEパッキン付ボールバルブ付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    PTFEパッキン付ボールバルブ付ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    69,980税込76,978
    1個
    17日以内出荷
    表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • PTFEパッキン付ホッパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    PTFEパッキン付ホッパー型ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    129,800税込142,780
    1個
    17日以内出荷
    材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE寸法(ドレン)1.5S表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • リラックスソファー メッティ用オットマン コクヨ

    リラックスソファー メッティ用オットマン

    コクヨ
    39,980税込43,978
    1個
    22日以内出荷
    さまざまな姿勢をサポートし、リラックスしながらの集中作業やクリエイティブワークなど新しいスタイルを実現します。
    材質本体:ポリウレタンフォーム質量(kg)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×255
  • リラックスソファー メッティ用クッション コクヨ

    リラックスソファー メッティ用クッション

    コクヨ
    41,980税込46,178
    1個
    22日以内出荷
    さまざまな姿勢をサポートし、リラックスしながらの集中作業やクリエイティブワークなど新しいスタイルを実現します。
    材質本体:スチール丸パイプ、合板、ポリウレタンフォーム、ポリエステル綿質量(kg)3.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×300×330
  • リラックスソファー メッティ(配送・設置サービス付き) コクヨ

    リラックスソファー メッティ(配送・設置サービス付き)

    コクヨ
    139,800税込153,780
    1台
    22日以内出荷
    リラックスからワークまで、多様な過ごし方を演出するリラックスソファー。さまざまな姿勢をサポートし、リラックスしながらの集中作業やクリエイティブワークなど新しいスタイルを実現します。
    材質背:ポリウレタンフォーム、ポリエステル綿、座:ポリウレタンフォーム、ポリエステル綿、台輪:ポリウレタンフォーム、ウレタンレザー張り、アジャスター:エラストマー機能アジャスター付き(調整範囲15mm)、背クッション角度調整可能(範囲:30°)、本革取っ手付きサービス分類組立・設置・取付
  • リラックスソファー メッティベンチタイプ(配送・設置サービス付き) コクヨ

    リラックスソファー メッティベンチタイプ(配送・設置サービス付き)

    コクヨ
    91,980税込101,178
    1台
    22日以内出荷
    リラックスからワークまで、多様な過ごし方を演出するリラックスソファー。さまざまな姿勢をサポートし、リラックスしながらの集中作業やクリエイティブワークなど新しいスタイルを実現します。
    材質座:ポリウレタンフォーム、ポリエステル綿、台輪:ポリウレタンフォーム、ウレタンレザー張り、アジャスター:エラストマー機能アジャスター付き(調整範囲15mm)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)800×800サービス分類組立・設置・取付
  • ラウンジチェアー セトル アルミポリッシュ脚(配送・組立サービス付き) コクヨ

    ラウンジチェアー セトル アルミポリッシュ脚(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    219,800税込241,780
    1脚
    22日以内出荷
    ラウンジ空間に美しく溶け込み、ワーク機能も兼ね備えた新しいラウンジチェアー。
    材質背:(芯材)ポリプロピレン(クッション)ポリウレタンフォーム、座:(芯材)成形合板(クッション)ポリウレタンフォーム、肘:(芯材)ポリプロピレン(クッション)ポリウレタンフォーム、脚:(脚羽根)アルミダイカスト、磨き仕上げ質量(kg)17.1機能背もたれロッキング、背座回転、低床薄型キャスター保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×750×800肘高さ(mm)570座面寸法(幅W×奥行D)(mm)550×465グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ラウンジチェアー セトル ブラック脚(配送・組立サービス付き) コクヨ

    ラウンジチェアー セトル ブラック脚(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    219,800税込241,780
    1脚
    22日以内出荷
    ラウンジ空間に美しく溶け込み、ワーク機能も兼ね備えた新しいラウンジチェアー。
    材質背:(芯材)ポリプロピレン(クッション)ポリウレタンフォーム、座:(芯材)成形合板(クッション)ポリウレタンフォーム、肘:(芯材)ポリプロピレン(クッション)ポリウレタンフォーム、脚:(脚羽根)アルミダイカスト、粉体塗装質量(kg)17.1機能背もたれロッキング、背座回転、低床薄型キャスター保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×750×800肘高さ(mm)570座面寸法(幅W×奥行D)(mm)550×465グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E15A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E15A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    33日以内出荷から63日以内出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E15A30mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E15A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    33日以内出荷から63日以内出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷