カテゴリ

  • 自動車純正部品(27)
  • 安全用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fe42」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランス FE42シリーズ 福田電機製作所トランス FE42シリーズ福田電機製作所
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から105日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3F omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3Fomron(オムロン)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から109日以内出荷
保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき材質(コンタクトブロック)PBT樹脂挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から翌々日出荷
50mmx2m クッションテープ(黒) エスコ50mmx2m クッションテープ(黒)エスコ
850税込935
1個
当日出荷
クッション性に優れた素材を使用しています。 テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。 はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。
ブラック材質基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983FE-42寸法(mm)50×2000×4質量(g)約30
親綱ロープ(昇降移動用) エスコ親綱ロープ(昇降移動用)エスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
昇降時専用の垂直親綱 大口径フック(口開き:50mm)付きですので単管パイプ等に直接掛かります。
クロスカットシュレッダー A4 ブラック LX45 フェローズクロスカットシュレッダー A4 ブラック LX45フェローズ
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
はじめての電動シュレッダーにおすすめ。DMや請求書・学校からの配布物などスピーディに処理。チャイルドロック機能付きで安心。コンパクトモデル。テレワーク・オフィスに◎。・ご家庭内でも取り回しの良いコンパクトサイズ・不要書類を目の前で確実に処理・A4用紙をいちどに8枚カット、1分間で40枚の処理能力・連続で使用できる時間は6分、大掃除でも大活躍
質量(kg)4.5Black容量(L)【ゴミ箱】16.5消費電力(W)(50/60Hz)250細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)4×37グリーン購入法適合作動音(dB)70細断方法クロスカット
フィメイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
15x15x2000mm クッションガード(黒) エスコ15x15x2000mm クッションガード(黒)エスコ
1,670税込1,837
1本
翌日出荷
材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)4質量(g)約55外幅(mm)15×15内幅(mm)11×11
22x22x2000mm クッションガード(黄) エスコ22x22x2000mm クッションガード(黄)エスコ
1,860税込2,046
1本
翌日出荷
材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)6質量(g)約110外幅(mm)22×22内幅(mm)16×16
15x15x2000mm クッションガード(黄) エスコ15x15x2000mm クッションガード(黄)エスコ
1,670税込1,837
1本
翌日出荷
材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)4質量(g)約55外幅(mm)15×15内幅(mm)11×11
31x31x2000mm クッションガード(黄) エスコ31x31x2000mm クッションガード(黄)エスコ
2,350税込2,585
1本
翌日出荷
材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)9質量(g)約220外幅(mm)31×31内幅(mm)22×22
22x22x2000mm クッションガード(黒) エスコ22x22x2000mm クッションガード(黒)エスコ
1,860税込2,046
1本
翌日出荷
材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)6質量(g)約110外幅(mm)22×22内幅(mm)16×16
一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°) TRUSCO一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°)TRUSCO
23,980税込26,378
1本
当日出荷
潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材から中硬度材の加工に最適です。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金寸法(mm)肩CR:0.3~0.6
クロスカットシュレッダー A4 ブラック LX65 フェローズクロスカットシュレッダー A4 ブラック LX65フェローズ
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
書類はもちろん、納品書や請求ハガキをスピーディに処理。クリップやホチキス留めの書類も細断可能です。たて型スリムの省スペースデザインで、デスク下やお部屋のデッドスペースを有効活用できます。・幅24センチ以下の省スペースモデル。・不要書類を目の前で確実に処理、安心・A4用紙をいちどに10枚カット、1分間で約50枚処理・連続で使用できる時間は6分
質量(kg)5.5Black容量(L)【ゴミ箱】22.5消費電力(W)(50/60Hz)220細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)4×40グリーン購入法適合作動音(dB)70細断方法クロスカット
(81400)ハーネス,バルクヘッド スバル(81400)ハーネス,バルクヘッドスバル
289,000税込317,900
1個
5日以内出荷
(81500)ハーネス,リヤ スバル(81500)ハーネス,リヤスバル
49,900税込54,890
1個
5日以内出荷
(57491)キー キット スバル(57491)キー キットスバル
27,900税込30,690
1個
5日以内出荷
(65109)グラス,リヤ ウインド スバル(65109)グラス,リヤ ウインドスバル
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
Rショック(STD)(FE) スバルRショック(STD)(FE)スバル
22,900税込25,190
1個
5日以内出荷
高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°) TRUSCO高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°)TRUSCO
29,980税込32,978
1本
当日出荷
高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングを採用。高速加工下でも安定した工具寿命を実現しました。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。45°ネジレの採用により高速加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金
ディマースイッチ(FE) スバルディマースイッチ(FE)スバル
49,900税込54,890
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(81401)ハーネス,バルクヘッド スバル(81401)ハーネス,バルクヘッドスバル
269,000税込295,900
1個
5日以内出荷
カバーアッシ,シートテール(ブルー) 45500-42FE1-YBA スズキカバーアッシ,シートテール(ブルー) 45500-42FE1-YBAスズキ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
(64341)カバー,リヤ クッション スバル(64341)カバー,リヤ クッションスバル
31,900税込35,090
1個
5日以内出荷
(96061)リヤ スポイラ アセンブリ スバル(96061)リヤ スポイラ アセンブリスバル
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
丸型防水コネクタ XS3シリーズ omron(オムロン)丸型防水コネクタ XS3シリーズomron(オムロン)
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷から109日以内出荷
丸型防水コネクタ(M12) XS2シリーズ omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12) XS2シリーズomron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
31日以内出荷から115日以内出荷
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用 ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用ELPA(4件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD
用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A