カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「fec30」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18Vコードレス AC/DC兼用 ポータブルファン YARD FORCE

    18Vコードレス AC/DC兼用 ポータブルファン

    YARD FORCE
    10,980税込12,078
    1セット
    7日以内出荷
    暑い季節に、コンセントのない所でも手軽に持ち運んでどこでも使える「AC/DCファン」が登場。充電式、コンセントの二刀流で使える便利なポータブルファン。お庭やキャンプ・バーベキュー、倉庫での作業はもちろん、トイレや脱衣所、ベランダやクローゼットなど。室内の狭い場所やコードが届かない所でも大活躍。本体は約2.1kgと軽くて持ち手付きなので、サッと運んで置くだけで暑さ対策OK。ヘッド角度も変えられ、強さも2段階で調節可能。エアコンが届きにくい場所の熱中症対策にも便利。コード付仕様ではコンセントからも使えるので長時間稼働も可能な二刀流AC/DCファンです。
    用途【二刀流AC/DCファン】。釣り、スポーツ観戦、キャンプやバーベキュー、テント内や屋台。クローゼット、キッチン。脱衣所やトイレ、洗面所、玄関。ベランダ、屋根裏、舞台裏。車内、ガレージ。物置、ペットの横などセット内容本体、18Vリチウムイオンバッテリー、AC用コンセント、充電アダプター、取扱い説明書(保証書)材質ABS樹脂質量(kg)本体(約):1.9、バッテリー(約):0.4高さ(mm)約320タイプ床置き奥行(mm)約230サイズ(cm)本体(約):W27×D21.5×H31.5 、コード長さ(約):120電圧(V)18出力最大:100W羽根枚数3機能左右首振り機能:なし風量最大(約):4.2m3/sバッテリー電圧(V)AC100保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×23×32風量調整2段階コード長さ(cm)約120充電時間(時間)(約)2電源仕様リチウムイオン電池(充電式)稼働時間(時間)連続(約)2.5~3.5角度調節あり色(羽根)ブラック
  • Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業

    Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】

    テンパール工業
    15,980税込17,578
    1個
    30日以内出荷
    種類配線用遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • QSFP28 100G ER4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃ FXC

    QSFP28 100G ER4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃

    FXC
    759,800税込835,780
    1個
    5日以内出荷
    100GBASE-ER4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離…FEC無:0~30km/FEC有:0~40km。
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット(4枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 配線用遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業

    配線用遮断器高遮断容量タイプ

    テンパール工業
    1台
    欠品中
    大きな遮断容量をもっており、遮断容量が不足する場合にご使用ください
    タイプ高遮断容量