カテゴリ

  • 手袋(9)
  • オフィス家具(8)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • マスク(1)

「fem-14a」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メッシュチェア 肘付き 井上金庫販売

    メッシュチェア 肘付き

    井上金庫販売
    17,980税込19,778
    1脚
    3日以内出荷
    肘付きのコンパクトサイズのメッシュチェアです。背のメッシュカラーが選べます。肘は持ち上げ可動式で、収納する際に便利です。
    材質背:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:合板+ウレタン+ポリエステルメッシュ、脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター高さ(mm)430~510(SH)種類オフィスチェア奥行(mm)560外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)560×470×900~980肘掛あり機能ガスシリンダー式昇降、背・座一体式ロッキング機能キャスターの有無あり
  • ミクセルハンド アトム

    ミクセルハンド

    アトム(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    指先にソフトな山羊革を使用したフィットタイプ手袋。 手の平補強付きで繊細な作業とハードな作業が両立できる。 なめらかな操作性 背抜きで通気性抜群
    用途土木建設、機械整備、運搬作業、農業、園芸、レジャー等に。
  • ネットチェア モノタロウ

    ネットチェア

    モノタロウ(98件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1脚
    当日出荷
    メッシュ素材を採用したシンプルデザインのOAメッシュチェア。 背中部分のメッシュの中にバンドタイプのランバーサポートが付いています。 別売品の『肘掛セット 注文コード40702586』を取り付けできます。
    用途短時間のデスク作業に。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ種別オフィスチェア材質座面材質:ウレタンフォーム(クッション)、メッシュ布地(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製、背もたれ材質:スチール、メッシュ布地質量(kg)9.5肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×560×865~965キャスター径(Φmm)50(幅53mm)ロッキング方式ヘッドレストなし
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。アダプタ内部はシールド性能が高く外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
    インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オスコネクタ形状USB Type-C(PC接続側)電源バスパワーポートHDMIタイプA(19pin) メス対応HDR対応解像度(最大表示)3840×2160/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります対応解像度最大4K/60Hz規格HDMI2.0対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、iPadOS 15~13対応機種対応パソコンUSB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません消費電流(mA)約250ケーブル長(m)約0.15ケーブル径(Φmm)約3.1シールド3重シールド仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2
  • フィットン ブタクレスト甲メリ ミタニコーポレーション

    フィットン ブタクレスト甲メリ

    ミタニコーポレーション
    929税込1,022
    1双
    6日以内出荷
    柔らかな豚表皮を使用。甲部分は伸縮性と通気性のあるメリヤス生地を使用しフィット感抜群!
    用途溶接業、鉄鋼業、造船業材質豚表革【手の甲部】綿・その他ホワイトサイズL
  • OAネットチェア ナカバヤシ

    OAネットチェア

    ナカバヤシ(22件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1脚
    当日出荷
    爽やかな風合いのメッシュ素材を採用。 ハイバックタイプの肘付きOAネットチェア。
    仕様ガススプリング上下昇降機構、座面/背もたれ連動ロッキング機構材質背もたれ本体・脚部/スチール、肘/ナイロン、張地/ポリエステル、クッション/ウレタンフォームブラック種類オフィスチェア奥行(mm)565肘掛あり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×565×1090(伸縮時1190)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合背タイプハイバックキャスターの有無あり
  • WORKS HOMME 人工皮革手袋 背抜きMG ユニワールド

    WORKS HOMME 人工皮革手袋 背抜きMG

    ユニワールド(1件のレビュー)
    879税込967
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    通気性に優れ柔らかく指先までフィット!甲部はのびのびムレを軽減!
    用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
  • AG549 豚スウェード背抜きマジック ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG549 豚スウェード背抜きマジック

    ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)
    629税込692
    1双ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • カラー背抜きマジック止(紺)L おたふく手袋

    カラー背抜きマジック止(紺)L

    おたふく手袋
    999税込1,099
    1双
    6日以内出荷
    ムレにくく通気性の良い背抜きタイプです。手首にフィットするマジックテープ付です。
    トラスコ品番752-5893材質(すべり止め)ポリウレタン
  • 革手袋 マッスルレザー 三重化学工業

    革手袋 マッスルレザー

    三重化学工業(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    背抜き豚革手袋。 袖口ベルト部に反射材を取付け、夕暮れから夜間作業時の視認性を高めました。 豚革クレスト使用で見た目が美しく、丈夫で滑らか。 使うほど手に馴染みます。 また手の甲部には吸汗速乾素材を使用してあります。
    厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュチェア サンワダイレクト

    メッシュチェア

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    背もたれに涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。 座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。 腕の疲れを低減する肘付き。 座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 背座ロッキング付き。 可動式ヘッドレスト。
    仕様ガス圧リフト装置付、背座ロッキング機能、ヘッドレスト付き、肘付き、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】あり付属品六角レンチ材質木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロンブラック種類オフィスチェア使用工具手袋寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】490×540張地布、ポリエステルメッシュ肘掛あり最大寸法(mm)635組立時間30分肘高さ(mm)655~725座面寸法(幅W×奥行D)(mm)520×510総耐荷重(kg)80背タイプハイバック脚幅(mm)635六角レンチ(mm)5ヘッドレストありキャスターの有無あり
  • 高機能 オフィスチェア 跳ね上げ 肘付 キャスター付き 回転式 背面メッシュ 肘掛○【選べる3タイプ×2色】 萩原

    高機能 オフィスチェア 跳ね上げ 肘付 キャスター付き 回転式 背面メッシュ 肘掛○【選べる3タイプ×2色】

    萩原(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    スタイリッシュで高機能なオフィスチェア。集中できる快適なデスク環境にする為の機能が搭載されています。メッシュ生地なので通気性抜群で湿気を溜め込みません。また肘にもメッシュ生地のクッションを使用。背もたれは体に沿ってカーブしており、腰痛を和らげるランバーサポート機能もあるので、長時間のデスクワークでの腰の負担を軽減してくれます。ロッキング機能付きなので、疲れた時には気軽に背伸びをすることができます。肘は跳ね上げアーム式なので、未使用時はコンパクトにデスク内に収めて省スペースを実現。背が高い人から低い人まで快適に使えるように、高さ調節機能も搭載。キャスター付き&回転式なので、スムーズに移動も可能。座面高を2サイズから、またヘッドレストあり・なしをお選びいただけます。グレー・ブラックの2色展開です。
    用途オフィス家具、オフィスチェア、デスク用チェアとして
  • オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付 TRUSCO

    オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1脚
    当日出荷から9日以内出荷
    背部は通気性を追及したメッシュ素材を使用しており、快適な座り心地のオフィスチェアです。
    仕様座上下昇降機能:ガス調節式材質背部:PP樹脂成型品、メッシュ、座部:成型合板、ウレタンフォーム、布、肘部:PP樹脂成型品、脚部:強化樹脂成型品、ウレタン双輪キャスター質量(kg)12.7タイプ肘付タイプ種類オフィスチェア張地布張り肘掛あり座幅(mm)470座高(mm)450~540座奥行(mm)450
  • AG506 豚背抜きマジック ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG506 豚背抜きマジック

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    1,998税込2,198
    1パック(3双)
    当日出荷から3日以内出荷
    豚革の柔らかい部分を利用したエコノミータイプ。甲は吸汗速乾生地を利用し、通気性もよく快適。手首のゴムとマジックでぴったりフィットします。
    用途建設、土木、機械、電気配線工事、運送、荷役、園芸、レジャー
  • 変換アダプター(USB Type-C→HDMI) GOPPA

    変換アダプター(USB Type-C→HDMI)

    GOPPA
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    USB Type-C端子を搭載した機器の映像・音声信号を、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる変換アダプターです。ディスプレイの拡張モード(マルチディスプレイ)と複製モード(ミラーリンク)の両方に対応しており、会議室のプレゼンモニター使用時等にも快適にご利用いただけます。4k/60Hz(3840×2160)対応でなめらかで鮮明な映像を転送可能です。
    メス形状HDMI 19ピンケーブル長(cm)20オス形状USB Type-CインターフェイスUSB:type-Cコネクター(USB3.2Gen1)、HDMI:HDMI19ピン メスコネクター×1規格USB 3.2 Gen、HDCP2.2、HDR10解像度最大3840×2160 60Hz対応機種Windows、Mac(※M1チップ搭載Mac対応。M1チップの場合は、外部モニタは最大1台のみ対応。)、Chromebook、iPad Pro(※iPad ProはUSB Type-Cポートを搭載した機種に限ります。ミラーリングのみ対応、拡張に非対応。)電源USBバスパワー供給本体質量(g)20保証期間6ヶ月動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)ブラックグリーン購入法適合
  • オフィスチェア 背ロッキング仕様 モノタロウ

    オフィスチェア 背ロッキング仕様

    モノタロウ(48件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    リクライニングは一般的な背部のみ動くタイプです。 座面下のダイヤルを回す事でリクライニングの強弱を調整できます。 座面は長く座っても疲れにくいモールドウレタンを使用しています。 別売品の『肘掛けセット 注文コード 55105558』を取り付けできます。
    用途事務作業などの椅子に。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ材質座面材質:合板+モールドウレタン+布、5脚/キャスター:ナイロン、シリンダー/座鉄板:スチール製、背もたれ:合板+カットウレタン+布質量(kg)8.74種類オフィスチェア耐荷重(kg)80肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×535×850~965キャスター径(Φmm)50座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×440ヘッドレストなし
  • ハイバックチェア 座面モールドウレタン仕様 モノタロウ

    ハイバックチェア 座面モールドウレタン仕様

    モノタロウ(18件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1脚
    当日出荷
    背もたれが高くゆったり座れるハイバックオフィスチェアです。 座面幅は余裕の510mmビックサイズ! 広く大きい座面と背もたれはモールドウレタンを採用し、長く座っても疲れにくいです。 座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。
    用途OAチェアとして。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)5脚ベース:ナイロンキャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製背もたれ材質:PP+ガラス繊維、メッシュ生地質量(kg)14.98種類オフィスチェア肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490~510×480~630×930~1005キャスター径(Φmm)50座面寸法(幅W×奥行D)(mm)510×480背タイプハイバックヘッドレストなし
  • ワイドレシーバー背抜き プロフィスト21(王子ゴム)

    ワイドレシーバー背抜き

    プロフィスト21(王子ゴム)(4件のレビュー)
    879税込967
    1双
    当日出荷から8日以内出荷
    軽くて疲れにくい。イヤな臭いがしない。手に優しく丈夫。肌感覚で手になじむ。丸洗いOK
    材質(甲)ポリエステル
  • ニトリル背抜き手袋 ハイクロン アンセル

    ニトリル背抜き手袋 ハイクロン

    アンセル
    889税込978
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。過酷な使用環境に耐える極めて丈夫な重作業用手袋です。重作業用のレザー手袋より3倍丈夫です。アンセル独自のニトリル配合設計で、鋭利な物や研磨剤に対して優れた耐性を発揮します。PVCよりも強度と柔軟性に優れています。グリースやオイルに対して優れたバリアを提供するニトリルコーティングです。コットンジャージ生地を使用しており、快適な装着感を実現します。シリコンは使用していません。
    用途金属板と金属パネルの取り扱い。金属加工および組立作業。プレス射出成形耐切創性EUカットレベル2