カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)

「fenix uc30」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5 オーム電機

    ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5

    オーム電機
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    USB-C充電式。スマホへ給電もできます。保護等級 IPX5(防噴流形)。ズーム機能搭載。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。明るさ(約)480ルーメン ※Highモード。連続点灯(約)16時間 ※Lowモード
    付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約148定格出力DC5V 1.7A(最大)保護等級IPX5 JIS(C09202003)(噴流に対して保護する) あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響がない保護レベル光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】Highモード時…0.1m/約160000、0.5m/約24200、1m/約7000・Lowモード時…0.1m/約33900、0.5m/約8520、1m/約3100連続点灯時間【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…約7時間・Lowモード…約16時間充電時間(時間)約2.5(満充電まで)※充放電約500回可能外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)(約)最大34×137光束(Lm)【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…光束(明るさ)/約480・Lowモード…光束(明るさ)/約150定格入力DC5V 2.94A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライトUC35V2.0 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライトUC35V2.0

    FENIX(フェニックス)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1000ルーメンを実現しました。
    トラスコ品番160-6519セット内容USBコード、充電池(18650)1個、フック、ポーチ、ストラップ全長(mm)140材質/仕上6061-T6(アルミニウム合金)質量(g)89電源充電池18650(1個)付属・USB充電式防塵防水性能IP68外径(mm)25.4明るさ(Lm)1000(ターボ)、350(強)、15(中)、50(弱)、1(エコモード)照射距離(m)266点灯時間約2時間15分(ターボ)、約4時間10分(強)、約10時間40分(中)、約28時間10分(弱)、約800時間(エコモード)電球の種類LED最大点灯時間約800時間(1lm時)落下耐久(m)1.5エコロジー商品省エネ
  • Auva オーバルビームヘッドライト GENTOS

    Auva オーバルビームヘッドライト

    GENTOS(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    Auvaシリーズ オーバルビームヘッドライト オーバルビーム(楕円形照射)でワイドな照射面 サブ暖色LED搭載で手元も見やすい照射 単4アルカリ電池2本使用で最大300ルーメンの出力 3.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は74時間の連続点灯 IP66,67(1m)準拠で水に強いボディ 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ボタン長押しでスイッチロック ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
    用途1m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池質量(g)81寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72.2×40.2×34使用電池単4アルカリ電池×2本(付属)防塵防水性能66/67↓1m電源タイプ電池式明るさ(Lm)300~6照射距離(m)最大約66連続点灯時間(時間)約3.5~74落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(22件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    ・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
    用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などにセット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱種別USB充電ポート付材質アルミニウム合金長さ(mm)約112~123寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28質量(g)100(電池込)全光束(Lm)1800発光色昼光色機能ズーム機能有光源CREE社製XML-T6×1使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC 5電池寿命約1000回充電時間(時間)約6~8RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65級防水(生活防水)電球の種類LED特殊用途防水連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト PD35V30 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト PD35V30

    FENIX(フェニックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    5段階明るさ切替+SOSモード切替機能を搭載しています。タクティカルスイッチ、ワンタッチでギアチェンジができるネックディマーボタンを採用しています。
    付属品ARB-L18-2600U (18650 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0348材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)134全長(mm)134色ブラック高さ(mm)22.8奥行(mm)25.4電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1700保護等級IP68充電時間2外径(mm)25.4明るさ(Lm)1700照射距離(m)357最大点灯時間約230hエコロジー商品省エネ
  • LEDライト FENIX(フェニックス)

    LEDライト

    FENIX(フェニックス)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。
    材質6061-T6(アルミニウム合金)電球の種類LED
  • リチウムイオン専用充電電池”18650型” FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン専用充電電池”18650型”

    FENIX(フェニックス)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
  • リチウムイオン専用充電電池 18650型 FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン専用充電電池 18650型

    FENIX(フェニックス)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    全長(mm)69質量(g)50
  • 充電式LEDライト E28R V2.0 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト E28R V2.0

    FENIX(フェニックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
    用途毎日の通勤などの日常使いに。キャンプ・ハイキングに。災害備蓄品として。付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書仕様2wayボディクリップ付きトラスコ品番612-3163材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ幅(mm)22.5全長(mm)121色黒奥行(mm)26.5電源(V)18650型 充電式バッテリーx1電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー保護等級IP68充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3400光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ)明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯)照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ)点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ)電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト ”TK16V2” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト ”TK16V2”

    FENIX(フェニックス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    戦術的なダブルテールプレス制御採用でワンタッチによる点滅をすばやく実現しています。
    付属品専用充電池ARB-L21-5000U×1、Type C 充電ケーブル、Type C 充電ケーブル、ハンドストラップトラスコ品番257-6837材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)143全長(mm)143色黒高さ(mm)25.4奥行(mm)34電源(V)USB充電タイプ保護等級IP68外径(mm)34明るさ(Lm)3100照射距離(m)380最大点灯時間約43.3時間エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト C7 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト C7

    FENIX(フェニックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    最大照射距離は470メートルに到達しています。5段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
    付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0347材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)149全長(mm)149色ブラック高さ(mm)27奥行(mm)40電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP68充電時間約3時間外径(mm)40明るさ(Lm)3000照射距離(m)470最大点灯時間約68hエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト ”E02” FENIX(フェニックス)
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    充電式LEDライト ”E02”

    FENIX(フェニックス)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    最大輝度は200ルーメンです。 最も遠い範囲は49メートルです。 3色展開。 ロータリースイッチ付です。 マイクロUSB充電
    付属品USB充電ケーブル、キーリング、キーリング材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)48全長(mm)48高さ(mm)14奥行(mm)15電源(V)USB充電タイプ保護等級IP68外径(mm)15明るさ(Lm)200照射距離(m)49最大点灯時間約6.5時間
  • LEDヘッドライト FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライト

    FENIX(フェニックス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    スポットは4段階、フラッド(拡散)は3段階明るさ切替可能です。 スポット、フラッド(拡散)機能付です。 独立しているので同時・別々に点灯可能です。 スポットのターボ点灯(1000lm)+フラッドの強点灯(400lm)時の明るさMAX1400lmを実現しました。 USB 充電・バッテリー残量表示付きです。 バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。
    トラスコ品番206-3436セット内容ヘッドバンド、ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)、USB充電ケーブル、ヘッドバンドマウント、予備Oリング材質マグネシウム合金AZ91D幅(mm)80.5色ブラック高さ(mm)55質量(g)97奥行(mm)40保護等級IP68使用電池ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)電源タイプ充電式アズワン品番64-8553-53明るさ(Lm)スポットライト時:1000/約4(ターボ)、400/約22(強)、130/約42(中)、50/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400/約21(強)、130/約50(中)、8/約300(弱)照射距離(m)163電球の種類LED点灯時間(時間)スポットライト時:1000Lm/約4(ターボ)、400Lm/約22(強)、130Lm/約42(中)、50Lm/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400Lm/約21(強)、130Lm/約50(中)、8Lm/約300(弱)落下耐久(m)2
  • 充電式LEDライト C6V30 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト C6V30

    FENIX(フェニックス)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    最大輝度 1500ルーメンです。最大照射距離は300メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
    付属品ARB-L18-2600 (18650 2600mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0389材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)133色ブラック高さ(mm)23奥行(mm)32電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1500保護等級IP68充電時間約2時間外径(mm)133明るさ(Lm)1500照射距離(m)300最大点灯時間約54hエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト HM50RV20 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト HM50RV20

    FENIX(フェニックス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    最大照射距離は115メートルに到達しています。4段階明るさ切替+赤色光切替機能を搭載しています。
    付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)トラスコ品番394-0358材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)64色ブラック高さ(mm)32奥行(mm)36電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)700保護等級IP68使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)約1.5電源タイプ充電式外径(mm)64明るさ(Lm)700照射距離(m)115電球の種類LED最大点灯時間約60hエコロジー商品省エネ
  • マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト

    マグネット付小型充電式LEDワークライト

    トライメイト(31件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
    用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!付属品充電用USBケーブル、保証書幅(mm)50高さ(mm)270質量(g)135奥行(mm)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh保証期間1年間設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内マグネットあり明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDバッテリー寿命充放電 約500回エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト PD36TAC FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト PD36TAC

    FENIX(フェニックス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は274メートルを到達しています。6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
    付属品ARB-L21-5000Uリチウムイオン充電池、USB typecC充電ケーブル、収納ポーチ、予備Oリングトラスコ品番337-0091材質6463B-T6(アルミニウム合金)全長(mm)140色黒電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP68充電時間4時間外径(mm)26.5明るさ(Lm)3000RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)274最大点灯時間約160時間(30lm時)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト TK20RV20 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト TK20RV20

    FENIX(フェニックス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    最大照射距離は475メートルに到達しています。6段階明るさ切替可能です。ワンタッチで点灯、ワンタッチで点滅するタクティカルツインテールプレスコントロールです。USB Type-Cで簡単に充電できます。内部ダブルスプリング構造により、激しい衝撃にも安定した点灯を実現。APFの高度なパルス周波数伝送システムによる戦術的優位性。
    付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0355材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)152全長(mm)152色ブラック高さ(mm)25.4奥行(mm)34電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP68充電時間約3.5時間外径(mm)34明るさ(Lm)3000照射距離(m)475最大点灯時間約48hエコロジー商品省エネ
  • LEDライト TK22 FENIX(フェニックス)

    LEDライト TK22

    FENIX(フェニックス)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。 明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。
    仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載トラスコ品番819-3763セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング材質6061-T6(アルミニウム合金)全長(mm)147色ブラック質量(g)157電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売全光束(Lm)920保護等級IP68外径(mm)40明るさリチウム電池使用時ターボ照射距離(m)275点灯時間約150時間電球の種類LED特殊用途防水エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト HM70R FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト HM70R

    FENIX(フェニックス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    白、赤、中白の3種類の光源に対応しています。
    付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0351材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)94.5色ブラック高さ(mm)46奥行(mm)51電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP68充電時間約4時間外径(mm)94.5明るさ(Lm)1600照射距離(m)186最大点灯時間約100hエコロジー商品省エネ
照明カテゴリ
関連カテゴリ