カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fep-40l」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラレックスF 未来工業ミラレックスF未来工業(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1巻(50m)
当日出荷
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP) 未来工業難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)未来工業
47,980税込52,778
1巻(50m)
当日出荷
ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
ボトルトップディスペンサー 電動タイプ 0.1~99.9mL JCSS校正証明書付 DLABボトルトップディスペンサー 電動タイプ 0.1~99.9mL JCSS校正証明書付DLAB
99,980税込109,978
1個
欠品中
リモコンタイプのオートディスペンサーです。2種類のモード(分注モード・連続分注モード)で実験に合わせた分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
仕様容量(mL):0.1~99.9●最大ピストン容量:10mL●最小滴定量:100μL●精度:分注時/10mL±30μL、連続分注時/1mL±6μL●再現性:分注時/10mL±10μL、連続分注時/1mL±9μL●使用環境温度:10~30℃●本体ネジ規格:GL45●材質:シリンダー/硼珪酸ガラス、排出・吸引チューブ/FEP●付属品:シャフト、クランプ、ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)、排出ノズル2種、ACアダプター●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方アズワン品番3-7031-01-24校正証明書JCSS校正