カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
- その他電線管(4)
- 電線管用カバー(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フッ素ホース・シリコンホース(1)
- 科学研究・開発用品(7)
- 制御機器(3)
- 機構部品(2)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド

難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)
未来工業¥84,980~税込¥93,478~1巻(30m)ほか当日出荷ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
ミラレックスF (ハンドホール用)
未来工業¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌日出荷ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
難燃カクフレキ
未来工業¥81,980~税込¥90,178~1巻(30m)ほか当日出荷カクフレキはケーブル類をまとめて収納する電線共同溝方式に対応する多条布設が容易に行える角型のFEPです。 長尺(把巻き)ですから接続箇所が少なくてすみます。 可とう性が良く施工がラクです。 直線性(整直性)がよく、巻き癖も少ない角型形状です。 多条施工が容易!付属品も出っ張りがないので並べて施工が行えます。 隙間がないので埋め戻し作業がラクです。 (管と管の隙間に砂を入れる必要がありません。) 転がらない形状なので斜面(のり面)への施工が容易です。 丸型FEPに比べ圧縮強度が強く、JISC3653附属書3に適合しています。
ULTRAWAVE EARPET(イヤペット)
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷【赤外線、紫外線の光波を使った全身ケア】。ペットに最適。光を当てるだけで、痛みも、音もないケア方法。赤外線、紫外線による健康維持の外耳ケア、肉球に。犬や猫の皮膚は毛で保護されています。耳の中は毛がなく皮膚が露出しています。ペットの健康を測るうえでも外耳は大切な部位です。イヤペットは音も、痛みも、熱も無いペットに最適なケア製品です。----------------------------。LED(赤/青) : 665nm / 405nm(LGイノテックLED)。照射角 : 120ged。使用時間 : 青+赤LED:12回使用可能(約60分)。赤LED:約3時間40分、照明LED:約200時間。充電 : 充電中使用可能、micro 5pin。kc認証 : R-R-ID0-PET-CARE-KIT、XU100690-17005Fセット内容本体、CAP、取扱説明書、ポーチ、インナーボックス、保証書質量(g)22バッテリー容量(mAh)Li-polymer 230サイズ(mm)147×31×17


フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m
PISCO(ピスコ)¥29,982~税込¥32,980~1本当日出荷から26日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
FEPフィルム 100F F-8039-04シリーズ
フロン工業¥36,980~税込¥40,678~1巻13日以内出荷FEPフィルムは、4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。厚さ(μm)100
FEP フィルム 100F 100μm
TGK(東京硝子器械)¥19,900~税込¥21,890~1巻8日以内出荷から12日以内出荷4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。幅(mm)1150色半透明厚さ(μm)100連続使用温度(℃)-240~+200融点(℃)260~280
FEP/PTFE熱収縮チューブ
フロン工業¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から17日以内出荷熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-150材質FEP連続使用温度(℃)-150~200収縮率(%)25~30![キングフロンバット KFUシリーズ キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
キングフロンバット KFUシリーズ
キング製作所[科学研究・開発用品]¥44,980~税込¥49,478~1枚11日以内出荷フッ素樹脂(FEP)100%の容器です。薬品を汚染せずほとんどの酸・アルカリに浸されず半導体ウエアー、ICDのプロセス用治具として使用できます。
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。寸法A(mm)148寸法D(mm)40寸法B(mm)136寸法C(mm)80適合管の呼び(FEP管)100適合管外径(Φmm)130
ハンドホール継手 零式電動システム継手
JAPPY¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷電動工具で取り付け可能。優れた止水性能。スパイラル形状のFEP管であればメーカ問わず対応。スリーブの強力接着シールで仮固定が可能で内外同時作業が発生しない
フッ素樹脂絶縁電線
日星電気¥22,980税込¥25,2781巻3日以内出荷配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。用途電気機器内の配線用に。定格600V芯数1最高使用温度(℃)200
フッ素樹脂絶縁電線
日星電気¥22,980税込¥25,2781巻5日以内出荷配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。用途電気機器内の配線用に。適合導体単線:40.7(抵抗(20℃))、電線:0.5トラスコ品番251-5949色赤定格600V全長(m)100芯数1最高使用温度(℃)200ケーブル長(mm)100000外径(mm)1.4絶縁体厚さ(mm)0.25
FEP被覆温度計 F-4010シリーズ
フロン工業¥2,698税込¥2,9681本7日以内出荷から10日以内出荷棒状温度計をFEPで被覆したものです。耐薬品性、破損防止に水銀、アルコールの流出を防ぎます。FEP 被覆した場合の温度誤差は±0 ℃で使用できます。
FEP被覆Oリング F-7093-6シリーズ
フロン工業¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷から43日以内出荷FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。材質バイトン
ボトルトップディスペンサー DISPET MINI JCSS校正証明書付 DPMシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥85,980税込¥94,5781個15日以内出荷微量連続分注に適しています。プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。接続部は耐薬品性に優れています。校正証明書JCSS校正
ボトルトップディスペンサー 泡抜き機構付 JCSS校正証明書付 BEATシリーズ
MICROLIT¥61,980~税込¥68,178~1個15日以内出荷リサーキュレーション機能を有し泡抜き吐出時の薬液を戻しますので、貴重な溶液のロスが防げます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です。接液内部にスプリングを使用しておりません。各種アダプターが付属していますので様々なネジ口瓶に適応します。分注方向が360°自由に調整できます。校正証明書JCSS校正
ボトルトップディスペンサー 吸引ノズル・泡抜機構付 JCSS校正証明書付 ULTシリーズ
MICROLIT¥72,980~税込¥80,278~1個15日以内出荷ディスペンサーをボトルから取り外すことなく、再充填できます。通常吐出以外に泡抜き、リンス、希釈、二液混合が可能です。接液内部にスプリングを使用しておりません。各種アダプターが付属していますので様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360°自由に調整できます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です。校正証明書JCSS校正
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら