カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fep80」の検索結果

難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)
未来工業¥58,980~税込¥64,878~1巻(30m)ほか当日出荷ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
ミラレックスF (ハンドホール用)
未来工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌日出荷ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
ミラレックスF (ハンドホール用)難燃タイプ
未来工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌日出荷ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から20日以内出荷・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上。 高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能。・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)。・最高使用温度:150℃。・NSF H1グリース使用。・使用流体:空気、水、N2。・食品製造業界向機器 HF2B- Series用途食品製造業界向機器材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0~150(凍結なきこと)、水:1~60(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ)
未来工業¥289税込¥3181個翌日出荷パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
FEP被覆Oリング F-7093-6シリーズ
フロン工業¥6,098税込¥6,7081個10日以内出荷から43日以内出荷FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。材質バイトン