カテゴリ
- 電動工具(7)
- 研磨材(4)
- 清掃用品(3)
- 保管用品(2)
- 作業工具(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
「festool domino」の検索結果

集塵機 CTL 36 標準セット
FESTOOL¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷乾湿両用掃除機としても使用できます。 ホースに帯電防止処理付です。 工具のON/OFFに合わせて集じん機を連動させることができます。幅(mm)365高さ(mm)596奥行(mm)630消費電力(W)1200集塵容量(L)36騒音値(dB)71最大風量(m3/min)3.9最大真空圧(kPa)24
サンディングパッド D125/8(軟)
FESTOOL¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ロテックスRO125FEQ用サンディングパッドです。 FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。 マジック式です。 工具無しで交換できます。用途粗・仕上げサンディング用トラスコ品番760-1883寸法(mm)125質量(g)142タイプマジック式基材プラスティック
システナー3 SYS3
FESTOOL¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。 積み重ねて固定ができます。 連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。 正面の取手は手前に引っ張る際に便利です。 FESTOOL集塵機の上にも固定できます。 重ねたままでも下段の蓋を開けることができます。用途収納ケースに。材質ABS樹脂耐荷重(kg)20
ダブルアクション エアーサンダー LEX 3
FESTOOL¥129,800税込¥142,7801台当日出荷抜群のバランスと研磨力です。 FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。仕様使用ペーパー:マジックシートタイプ全長(mm)230質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)150ホース取付口FESTOOL専用ホース排気方向後方
サンディングパッド D125/8(超軟)
FESTOOL¥9,998税込¥10,9981個当日出荷FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。 マジック式です。 工具無しで交換できます。用途仕上げサンディング用トラスコ品番760-1891適合機種ロテックスRO125FEQ質量(g)134タイプマジック式基材プラスティックパッド寸法(mm)125
セルフクリーン集塵フィルターバッグ CT SYS
FESTOOL¥5,998税込¥6,5981パック(5枚)当日出荷トラスコ品番836-9842適合機種CTL SYS材質布質量(g)434品名集じんフィルターバッグ集塵容量(L)3.5
充電式ジョイントカッタ
マキタ(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台欠品中コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!仕様集じん機に接続可能全長(mm)351質量(kg)2.8(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])6500刃物外径(mm)100刃物内径(mm)22最大切込深さ(mm)20バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18作業量(目安)[メラピ材/ストッパNo.20(切込深さ12.3mm)時]約200回(1充電辺り)充電時間(分)22
ワークセンター WCR 1000
FESTOOL¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷FESTOOLのCTL集じん機に搭載して、工具や作業に必要な資材をスマートに収納でき作業性を大幅に改善できます。仕様【塔載可能集じん機】CTLMIDI/22/26/33/36/44/48/55トラスコ品番760-2448セット内容棚、回転トレイ、ホースフック、工具フック、吊り下げフック(長さ125mm)6本、システナードック材質アルミ・鉄・プラスティック幅(mm)1050質量(kg)10.2高さ(mm)545~785奥行(mm)362
プレミアムサンドペーパー GR
FESTOOL¥10,980~税込¥12,078~1セット(50枚)当日出荷から9日以内出荷アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。 他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。マジック式です。用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディング、クリアコート(特にVOC)、自動車補修に最適粒度1500基材フィルム
ドキドキドミノ
Ed Inter(エド・インター)(1件のレビュー)¥7,000税込¥7,7001セット4日以内出荷子どもから大人まで一緒に楽しめる、かわいいクマさんのドミノ。クマさんブロックと長方形ブロックを並べて倒して遊びます。ベルやボール、階段などの付属パーツがついているので、いろんな動きのドミノ遊びが楽しめます。ブロックを倒してしまわないように並べ続ける集中力や忍耐力、コースを考える創造性が身に付きます。片付けに便利なポーチ付きです。セット内容クマのブロック×40・ブロック×40・円柱×8・階段×2・風車・突き棒・ベル・方向転換・ボールころがし・ボール・袋×各1寸法(mm)38×10×50適合年齢(歳)3歳~
サンドペーパー GR
FESTOOL¥3,780~税込¥4,158~1箱(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。 他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。マジック式です。用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディング、クリアコート(特にVOC)、自動車補修に最適基材紙
システナ ツールボックス SYS-SB
FESTOOL¥32,980税込¥36,2781個当日出荷システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。 左右に開くツールボックスです。 2点固定式で重ねられます。トラスコ品番760-2634質量(kg)2.5材質(本体)プラスチック外寸法・幅(mm)396外寸法・高さ(mm)167外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)396×296×167外寸法・奥行(mm)296
コードレスドリル C 15 Li 4.2 Plus
FESTOOL¥56,980税込¥62,6781台当日出荷付属品電池パック×2個、充電器(500192)、セントロテックツールチャック(492135)、セントロテックビットホルダー、ビット(PZ2)、セントロテックドリルチャック13mm(769067)、プラスティックコンテナ×2個、システナー2入りトラスコ品番760-2804質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1500、低速:0~450最大締付トルク(N・m)40バッテリー容量(Ah)4.2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)70
コードレスハンマードリル BHC 18 Li 5.2Ah Set
FESTOOL¥99,980税込¥109,9781台当日出荷付属品充電器、5.2Ahバッテリー×1個、補助ハンドル、デプスストップ、システナー2入りトラスコ品番760-2839質量(kg)2.38無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100チャックSDSプラスシャンクバッテリー電圧(V)18充電時間(分)70
レバークランプ FS-HZ 160
FESTOOL¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ワンタッチクランプです 作業中のワークピース固定やMFT/3の穴やサイドレールの溝、FESTOOLガイドレールの溝に使用すると大変便利で、作業時間が大幅に短縮できます。用途木工作業用トラスコ品番760-1867質量(g)575クランプ幅(mm)160