カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(88)
  • メカニカル部品(57)
  • 制御機器(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 電気材料(17)
  • 自動車純正部品(17)
  • 切削工具(11)
  • 機構部品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 物流用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 測定用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 住設機器(5)
  • 家電(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 医療(4)
  • 研磨材(4)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ff-20」の検索結果

372件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 年組氏名クリアーファイル FF 20P PLUS(プラス)[文具]
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    パープル
    ピンク

    年組氏名クリアーファイル FF 20P

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥189税込¥208
    1冊
    3日以内出荷
    全教科のファイル管理に便利な、年組氏名フラットファイルデザインのクリアーファイル!。年組氏名の記入欄で生徒が同じ位置に書けるから、先生が管理しやすい。定番のフラットファイルと同じシリーズで揃えられる。教科によって色分けできる色展開。
    材質本体=40 %再生ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)縦307×横230×背幅10ポケット数20シート厚さ(mm)本体=0.4、ポケット=0.03グリーン購入法適合
  • 5K 白 SOP-FF   20A 村部フランヂ

    5K 白 SOP-FF 20A

    村部フランヂ
    ¥469税込¥516
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.36外径D(Φmm)85厚さt(mm)10呼び径(A)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)65ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)27.2内径do(Φmm)27.7
  • 5K 白 BL-FF   20A 村部フランヂ

    5K 白 BL-FF 20A

    村部フランヂ
    ¥539税込¥593
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.41外径D(Φmm)85厚さt(mm)10呼び径(A)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)65ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12
  • 10K 白 SOP-FF   20A 村部フランヂ

    10K 白 SOP-FF 20A

    村部フランヂ
    ¥939税込¥1,033
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.72外径D(Φmm)100厚さt(mm)14呼び径(A)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)27.2内径do(Φmm)27.7
  • 10K 白 BL-FF   20A 村部フランヂ

    10K 白 BL-FF 20A

    村部フランヂ
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.79外径D(Φmm)100厚さt(mm)14呼び径(A)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15
  • 10K ノンガス SOP-FF   20A 村部フランヂ

    10K ノンガス SOP-FF 20A

    村部フランヂ
    ¥939税込¥1,033
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.72外径D(Φmm)100厚さt(mm)14呼び径(A)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)27.2内径do(Φmm)27.7
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    ¥68~税込¥75~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • マジックベルト ナビス(アズワン)

    マジックベルト

    ナビス(アズワン)(8件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1枚
    当日出荷
    天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。 面ファスナーで任意の位置で固定できます。 軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。 ソフトな肌ざわりです。 伸縮性のある固定ベルトです。 マジックテープでかんたん固定 保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
    用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等仕様ラテックスフリー材質表/ナイロン、裏/ウレタン
  • ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF フランジブッシュ

    オイレス工業(13件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • 平行線 VFFビニールコード 正和電工

    平行線 VFFビニールコード

    正和電工(8件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
    用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)1.25定格125V-12A定格電流(A)12タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格品外寸(mm)約3.1×6.2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
  • 線名札 小判型 TRUSCO

    線名札 小判型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(100枚)
    当日出荷
    ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
    用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。材質表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm)厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1041
  • 平型ビニルコード オーナンバ

    平型ビニルコード

    オーナンバ(28件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1巻(100m)
    当日出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
    用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下全長(m)100材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
  • 平型ビニルコード ELPA

    平型ビニルコード

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻
    当日出荷
    300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
    規格/略称VFF定格電圧(V)300定格電流(A)17適合規格<PS>E
  • 台所用換気扇交換フィルター 日本電興

    台所用換気扇交換フィルター

    日本電興(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(3枚)
    当日出荷
  • 一般換気扇 高須産業

    一般換気扇

    高須産業(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
    用途一般・台所用材質オール樹脂製タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
  • ビニール平行線 VFF オーム電機

    ビニール平行線 VFF

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    規格/略称VFF使用電圧(V)AC300以下種類産業機械用ケーブル
  • FF型黄銅ボールバルブ  フルボア グリーンハンドル オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドル

    オンダ製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
    色グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • Wフェルールフィッティング FF フロントスリーブ フジトク

    Wフェルールフィッティング FF フロントスリーブ

    フジトク
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 水道用フレキパイプ(日水協) フローバル

    水道用フレキパイプ(日水協)

    フローバル(1件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
  • FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジハンドル オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジハンドル

    オンダ製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
    色オレンジ材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 壁付ネットワークケース PFFシリーズ タカチ電機工業

    壁付ネットワークケース PFFシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインです。 難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。 無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄色フランジ付ベース:オフホワイト使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)色(カバー)オフホワイト色(パネル)オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
  • FF型黄銅ボールバルブ  フルボア RoHS指令対応 オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応

    オンダ製作所
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 屋外用フラットリール ハタヤリミテッド

    屋外用フラットリール

    ハタヤリミテッド
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    これからのスタンダードシンプルデザインの防雨型コードリールです。安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。コンセントの防雨、防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。
    定格125V / 5Aコンセント形状2P×4個電線仕様VCT 1.25(mm2) ×2C
  • SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクト オンダ製作所

    SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクト

    オンダ製作所
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
    材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)7.0(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
  • ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30) THK

    ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30)

    THK
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニフィッティング マルチポートF型同径 アイシス

    ミニフィッティング マルチポートF型同径

    アイシス(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様オートクレーブ可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプマルチポ-トF型同径
  • 帯電防止シューズ 男女兼用 住商モンブラン

    帯電防止シューズ 男女兼用

    住商モンブラン
    ¥3,298税込¥3,628
    1足
    4日以内出荷
    医療の仕事を、足元からサポート。 機器の不具合や不快感の原因となる制電気は、帯電防止素材のシューズでしっかり対策! インソールの土踏まず部分がしっかりフィットすることで、履き心地が格段に向上。 疲れも軽減します。 インソール帯電防止シート フィット感を調整できる面ファスナー 足が疲れにくい軽量ソール 人口皮革製で水洗いが可能 トゥアップでつまづきにくい安心設計 ムレを防ぐメッシュ素材
    色白タイプ男女兼用材質(アッパー)ポリプロピレン・メッシュ材質(ソール)アウターソール:合成ゴム、ミッドソール/インソール:EVA標準質量(g/片足)170(23.5cm)
  • ファインフィニッシュネイル タチカワ

    ファインフィニッシュネイル

    タチカワ(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1箱(3000本×10箱)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.0×1.25
  • インダス止水板 (フラット形フラット) カクイチ

    インダス止水板 (フラット形フラット)

    カクイチ(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1巻(20m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    止水板の基本タイプで、主にコンクリートの打継目に使用され、水圧や不等沈下が比較的小さい伸縮継目の適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
    用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製定尺(m)20
  • リニアフラットローラFF形 NTN(エヌティーエヌ)

    リニアフラットローラFF形

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保持器と針状ころで構成され、相対する二平面間にこの軸受を挿入することによって、円滑な摩擦係数の小さい往復運動を行うことができる。保持器は、ポリアミド樹脂を用い、両端には、あり溝形式の連結溝をもっているので、保持器を幾つか連結し、ユニット化ができる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 屋外用フラットリール ハタヤリミテッド

    屋外用フラットリール

    ハタヤリミテッド
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    シンプルデザインの防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。
    材質円盤:鉄板製コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様VCT 1.25mm2×3C定格電力(VA)125/5
  • フリータイ (耐候・耐熱タイプ) エスジー工業

    フリータイ (耐候・耐熱タイプ)

    エスジー工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(100本)
    当日出荷
    建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
    用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
  • サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル)

    サポートユニット 支持側角形(ブロック型)

    SUNGIL(ソンイル)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドル オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドル

    オンダ製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
    色グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボア
  • AFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40) SMC

    AFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40)

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 水道用フレキパイプ フローバル

    水道用フレキパイプ

    フローバル
    ¥519~税込¥571~
    1本
    翌々日出荷
    材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
  • フリープラグ棒端子付コード ノア[照明]
    ブラック
    ホワイト

    フリープラグ棒端子付コード

    ノア[照明]
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷
    フリープラグと先端に棒端子が付いているフリープラグのコードです。
    コンセント定格2P・15A・125Vコンセント形状単相2P電線仕様-種別VFF電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)2
  • フリータイ (標準タイプ) エスジー工業

    フリータイ (標準タイプ)

    エスジー工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
    用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
  • 汗ジミが出にくい半袖ポロシャツ FIRE-FOX
    グレー
    ブラック
    迷彩色

    汗ジミが出にくい半袖ポロシャツ

    FIRE-FOX
    ¥1,398税込¥1,538
    1着
    3日以内出荷
    特殊加工により、汗を素早く吸収・拡散するため汗ジミが出にくい。通気性も高く軽やかな着心地。汗を素早く吸収してサラッとドライに。小物を入れられる胸ポケット。
    用途現場作業全般/DIY/農作業/ガーデニング混率(%)ポリエステル100