カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(75)
- メカニカル部品(57)
- 制御機器(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 自動車純正部品(17)
- 電気材料(16)
- 切削工具(11)
- 機構部品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- バイク純正部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 卓上消耗品(6)
- 測定用品(6)
- 事務用品(6)
- 物流用品(5)
- 住設機器(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- オフィス家具(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 医療(4)
- 研磨材(4)
- 家電(4)
- 電動工具(4)
- 作業服(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車部品(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ニッセイ(51)
- Texas Instruments(20)
- MAZDA(マツダ)(15)
- CKD(13)
- エスコ(12)
- オンダ製作所(11)
- SMC(10)
- ホンダ(8)
- ニチアス(8)
- テイエルブイ(TLV)(7)
- ベン(7)
- ダイヤトレンド(7)
- 冨士灯器(6)
- イスカル(5)
- ELPA(5)
- ノーリツ(5)
- 南国フレキ工業(5)
- TRUSCO(4)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ff-20」の検索結果
![年組氏名クリアーファイル FF 20P PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72168559-260213-02.jpg)
年組氏名クリアーファイル FF 20P
PLUS(プラス)[文具]¥189税込¥2081冊3日以内出荷全教科のファイル管理に便利な、年組氏名フラットファイルデザインのクリアーファイル!。年組氏名の記入欄で生徒が同じ位置に書けるから、先生が管理しやすい。定番のフラットファイルと同じシリーズで揃えられる。教科によって色分けできる色展開。材質本体=40 %再生ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)縦307×横230×背幅10ポケット数20シート厚さ(mm)本体=0.4、ポケット=0.03グリーン購入法適合
5K 白 SOP-FF 20A
村部フランヂ¥469税込¥5161枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)0.36外径D(Φmm)85厚さt(mm)10呼び径(A)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)65ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)27.2内径do(Φmm)27.7
5K 白 BL-FF 20A
村部フランヂ¥539税込¥5931枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)0.41外径D(Φmm)85厚さt(mm)10呼び径(A)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)65ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12
10K 白 SOP-FF 20A
村部フランヂ¥939税込¥1,0331枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)0.72外径D(Φmm)100厚さt(mm)14呼び径(A)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)27.2内径do(Φmm)27.7
10K 白 BL-FF 20A
村部フランヂ¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)0.79外径D(Φmm)100厚さt(mm)14呼び径(A)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15
10K ノンガス SOP-FF 20A
村部フランヂ¥939税込¥1,0331枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)0.72外径D(Φmm)100厚さt(mm)14呼び径(A)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)27.2内径do(Φmm)27.7
ドライメットLF フランジブッシュ
オイレス工業(13件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から9日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
平行線 VFFビニールコード
正和電工(8件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格品定格125V-12A芯数(C)2定格電流(A)12外寸(mm)約3.1×6.2導体断面積(mm2)1.25素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本規格/略称VFF
平型ビニルコード
オーナンバ(28件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781巻(100m)当日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品定格電圧(V)300以下全長(m)100芯数(C)2JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VFF
FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドル
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。色グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
水道用フレキパイプ(日水協)
フローバル(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から4日以内出荷材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジハンドル
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。色オレンジ材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
壁付ネットワークケース PFFシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から6日以内出荷フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインです。 難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。 無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄色フランジ付ベース:オフホワイト使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)色(カバー)オフホワイト色(パネル)オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30)
THK¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応
オンダ製作所¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
屋外用フラットリール
ハタヤリミテッド¥10,980税込¥12,0781台当日出荷これからのスタンダードシンプルデザインの防雨型コードリールです。安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。コンセントの防雨、防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。定格125V / 5Aコンセント形状2P×4個電線仕様VCT 1.25(mm2) ×2C
ミニフィッティング マルチポートF型同径
アイシス(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様オートクレーブ可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプマルチポ-トF型同径
SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクト
オンダ製作所¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)7.0(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
リニアフラットローラFF形
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷保持器と針状ころで構成され、相対する二平面間にこの軸受を挿入することによって、円滑な摩擦係数の小さい往復運動を行うことができる。保持器は、ポリアミド樹脂を用い、両端には、あり溝形式の連結溝をもっているので、保持器を幾つか連結し、ユニット化ができる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
帯電防止シューズ 男女兼用
住商モンブラン¥3,298税込¥3,6281足4日以内出荷医療の仕事を、足元からサポート。 機器の不具合や不快感の原因となる制電気は、帯電防止素材のシューズでしっかり対策! インソールの土踏まず部分がしっかりフィットすることで、履き心地が格段に向上。 疲れも軽減します。 インソール帯電防止シート フィット感を調整できる面ファスナー 足が疲れにくい軽量ソール 人口皮革製で水洗いが可能 トゥアップでつまづきにくい安心設計 ムレを防ぐメッシュ素材色白タイプ男女兼用材質(アッパー)ポリプロピレン・メッシュ材質(ソール)アウターソール:合成ゴム、ミッドソール/インソール:EVA標準質量(g/片足)170(23.5cm)
インダス止水板 (フラット形フラット)
カクイチ(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻(20m)3日以内出荷から4日以内出荷止水板の基本タイプで、主にコンクリートの打継目に使用され、水圧や不等沈下が比較的小さい伸縮継目の適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製定尺(m)20
屋外用フラットリール
ハタヤリミテッド¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷シンプルデザインの防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。材質円盤:鉄板製コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様VCT 1.25mm2×3C定格電力(VA)125/5
フリータイ (耐候・耐熱タイプ)
エスジー工業¥2,698税込¥2,9681セット(100本)当日出荷建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940![フリープラグ棒端子付コード ノア[照明]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25938519-230512-02.jpg)
フリープラグ棒端子付コード
ノア[照明]¥799~税込¥879~1本当日出荷フリープラグと先端に棒端子が付いているフリープラグのコードです。コンセント定格2P・15A・125Vコンセント形状単相2P電線仕様-種別VFF電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)2
1.25コード20M
ELPA¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20定格電流(A)12導体断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)50/0.18パッケージラップ巻き規格/略称VFF
汗ジミが出にくい半袖ポロシャツ
FIRE-FOX¥1,398税込¥1,5381着3日以内出荷特殊加工により、汗を素早く吸収・拡散するため汗ジミが出にくい。通気性も高く軽やかな着心地。汗を素早く吸収してサラッとドライに。小物を入れられる胸ポケット。用途現場作業全般/DIY/農作業/ガーデニング混率(%)ポリエステル100
フロントフェルール
ハイロック¥599税込¥6591個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。




![年組氏名クリアーファイル FF 20P PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72168559-260213-02.jpg)
































![フリープラグ棒端子付コード ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25938519-230512-02.jpg)