カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
「ff-20bs」の検索結果

平行線 VFFビニールコード
正和電工(8件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格品定格125V-12A芯数(C)2定格電流(A)12外寸(mm)約3.1×6.2導体断面積(mm2)1.25素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本規格/略称VFF