カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(64)
- メカニカル部品(55)
- 自動車純正部品(38)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 切削工具(13)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- パソコン/周辺機器(10)
- オフィス家具(8)
- 保管用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 電気材料(4)
- 測定用品(4)
- 制御機器(3)
- 溶接用品(3)
- 機構部品(3)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 住設機器(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ニッセイ(51)
- MAZDA(マツダ)(38)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- CKD(13)
- SMC(12)
- オンダ製作所(12)
- 堀内機械(12)
- イスカル(8)
- ニチアス(8)
- テイエルブイ(TLV)(7)
- PISCO(ピスコ)(6)
- ダイヤトレンド(6)
- 南国フレキ工業(5)
- ブリストワ(5)
- 村部フランヂ(5)
- エスコ(4)
- イノック(3)
- TRUSCO(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ff-25」の検索結果

5K 白 SOP-FF 25A
村部フランヂ¥569税込¥6261枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)0.45外径D(Φmm)95厚さt(mm)10呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)34.5
5K 白 BL-FF 25A
村部フランヂ¥669税込¥7361枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)0.52外径D(Φmm)95厚さt(mm)10呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12
10K 白 SOP-FF 25A
村部フランヂ¥1,498税込¥1,6481枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)1.12外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)34.5
10K 白 BL-FF 25A
村部フランヂ¥1,598税込¥1,7581枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)1.22外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19
10K ノンガス SOP-FF 25A
村部フランヂ¥1,498税込¥1,6481枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)1.12外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)34.5![耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57746764-240415-02.jpg)
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]
TOYOX(トヨックス)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホース色ナチュラル透明
ドライメットLF フランジブッシュ
オイレス工業(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から9日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
フェルト軸付ホイール(円筒型)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドル
オンダ製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。色グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジハンドル
オンダ製作所¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。色オレンジ材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
消臭スプレー Air Forest For Factory
TRUSCO(1件のレビュー)¥429税込¥4721本(250mL)当日出荷商品の一部に含まれる「クリアフォレスト原料」は、森林保存の為に廃棄していた間伐材のトドマツの枝葉から抽出されます。自然な心地よさをお届けする森の香りになっており、作業着にしみついた工場特有の気になるにおい(切削油の劣化したにおい等工場特有のにおい成分)を消臭します。またソファやカーテンなどの布製品の汗臭・体臭にも効果があり一般家庭やオフィス内でもご利用頂けます。エステー株式会社クリアフォレスト事業部と共同開発した環境配慮型商品です。用途作業着の消臭や事務所内のソファやカーテン等の消臭に。成分エタノール、消臭剤、天然樹木抽出水、天然樹木精油、界面活性剤(非イオン)、除菌剤、香料材質プラスチック:ボトル、トリガー、フィルム容量(mL)250タイプ衣類・布製品用容量(g)308香り針葉樹使用場所室内アズワン品番65-1968-80危険物の類別非危険物商品タイプ本体
FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応
オンダ製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30)
THK¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクト
オンダ製作所¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)7.0(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
SBFF2型ステンレスボールバルブ フルボア
オンダ製作所(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から5日以内出荷材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。 フルボア設計で大流量配管に最適。材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)5.6(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
リニアフラットローラFF形
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から6日以内出荷保持器と針状ころで構成され、相対する二平面間にこの軸受を挿入することによって、円滑な摩擦係数の小さい往復運動を行うことができる。保持器は、ポリアミド樹脂を用い、両端には、あり溝形式の連結溝をもっているので、保持器を幾つか連結し、ユニット化ができる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フリータイ (耐候・耐熱タイプ)
エスジー工業¥2,998税込¥3,2981セット(100本)当日出荷建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
フロントフェルール
ハイロック¥999税込¥1,0991個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
軽量開放型棚ボルトレス
サカエ¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷ボルトレス設計のため、従来のスチール棚に比べ、施工時間が大幅に短縮。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グレー棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/段)100
フリータイ (標準タイプ)
エスジー工業¥2,598税込¥2,8581セット(100本)当日出荷建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
グラフィティーペイント フロア
VIVID VAN(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1缶(500mL)ほか5日以内出荷から17日以内出荷アスファルト、モルタル、コンクリート床の塗装にシーラーレス、2度塗りで仕上がる簡単ペイント。 グラフィティーペイント フロアは臭いが少なく乾燥が早い水性塗料です。 ツヤのある仕上がりになります。用途屋内外の床面(アスファルト、モルタル、コンクリート)、駐車場、ベランダ、階段、廊下などに。仕様耐水、速乾、高硬度、防塵、耐摩耗、耐汚染、耐候成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤タイプツヤあり
RS232Cシリアルクロスケーブル 7.6m 1x DB9 メス - 1x DP9 メス ヌルモデムケーブル
StarTech.com¥1,898税込¥2,0881個欠品中0色グレー高さ(mm)15質量(g)305ケーブル長(m)7.6コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]メス製品幅(mm)33.3結線方式クロス変換タイプメス - メス
端子付平形ビニール電線
エスネット¥1,898税込¥2,0881巻(5m)翌々日出荷端子接続の電源コードで、取り付けが簡単です用途照明器具ベースライトの電源コードなどに。色白RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
VIAプライスボード
河淳¥5,498税込¥6,0481枚5日以内出荷黒板とプライスユニットが一体のシステムアップされたプライスボードです。 バインダーはメガクランプをおすすめします。種別フックなし両面材質(本体)ABS寸法(幅W×高さH)(mm)189×254表示桁数プライス表示(1桁):0~9、無地表示単位100g、1本、1個、1束、1袋、1箱、1パック、1ネット、1/2、1/4、ひと盛、無地関連部品FF258E03
開放型棚
サカエ¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷用途に合わせて棚板の増減が自由にでき、50mmピッチで変更可能。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)付属品コーナープレート16枚仕様組立式奥行(mm)600間口(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500均等耐荷重(kg/段)120













![耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57746764-240415-02.jpg)