カテゴリ
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ff-8s」の検索結果

600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線
住友電気工業(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線種別より線材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂難燃性優許容温度(℃)連続:-40~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線導体最高許容温度(℃)200
フロンレックス電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥14,980~税込¥16,478~1本(10m)ほか当日出荷から13日以内出荷1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性です。用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。定格電圧(V)600色(絶縁体)黒定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
フラットフェイスカプラ FF型 ソケット
日東工器¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から翌日出荷「液だれ」がほとんどなく、「空気混入」を最小限に抑える「液だれ低減バルブ構造」を採用。 接続時の振動や衝撃による不用意な離脱を防ぐスリーブロック機能も標準装備し、作業性・安全性に配慮。用途高圧用材質(本体)特殊鋼(無電解ニッケルりんめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)35.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])52.5[536]
Strata-X L100u RP-P 16個入 8B-S043シリーズ
Phenomenex¥229,800税込¥252,7801箱(16個)21日以内出荷種類固相関係固定相XL, Polymeric Reversed Phase
【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス
三菱電機¥179,800~税込¥197,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理