カテゴリ

  • メカニカル部品(55)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 切削工具(13)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 制御機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ff25」の検索結果

199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業ドライメットLF フランジブッシュオイレス工業(13件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]TOYOX(トヨックス)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から14日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホースナチュラル透明
台所用換気扇交換フィルター 日本電興台所用換気扇交換フィルター日本電興(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(3枚)
当日出荷
一般換気扇 高須産業一般換気扇高須産業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から翌々日出荷
フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
用途一般・台所用材質オール樹脂製タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
フェルト軸付ホイール(円筒型) ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール(円筒型)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
FF型黄銅ボールバルブ  フルボア グリーンハンドル オンダ製作所FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドルオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
Wフェルールフィッティング FF フロントスリーブ フジトクWフェルールフィッティング FF フロントスリーブフジトク
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジハンドル オンダ製作所FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジハンドルオンダ製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
オレンジ材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
消臭スプレー Air Forest For Factory TRUSCO消臭スプレー Air Forest For FactoryTRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1本(250mL)
当日出荷
商品の一部に含まれる「クリアフォレスト原料」は、森林保存の為に廃棄していた間伐材のトドマツの枝葉から抽出されます。自然な心地よさをお届けする森の香りになっており、作業着にしみついた工場特有の気になるにおい(切削油の劣化したにおい等工場特有のにおい成分)を消臭します。またソファやカーテンなどの布製品の汗臭・体臭にも効果があり一般家庭やオフィス内でもご利用頂けます。エステー株式会社クリアフォレスト事業部と共同開発した環境配慮型商品です。
用途作業着の消臭や事務所内のソファやカーテン等の消臭に。使用場所室内香り針葉樹商品タイプ本体成分エタノール、消臭剤、天然樹木抽出水、天然樹木精油、界面活性剤(非イオン)、除菌剤、香料材質プラスチック:ボトル、トリガー、フィルム容量(mL)250タイプ衣類・布製品用容量(g)308アズワン品番65-1968-80危険物の類別非危険物
フレキシブルダクト 日動工業フレキシブルダクト日動工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
簡単取付で自由な場所へ送風。 トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
長さ(m)5アズワン品番64-5061-17羽根径(Φmm)200用
ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30) THKボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30)THK
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアフラットローラFF形 NTN(エヌティーエヌ)リニアフラットローラFF形NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
保持器と針状ころで構成され、相対する二平面間にこの軸受を挿入することによって、円滑な摩擦係数の小さい往復運動を行うことができる。保持器は、ポリアミド樹脂を用い、両端には、あり溝形式の連結溝をもっているので、保持器を幾つか連結し、ユニット化ができる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ファインフィニッシュネイル タチカワファインフィニッシュネイルタチカワ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(3000本×10箱)
4日以内出荷から5日以内出荷
ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.0×1.25
ビニル平行コード エスネットビニル平行コードエスネット(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻(5m)
翌々日出荷から4日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
フリータイ (耐候・耐熱タイプ) エスジー工業フリータイ (耐候・耐熱タイプ)エスジー工業
2,998税込3,298
1セット(100本)
当日出荷
建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル)サポートユニット 支持側角形(ブロック型)SUNGIL(ソンイル)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
FF型黄銅ボールバルブ  フルボア RoHS指令対応 オンダ製作所FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応オンダ製作所
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
EasyFix(TM) 位置決め対応円筒スリーブ サンドビックEasyFix(TM) 位置決め対応円筒スリーブサンドビック
33,980税込37,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途丸シャンクバイト用イージーフィックススリーブ(円筒スリーブ)
RS232Cシリアルクロスケーブル 7.6m 1x DB9 メス - 1x DP9 メス ヌルモデムケーブル StarTech.comRS232Cシリアルクロスケーブル 7.6m 1x DB9 メス - 1x DP9 メス ヌルモデムケーブルStarTech.com
1,698税込1,868
1個
当日出荷
0
グレー高さ(mm)15質量(g)305ケーブル長(m)7.6コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]メス製品幅(mm)33.3結線方式クロス変換タイプメス - メス
グラフィティーペイント フロア VIVID VANグラフィティーペイント フロアVIVID VAN(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から17日以内出荷
アスファルト、モルタル、コンクリート床の塗装にシーラーレス、2度塗りで仕上がる簡単ペイント。 グラフィティーペイント フロアは臭いが少なく乾燥が早い水性塗料です。 ツヤのある仕上がりになります。
用途屋内外の床面(アスファルト、モルタル、コンクリート)、駐車場、ベランダ、階段、廊下などに。成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤仕様耐水、速乾、高硬度、防塵、耐摩耗、耐汚染、耐候タイプツヤあり
フロントフェルール ハイロックフロントフェルールハイロック
999税込1,099
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
フリータイ (標準タイプ) エスジー工業フリータイ (標準タイプ)エスジー工業
2,598税込2,858
1セット(100本)
当日出荷
建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
端子付平形ビニール電線 エスネット端子付平形ビニール電線エスネット
1,898税込2,088
1巻(5m)
翌々日出荷
端子接続の電源コードで、取り付けが簡単です
用途照明器具ベースライトの電源コードなどに。RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
VIAプライスボード 河淳VIAプライスボード河淳
5,798税込6,378
1枚
5日以内出荷
黒板とプライスユニットが一体のシステムアップされたプライスボードです。 バインダーはメガクランプをおすすめします。
種別フックなし両面材質(本体)ABS寸法(幅W×高さH)(mm)189×254表示桁数プライス表示(1桁):0~9、無地表示単位100g、1本、1個、1束、1袋、1箱、1パック、1ネット、1/2、1/4、ひと盛、無地関連部品FF258E03
PETカードスタンド 河淳PETカードスタンド河淳
99税込109
1個
5日以内出荷
材質(本体)PET(0.5mm厚)
ITS BORE イスカルITS BOREイスカル
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
ハッピーファインモアー キンボシハッピーファインモアーキンボシ
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
大容量後ろキャッチャータイプで、楽々刈り進めます。刃調整不要の特殊機構。集草器後キャッチャー。刈り跡が美しいリール式5枚刃。
用途芝のお手入れに。質量(kg)7.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×390×800刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)10、16、22、28、34(5段調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃
[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS)エスコ
5,400税込5,940
1本
翌日出荷
Co-HSS(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック刃数3先端90°
メタルタッチ メスxメス型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業メタルタッチ メスxメス型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)エスコ
1,620税込1,782
1本
翌日出荷
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
M16/呼18/250mm Tスロットボルト エスコM16/呼18/250mm Tスロットボルトエスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637FF-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)10寸法B(mm)150寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
VIA書込みプレート 河淳VIA書込みプレート河淳
85税込94
1枚
4日以内出荷
材質(本体)塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)183×151適合品番FF264、FF263、FF266、FF265、FF259、FF258関連部品FA705,FA704,FA696,FA697,FA698,FA718,FA695,FA719,FA694,FA701,FA702,FA703,FA720,FA700,FA721,FA699
ステン四つ折れ枠50cm あみのエーワンステン四つ折れ枠50cmあみのエーワン
5,800税込6,380
1個
5日以内出荷
ステンレス製の四つ折れ式フレーム。持ち運びに便利な折りたたみ式。
材質ステンレス質量(g)約180ねじ径4分(W1/2)口径(Φcm)約50
ステン四つ折れ枠60cm あみのエーワンステン四つ折れ枠60cmあみのエーワン
6,600税込7,260
1個
5日以内出荷
ステンレス製の四つ折れ式フレーム。持ち運びに便利な折りたたみ式。
材質ステンレス質量(g)約250口径(Φcm)約60
メタルタッチ メスxメス型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業メタルタッチ メスxメス型フレキ 継手SS400南国フレキ工業
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
材質フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:鉄(SS400)
ディスク・スチームトラップ  フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)ディスク・スチームトラップ フランジ接続 AF3N/~1.6MPaGテイエルブイ(TLV)
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6最低使用圧力(MPaG)0.03
4K8K対応2CFB同軸ケーブル イチネンTASCO4K8K対応2CFB同軸ケーブルイチネンTASCO
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様2C
クランプスクリュー 住友電工ハードメタルクランプスクリュー住友電工ハードメタル
419税込461
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ガススプリング YFFタイプ ユーエイキャスターガススプリング YFFタイプユーエイキャスター
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン取付方向全方向360°シリンダー径(Φmm)27.4径(Φmm)12.5(ロット)
真空パッド SFF SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SFFSCHMALZ(シュマルツ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から18日以内出荷
紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減
RoHS指令(10物質対応)対応