カテゴリ

  • 制御機器(85)
  • 電気材料(77)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ffc-30」の検索結果

関連キーワード
170件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水キャップ 古河電工(古河電気工業)

    防水キャップ

    古河電工(古河電気工業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エフレックス端部の防水用に使用します。 防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。 防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。
  • FFCジャンパケーブル 30芯 WURTH ELEKTRONIK

    FFCジャンパケーブル 30芯

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
  • FFCジャンパケーブル 30芯 WURTH ELEKTRONIK

    FFCジャンパケーブル 30芯

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷
  • FFCジャンパケーブル 30芯 WURTH ELEKTRONIK

    FFCジャンパケーブル 30芯

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
  • FFCジャンパケーブル 30芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯

    日本モレックス(molex)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    MolexPremoフレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ102mm、回路数30です。シールドケーブルカスタム機能を利用可能低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチスズめっきにより、経済的な接続性を実現します
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mAアズワン品番65-7388-01
  • FFCジャンパケーブル 30芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯

    日本モレックス(molex)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ 203 mm、回路 30 本を備えています。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファイン
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mAアズワン品番65-7417-81
  • FFCジャンパケーブル 30芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯

    日本モレックス(molex)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ 152 mm、回路 30 個です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズ
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mAアズワン品番65-7416-93
  • FFCジャンパケーブル 30芯 WURTH ELEKTRONIK

    FFCジャンパケーブル 30芯

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    WurthElektronikWR-FFC折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180°>20回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度:-30→+105℃耐久性:20回の挿抜回数接触抵抗:20mΩULSUB-758準拠の難燃性等級
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mA
  • 超高輝度電気ウキ 冨士灯器

    超高輝度電気ウキ

    冨士灯器
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    オールマイティータイプ高輝度電気ウキ 超高輝度国産LEDを採用したオールマイティーな普通タイプ高輝度電気ウキです。発行幅の広いトップは、より明るく、より見やすくなっています。スリムボディで抵抗も少ないので、アタリが取りやすく太刀魚・イカに最適な高輝度電気ウキです。
    電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、イカ、セイゴ、クロダイ(チヌ)、メバル、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
  • 超高輝度電気ウキ 緑 冨士灯器

    超高輝度電気ウキ 緑

    冨士灯器
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    オールマイティータイプ高輝度電気ウキ 超高輝度国産LEDを採用したオールマイティーな普通タイプ高輝度電気ウキです。発行幅の広いトップは、より明るく、より見やすくなっています。スリムボディで抵抗も少ないので、アタリが取りやすく太刀魚・イカに最適な高輝度電気ウキです。
    電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、イカ、セイゴ、クロダイ(チヌ)、メバル、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 102 mm で、回路数は 30 です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:218-9039アズワン品番65-7456-07
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 20個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 20個入

    日本モレックス(molex)
    ¥30,980税込¥34,078
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mA●コード番号:222-9424アズワン品番65-7417-22
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥3,498税込¥3,848
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:219-3633アズワン品番65-7450-58
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 30 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:219-3568アズワン品番65-7390-57
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、回路数は 30 本です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30●コード番号:218-9118アズワン品番65-7388-25
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    ¥479,800税込¥527,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:219-3468アズワン品番65-7455-71
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:219-3567アズワン品番65-7455-02
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • SF4-F SMC

    SF4-F

    SMC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    9日以内出荷
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 30 本です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:219-3632アズワン品番65-7450-32
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥72,980税込¥80,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mA●コード番号:230-1928アズワン品番65-7399-88
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex98266シリーズは、ピッチサイズが0.50mmで、タイプAのコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは30mmで、回路数は30です。シンプルな組み立て手順最大定格+105℃ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリングオプションに制限のない設計が可能です
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30アズワン品番65-7387-80
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    ¥219,800税込¥241,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30アズワン品番65-7388-63
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30●コード番号:218-8969アズワン品番65-7456-03
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 152 mm、回路 30 個です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30●コード番号:219-3531アズワン品番65-7450-02
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:218-9040アズワン品番65-7456-01
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30●コード番号:218-9117アズワン品番65-7454-39
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:219-3631アズワン品番65-7455-13
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    ¥98,980税込¥108,878
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 30 本です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30●コード番号:219-3528アズワン品番65-7461-21
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    ¥96,980税込¥106,678
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30アズワン品番65-7388-64
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥61,980税込¥68,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mAアズワン品番65-7399-60
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 20個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 20個入

    日本モレックス(molex)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mA
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 30 本です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:219-3405アズワン品番65-7450-30
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 30 本です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプ
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30アズワン品番65-7389-84
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    MolexPremo-Flexケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ51mm、回路数30です。Premo-Flexフラットフレキシブルケーブル(FFC)ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁シンプルな組み立て手順業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30アズワン品番65-7391-45
  • 3M FPC/FFCケーブル, 全長:30m 3M

    3M FPC/FFCケーブル, 全長:30m

    3M
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1リール(30m)
    7日以内出荷
  • JST FPC/FFC コネクタ, 30極, 1.25mm, スルーホール実装 JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC/FFC コネクタ, 30極, 1.25mm, スルーホール実装

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリ-ズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケ-ブル)製品です。FEシリ-ズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケ-ブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレ-ト(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応ピッチ(mm)1.25極数30定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)200 ac/dcオス・メスメス実装タイプスルーホール実装