カテゴリ

  • 電気材料(23)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 制御機器(10)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「ffc」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー共立電子産業
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められますOSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / ※4GB版と8GB版がございます ・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / ・MicroHDMI Cable / 1m・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体4GB版
NFCタグ サンワサプライNFCタグサンワサプライ
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷
自由に読み書きできるNFCタグシールです。専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。22mm径の小型サイズなので、いろいろなものに貼れます。お得な10枚セットです。Android専用アプリです。専用アプリはAndroid依存ですが、タグ自体はNFCに対応した全ての機器で読み取りできます。
仕様IC:NXP NTAG213セット内容10枚セット形状丸型規格ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2)本体寸法(mm)Φ22×0.22厚メモリー144byte動作温度範囲(℃)0~70動作周波数(MHz)13.56
Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー共立電子産業
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められますOSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / ※4GB版と8GB版がございます ・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / ・MicroHDMI Cable / 1m・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体8GB版
Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ 共立電子産業Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ共立電子産業
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]の特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど、最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。セットのACアダプタは、USB Power Delivery 2.0規格対応品です(Raspberry Pi 4では5V 3A出力)。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB4GB版 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / RASPi4-SDST・ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 / WA-U05300S・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W・MicroHDMI Cable / 1m
本体4GB版
NFCタグ_100枚入り サンワサプライNFCタグ_100枚入りサンワサプライ
17,980税込19,778
1セット(100枚)
当日出荷
自由に読み書きできるNFCタグシールです。専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。23mm径の小型サイズなので、いろんなものに貼れます。100枚セット※NFC非対応の機種では使用することはできません。※iPhone,iPadは非対応です。(2013年11月現在)※NFC対応の機種でも、画面のロックを外した状態でなければ 反応しません。機種側の仕様です。※NFC対応機種で使用するには、機種のNFC機能をONにする必要があります。 方法は、お手持ちの機種の取扱説明書をご確認下さい。※機種により、NFCの感度が異なります。ケースなどをご使用の場合は 反応が悪くなる、または反応しない場合があります。※充電中はNFC機能が使えない場合があります。※タスクを書き込むには、NFC用アプリ、アプリケーションが必要です。※読込みは、タスクの書き込み方法によりアプリがインストールされていなくても 読込み可能なものもあります。※URLを書き込む場合、要領が不足する場合があります。 その場合は、URL短縮サービス等をご利用下さい。※本製品の最大要領は144byteまでです。画像や動画などの保存はほぼ出来ません。※本製品表面は印刷や書き込みはできません。破損の恐れがあります。※アルミなどの金属面には対応しておりません。※不用意に折り曲げたり強い力をかけないで下さい。破損の恐れがあります。※第三者に意図せず読み込み、書き込みをされる場合があります。ご注意ください。※本製品が、正常に読み書きが出来ないことによって発生したデータ損失や 漏洩などについては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
仕様●メモリサイズ:144byte●IC:NXP NTAG213●動作周波数:13.56MHz●外形:丸型セット内容100枚セット規格ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2)動作温度0℃~70℃
非接触温度計(GP) オーストリッチインターナショナル非接触温度計(GP)オーストリッチインターナショナル
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ワンクリックで約1秒で測定。37.5℃以上を検知すると音と画面の色で知らせます。操作・設定がシンプルで使いやすい。FCC・CE・FDA・RoHS認証取得。32回の測定値を保存。18秒使用しないと自動で電源がOFFとなります。
用途体表面温度の測定、物表面や空間の温度の測定寸法(mm)149×95×43質量(g)約106タイプ赤外線電源単4電池×2本(別売り)測定範囲(℃)34.0~42.0精度±0.2測定時間約1秒機能【自動シャットダウン時間】約18秒ディスプレイ液晶デジタル測定距離3~5cm表示単位0.1℃測定メモリ数32回動作温度(℃)16~35保管温度(℃)-25-55RoHS指令(10物質対応)対応検温方式ボディ(測定範囲34.0~42.0℃)、サーフェース
ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)(18件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
カラークリップボード A4~A6対応 バインダー 縦 AFF WAREカラークリップボード A4~A6対応 バインダー 縦AFF WARE(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
書類などを挟める柔らかいカラーのクリップボード
用途書類の書き込み時や回覧などに材質PP
カラーラベルシール 丸型 ロール AFF WAREカラーラベルシール 丸型 ロールAFF WARE(1件のレビュー)
219税込241
1ロール
当日出荷
500枚入りのカラーラベルシールです。直径25mmの使いやすいサイズです。
用途ラベルテープ、ステッカー、ギフトの色分け等あらゆる場面でお使いいただけます。枚数シール:500(1ロール)シール径(Φmm)25入数(個)1
フリーカット ラベルシール 透明 光沢フィルム インクジェット対応 エレコムフリーカット ラベルシール 透明 光沢フィルム インクジェット対応エレコム(3件のレビュー)
899税込989
1冊(5枚)
当日出荷
身近な小物が、オリジナル雑貨に変身!高級感のあふれる透明光沢フィルムラベル
クリアー用紙光沢フィルム
有線キーボード エレコム有線キーボードエレコム
1,098税込1,208
1個
当日出荷
デスク周りを有効活用!コンパクトサイズでしっかりしたキータッチを持つUSB接続フルキーボード。
用途極限まで筐体を小さくしたコンパクトサイズのフルキーボードです。 デスク周りのスペースを有効に使える省スペースデザインです。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 文字は長時間使用しても薄くなりにくいレーザー刻印を施しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmと日本語109キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。 誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。 傾斜角を2段階で調整できる傾斜角度調節スタンドが付いています。 専用ドライバなどのインストールは不要で、パソコンのUSBポートにコネクタを接続するだけですぐに使用可能です。仕様電源方式:USBバスパワー付属品なしブラックサイズフルサイズ質量(g)約563外形寸法(mm)幅435.0×奥行128.0×高さ23.7(スタンド含まず)/幅435.0×奥行128.0×高さ35.4(スタンド時)ケーブル長(m)1.5対応OS備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XPコネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機インターフェースUSBキー配列日本語109キー保証期間6カ月間キーストローク(mm)2.8キーピッチ(mm)19キーメンブレン
USB充電式クリップファン AFF WAREUSB充電式クリップファンAFF WARE
1,990税込2,189
1個
当日出荷
クリップ付き卓上小型扇風機、ファンは360度回転可能。3段階の風量調節機能でお好みの風量と角度調節ができます。USB充電式で長時間使用が可能です。
仕様USB充電式材質ABS/PP寸法(mm)163×123×64ブラック質量(g)約196羽枚数3入力DC5V1.0A(Max)機能クリップ/卓上置ファン径(cm)11風量調整3段階角度調節360°
フェイスカバー マスク UV対策 速乾 高伸縮性 冷感 AFF WAREフェイスカバー マスク UV対策 速乾 高伸縮性 冷感AFF WARE
998税込1,098
1個
当日出荷
夏の厳しい日差しと暑さをブロックするフェイスカバーです。汗をすぐに吸収・乾かして快適さをキープ。伸縮性の高い生地は顔まわりや首周りを締め付けません。
用途夏の暑さ対策として材質ナイロン、メッシュブラック質量(g)24サイズ(cm)約30
RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007 RS PRORS Pro FPC/FFCケーブル UL1007RS PRO(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1リール(25m)ほか
当日出荷
種別より線ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300静電容量50pF/mシールドシース色多色導体構成(本/mm)7/0.15断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽最小動作温度(℃)-20
防水キャップ 古河電工(古河電気工業)防水キャップ古河電工(古河電気工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
エフレックス端部の防水用に使用します。 防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。 防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/クロス/USB 2.0/1m/1ポート/ESD/シリアルコンバーター StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/クロス/USB 2.0/1m/1ポート/ESD/シリアルコンバーターStarTech.com
6,298税込6,928
1個
当日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用
用途クロスタイプのケーブル/アダプターを使わずにデータ回線終端装置(DCE)やデータ端末装置(DTE)との競合をダイレクトに解消産業用センサーや機器との接続、監視、制御バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム質量(g)55適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0ケーブル長(m)1対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースシリアル保証期間2年結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0)コネクタB1x D-Sub (9ピン)ボーレート921.6 Kbps対応プロトコルRS-232変換タイプオス - メス
追加ファイル サンワサプライ追加ファイルサンワサプライ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(5シート)
当日出荷
FF-CD40用追加リフィルシートです。3シートまで追加して使用することができます。 一般の2穴、3穴、4穴のリングファイルにも対応しています。 不織布付シートでDVD・CDを優しく保護します。 1シートに4枚のDVD・CDとジャケットや歌詞カードが同時に収納できます。
収容数1シート4枚(DVD・CD×20枚)付属品インデックスカード対応製品FF-CD40 CD-ROMファイル材質PVC、不織布クリアサイズA4タイプリフィル縦(mm)295横(mm)215アズワン品番64-0852-60収納枚数(枚)4(1シート)
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/クロス/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-メス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9 StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/クロス/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-メス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9StarTech.com
6,598税込7,258
1個
当日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2
用途クロス接続 シリアルケーブルやアダプターを使わずに、DCE/DTE間の競合を直接解決産業用センサーと機器の接続、監視、制御バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/ 11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●電力供給方法:USBバスパワー●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイドブラック質量(g)88ポート数1ケーブル長(m)2幅(cm)3.4保存温度(℃)-40~80高さ(cm)1.6結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、メス)動作温度範囲(℃)-40~80メス形状D-Sub9ピン変換タイプオス - メス使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6876 シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6876 シリーズWURTH ELEKTRONIK
5,598税込6,158特価
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
キサゲ FFCキサゲFFC
1,298税込1,428
1本
当日出荷
金属を削ります。
材質ヤスリ鋼
Raspberry Pi Touch Display 2 Raspberry PiRaspberry Pi Touch Display 2Raspberry Pi
15,980税込17,578
1台
当日出荷
Raspberry Pi公式の7型タッチパネルディスプレイです。従来モデルより画面解像度が1280×720ドット(従来モデルは800×480)に拡大し、最大5点のマルチタッチ機能を備えています。Raspberry Piの基板上にあるDSIインターフェースに接続して使用します。Raspberry Pi本体はディスプレイ裏面に固定され一体型構造とすることができます。ソフトウェアによる画面表示回転により、横向き・縦向きどちらでも使用可能です。電源はRaspberry PiのGPIOコネクタから給電可能で、追加電源は不要です。最初期のモデルとZeroシリーズを除いた大部分のRaspberry Piの機種に対応します。【セット内容】Touch Display 2 本体固定用ネジ(8本)FFCケーブル:15P-15P ※Raspberry Pi 4以前用FFCケーブル:15P-22P ※Raspberry Pi 5用給電用ケーブル
適合機種Raspberry Pi (1 A+/B+以降) ※Zeroシリーズ(拡張コネクタ非搭載)を除く寸法(mm)7型(表示領域:155×88)24ビットRGB対応タッチ:最大5点マルチタッチ解像度1280×720ドットインターフェイスDSI
ダイヤモンドヤスリ 精密タイプ FFCダイヤモンドヤスリ 精密タイプFFC
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#170適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
ツールボックス STUFF PATROLツールボックス STUFFPATROL(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
シンプルな工具箱で使い勝手が良いです。 サイドハンドル付きで横から持てます。 フタに小物入れが付いています。
セット内容中皿ブラック材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2068
消臭スプレー Air Forest For Factory【詰め替え用】 TRUSCO消臭スプレー Air Forest For Factory【詰め替え用】TRUSCO
1,598税込1,758
1本(2000mL)
当日出荷
商品の一部に含まれる「クリアフォレスト原料」は、森林保存の為に廃棄していた間伐材のトドマツの枝葉から抽出されます。自然な心地よさをお届けする森の香りになっており、作業着にしみついた工場特有の気になるにおい(切削油の劣化したにおい等工場特有のにおい成分)を消臭します。またソファやカーテンなどの布製品の汗臭・体臭にも効果があり一般家庭やオフィス内でもご利用頂けます。エステー株式会社クリアフォレスト事業部と共同開発した環境配慮型商品です。
用途作業着の消臭や事務所内のソファやカーテン等の消臭に。使用場所室内香り針葉樹商品タイプ詰替用成分エタノール、消臭剤、天然樹木抽出水、天然樹木精油、界面活性剤(非イオン)、除菌剤、香料材質プラスチック:ボトル、ノズル、キャップ、フィルム容量(mL)2000タイプ衣類・布製品用容量(L)2容量(kg)2容量(g)2060アズワン品番65-1968-81危険物の類別非危険物
液晶保護フィルター のぞき見防止 プライバシーフィルター ブルーライトカット セキュリティ エレコム液晶保護フィルター のぞき見防止 プライバシーフィルター ブルーライトカット セキュリティエレコム
7,398税込8,138
1枚
当日出荷
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。タッチパネルに対応した薄型覗き見防止フィルター。 今までにない薄さを実現しています。 画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。 反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減し、画面の見やすさを向上します。 透過率69%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。 表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。 紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。 LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。 万が一曲がっても破損する恐れが少ない、柔らかい素材を採用しています。 お好みの貼り方を選べるように、モニター貼りシール(両面シール)、フレーム貼りシール、タブシールの3種類の透明貼付シールが付属しています。 タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)
付属品画面貼りタイプシール(両面シール)×6、フレーム貼りタイプシール×6、フレーム貼り(フィルター取り外し)タイプシール×8機能【静電気防止】×可視光線透過率(%)69取付け方法両面テープ、またはタブシール紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5紫外線カットブルーライトカット率約42%フィルター厚さ(mm)0.3
Molex FFCジャンパケーブル 日本モレックス(molex)Molex FFCジャンパケーブル日本モレックス(molex)
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズWURTH ELEKTRONIK
499税込549
1個
当日出荷
仕様ケーブル長 = 200mmコネクタ1極数 = 15コネクタ2極数 = 15コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 1mm終端 = 圧着使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズタイプ1.0 mm FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 16コネクタ2極数 = 16コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 1mm終端 = 圧着使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズタイプ1.0 mm FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズWURTH ELEKTRONIK
389税込428
1個
当日出荷
仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 8コネクタ2極数 = 8コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 1mm終端 = 圧着使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズタイプ1.0 mm FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズWURTH ELEKTRONIK
269税込296特価
1個
当日出荷
仕様ケーブル長 = 100mmコネクタ1極数 = 15コネクタ2極数 = 15コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 1mm終端 = 圧着シリーズ = WR-FFCWurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ2フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ2 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 タイプ2 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の反対側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ2 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ1.0 mmタイプ2 FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 1mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 1mmTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428特価
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1Aシリーズ = FPC行数 = 1コンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだTE Connectivity 1.0 mm FFC / FPCコネクタ. 1.0 mmピッチのFFC / FPCコネクタは、デバイス間で信号をルーティングする際に標準の電線対基板コネクタが大きすぎる場合に最適です。これらの1.0 mm FFC / FPCコネクタには、ZIF (ゼロ挿抜力)と非ZIFのものがあります。ZIFコネクタは、FPCを固定するためのアクチュエータを備えています。ZIFコネクタは、コンタクトの摩耗が少なく、耐用挿抜回数が多く、振動の多い環境で優れた保持力を提供します。非ZIFコネクタは摩擦力でFPCを固定し、小型であるため基板上の省スペース化が図れます。これらの1.0 mm FPCコネクタはスライドロックアクチュエータを備えていて、アクチュエータが開いた状態でFPCをコネクタに挿入し、アクチュエータを閉じるとしっかりとかん合接続されます。取り付け工具は必要ありません。コネクタのはんだタブにより、コネクタを基板にしっかりと固定することができます。これらの1.0 mm FPCコネクタには、上接点又は下接点構成の垂直実装タイプとライトアングル実装タイプがあります。. 特長と利点. コンパクト設計 ZIFタイプ及び非ZIFタイプを用意 容易なケーブル挿入及び確実な接続を実現するスライドロックアクチュエータ 特別な工具は不要 上接点又は下接点構成 基板にしっかりと固定するためのはんだタブ. 用途. これらの1.0 mm FPCコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、ハンドヘルドスキャナ、セットトップボックス、PC、周辺機器、事務機器、産業機器、医療機器があります。固定用途には、非ZIF FPCコネクタのほうが適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズWURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1袋(5個)
当日出荷
仕様ケーブル長 = 200mmコネクタ1極数 = 24コネクタ2極数 = 24ピッチ = 0.5mm使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 0.5 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ0.5 mm FFCタイプ1ジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
FPC/FFC コネクタ 40極 0.5mm 1袋 5個入 住友電気工業FPC/FFC コネクタ 40極 0.5mm 1袋 5個入住友電気工業
2,898税込3,188
1袋(5個)
当日出荷
UL28960.5mmピッチ FPCケーブル アセンブリ,(住友電工)0.5mmピッチの高密度実装を実現したスミカード 液晶TVやデジタルスチルカメラなどの内部配線に最適
仕様●極数:40●ピッチ:0.5mm●定格電圧:30 V●シリーズ:SML2CD●動作温度 Max:+80℃●コード番号:503-0236アズワン品番65-7775-82
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズWURTH ELEKTRONIK
359税込395特価
1個
当日出荷
仕様ケーブル長 = 100mmコネクタ1極数 = 24コネクタ2極数 = 24コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 0.5mm終端 = 圧着使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 0.5 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ0.5 mm FFCタイプ1ジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
磨きヘラ FFC磨きヘラFFC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
金属にこすりつけることにより、ツヤを出して硬く締めます。
クリップ式 センサーライト モーションセンサー Type-C 充電式 AFF WAREクリップ式 センサーライト モーションセンサー Type-C 充電式AFF WARE
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高輝度LEDとモーションセンサーを搭載したクリップ式ライト。帽子やベルトなどに装着でき、ハンズフリーで効率的。コンパクトで実用性が高く、アウトドアや非常時にも最適です。
用途アウトドア、作業中、非常時のライトとして付属品伸縮ベルト、USB Type-Cブラック質量(g)33サイズ(cm)5.5×4電源充電式 Type-C点灯方式強点灯→弱点灯→赤点灯→消灯センサー感知範囲~12cm電球の種類LEDベルト長さ(cm)伸縮:47
RS232Cクロスケーブル 1.8m カモンRS232Cクロスケーブル 1.8mカモン
599税込659
1本
当日出荷
クロス結線されたRS-232Cケーブル。
タイプD-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)長さ(m)約1.8ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状D-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス変換タイプオス-メス
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-オス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9 StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-オス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9StarTech.com
6,998税込7,698
1個
当日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ねじ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2
用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)を接続産業用センサーと機器の接続、監視、制御バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/ 11/11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン●電力供給方法:バスパワー付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイドブラック質量(g)87ポート数1ケーブル長(m)2幅(cm)3.4保存温度(℃)-40~80高さ(cm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、オス)動作温度範囲(℃)-40~80使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/30cm/1ポート D-Sub 9 ピン/オス・オス/FTDI FT232R/COM番号保持機能/ESD保護/各種OS対応/DB9コンバーター StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/30cm/1ポート D-Sub 9 ピン/オス・オス/FTDI FT232R/COM番号保持機能/ESD保護/各種OS対応/DB9コンバーターStarTech.com
6,198税込6,818
1個
当日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB - RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ナット、または付属のDB9ねじを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度
用途USB対応のデータ端末装置(DTE)にRS-232C機能を追加することで、データ通信機器(DCE)との接続が可能産業用センサーや機器などの接続、監視、および制御バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他POSデバイスとの接続シリアル通信ポートを備えたLEDおよびデジタルサイネージボードのプログラミング付属品DB9ねじ・クイックスタートガイド質量(g)38寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×34×16対応OSWindows7/8/8.1/10/11ARM・WindowsServer2008R2/2012/2012R2/2016/2019/2022・macOS10.9-10.15/11.0/12.0/13.0/14.0・Linux4.15.x以降(LTSバージョンのみ)・ChromeOS湿度(%RH)0~95(結露なきこと)対応USBバージョン1.1以降のType-Aポート搭載パソコン準拠規格USB2.0/1.1・RS-232Cインターフェース接続ポート側:シリアル(RS-232)、ホスト側:USB2.0動作/保管温度(℃)-40~80コネクタUSB2.0Type-A(4pin・480Mbps)×1電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応ポート高密度D-Sub(DB-9・9ピン・オス)×1ボーレート最大:921.6KbpsFIFOサイズ128バイトRXBuffer・256バイトTXBufferストップビット長1・2データビット長7・8通信パリティEven・Odd・None・Space・Mark
fcr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fcr
  • fch