カテゴリ
- パソコン/周辺機器(192)
- 測定用品(60)
- 制御機器(37)
- 自転車部品(30)
- メカニカル部品(20)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 電気材料(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 機構部品(7)
- カー用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- バイク部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 家電(5)
- 事務用品(5)
- 切削工具(4)
- 農業機械(4)
- 厨房用品(3)
- 日用品(3)
- 介護用品(3)
- 医療(3)
- 学童・教育用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 建築金物(2)
- ヘルスケア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- AFF WARE(14)
- AMPHENOL(5)
- DXアンテナ(5)
- FF-R(エフエフアール)(33)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(33)
- JAPANNEXT(19)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(59)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- SAMTEC(30)
- エレコム(6)
- オーム電機(6)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](6)
- ホンダ(8)
- メディアカバーマーケット(119)
- 南国フレキ工業(5)
- 富士ソフト(5)
- 日東工器(4)
- 椿本チエイン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ffs」の検索結果

半乾燥潤滑剤”OCE@N FFS”
ダイゾーニチモリ¥4,998税込¥5,4981本当日出荷食品機械用潤滑剤です。NSF-H1グレードに登録されるセミドライタイプの潤滑剤です。温度特性に優れ、-50℃~200℃の条件下でも何の問題もなく使用できます。半ウェット状の塗膜が金属のナジミや樹脂のキシミ音を防止します。あらゆる樹脂やゴムにほとんど影響を与えることがありません。半乾燥被膜を作り液だれ、油ニジミ、ホコリ等の付着を抑制します。PFOA対策品です。用途ABS・PC・PS・POM等の歯車・カム・スライド部の潤滑。樹脂やゴム部品の摩擦防止とキシミ音の防止。油垂れ等の油分使用が困難な箇所。食品業界:食品トレー、食品用カップ等の製造ライン、回転寿司のコンベアラインなど。住宅アフター関連:ドア、床のきしみ異音への対策品。玩具、ベビー用品業界、遊具施設。トラスコ品番144-9901危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応![耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57748155-240906-02.jpg)
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS]
TOYOX(トヨックス)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷《特長》 耐薬品・耐溶剤性:内管が4フッ化系フッ素樹脂で耐薬品・耐溶剤性に優れ、幅広い用途に対応 折れ・つぶれ防止: 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能 洗浄性: 非粘着・撥水性に優れた内面(撥水角96°)は、流体輸送効率が良く流体も残りにくいので洗浄が簡単 着色着香対策:内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制 透明性: 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能 法適合: 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 《他のおすすめ商品》 ・ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」をご確認ください。 ・ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」をご確認ください。 ・ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」をご確認ください。 《関連商品》 ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース(圧送・吸引)使用温度範囲(℃)-20~80材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316色ナチュラル透明イメージライン入り機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐溶剤
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)
日東工器(35件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
フレーム・フォーク修正器
ParkTool(パークツール)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷FFS-2はフレームやフォークだけでなく、クランクやハンドルバーの修正などオールマイティに使用が可能です。 ビニールコートを施したフックや支点は対象物を傷つけにくくなっています。スライド寸法(mm)(フック)200適合径(Φmm)44


伸縮する仕切付きブックエンド スタンド 卓上 収納
AFF WARE(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷約10cm~45cmまでの幅調整が可能なブックエンド。サイズに合わせて伸縮できるので本やファイルが倒れることなくコンパクトに収納できます。背面に壁がなくても使用できるバッククロス設計です。用途本やファイル、CDなどの収納やオフィス書類の整理整頓に材質金属質量(kg)0.6寸法(cm)最大:45×15×19.5、最小:約10×15×19.5仕切り2
サーキュレーター 首振り
オーム電機(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷室内の空気循環や外気の取り込みに。 適用畳数12畳まで ※風量強時でのメーカー基準(目安)付属品保証書付取扱説明書質量(kg)約1.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)27/25※風力強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz約13.5※風力強(最大)稼働時コード長さ(m)約1.4首振角度(°)左右60(自動)、上下90(手動)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×283×224(羽根サイズ…約150)風速(m/min)約300※風力強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)風量調整3段階(弱・中・強)羽根寸法(cm)約15適用畳数12畳まで
洗濯バサミ6個セット
AFF WARE(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(6個)当日出荷ゴムのカバー付いているため挟んだものに跡がつきにくい仕様になっています。ステンレス製の洗濯ばさみ6個セットです材質ステンレス質量(g)24タイプ小型ピンチ幅(cm)4.8(開口)寸法(cm)12×6×2入数(個)6
ポケトーチ
新富士バーナー(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断付属品ポケトーチ用ライター付質量(g)50(ライター含まない)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1300
360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り
オーム電機¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。壁掛・卓上 両用式。360°自動首振。風量3段階。モード3種類(連続・リズム・おやすみ)。切タイマー7段階(1~7時間)。適用畳数 12畳まで ※風量3(強)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付き付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、取り付けネジ×2本、壁面プレート×1個、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.6(すべて含む)色白外形寸法(mm)(約)幅210×高さ275×奥行280(羽根サイズ…約150 ※壁掛用時)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)27/30 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.8風量(m3/min)14.5/15.1 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)首振角度(°)360自動首振風速(m/min)378/408/分 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)風量調整3段階【1(静音)・2(中)・3(強)】適用畳数12畳
SDカード UHS-I Class10 読込30MB/s データ復旧サービス メモリーカード
エレコム(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から翌々日出荷万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32インターフェースSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)転送速度(MB/sec)読出:30(10※最低保証)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I
アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C
DXアンテナ(15件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から翌々日出荷高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。保証期間1年
F形中継接栓【2K・4K・8K対応】 適合ケーブル:F型プラグ付ケーブル
DXアンテナ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。インピーダンス(75Ω)のF形中継接栓です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。 同軸ケーブルを継ぎ足す場合に使用します。2K・4K・8K放送に対応します。屋内用中継接線です。シールド構造なので中継箇所からの電波漏洩を押さえます。仕様F型中継接栓 C15型周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブルF型プラグ付ケーブルインピーダンス(Ω)75
フェルト屋さんのフェルト用接着剤
サンフェルト¥479税込¥5271個(60g)当日出荷フェルトの接着に最適! 青いくま「ぼんちゃん」が目印のフェルト用接着剤。 細いノズルで細かい作業もラクチンです。 染み出しにくい、硬くなりにくい、異なる素材にも接着可(布・木・紙・金属・ガラスなど)材質種類:水性形接着剤/成分:エチレン・酢酸ビニル樹脂(50%)、水(50%)質量(g)71
フック金具(すべり止め付)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ケーブルが滑りにくい!フィッシャー用フック金具。フック部を軟質プラスチックでコーティング。M5凹凸ネジのどの竿にも対応!!用途ブラックフィッシャー・カーボンフィッシャー・カーボンスリムフィッシャー・スーパースリムフィッシャー用の交換金具寸法(mm)78質量(g)19
六角支柱 SUS304 メスメス
TRUSCO¥469~税込¥516~1個当日出荷から翌々日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
ソーラーセンサーライト
トライメイト¥2,898税込¥3,1881個当日出荷センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLEDソーラーセンサーライトです。付属品取付けビス、スリーブ本体寸法(mm)210×115×120センサー感知方式人感(赤外線)点灯方式1夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯2,夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみソーラーパネルコード長さ(m)5電源タイプソーラー充電式設置場所屋内外(ソーラーパネルが太陽光にしっかりあたる場所)エコロジー商品省エネ
吸盤式 マグネット スマホホルダー 折りたたみ 360度回転
AFF WARE¥1,898税込¥2,0881個当日出荷超強カネオジム磁石を内部に17個搭載しスマホをしっかりホールド。縦・横どちらの向きにも対応し用途に合わせて選べます。用途車内やデスクなどののスマホホルダーとして付属品装着用マグネットリング付属質量(g)84寸法(cm)12.5×Φ5.8設置方法吸盤式
ホワイトシリーズ レクタングル用 シール蓋
野田琺瑯¥239税込¥2631個4日以内出荷から6日以内出荷ホワイトシリーズに合わせて使うシール蓋。中身が見えて便利。適度な気密性があってリーズナブルですが、においの吸着や熱に弱いという特徴があります。材質EVA樹脂
大阪電機製 ON/OFF切替スイッチ 防水レセプタクル
大阪電機工業¥5,898税込¥6,4881式当日出荷防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
ステンレス ピンチハンガー 洗濯 物干し
AFF WARE¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷丈夫でサビに強いステンレス製のピンチハンガー。小物をまとめて干せます。毎日の洗濯をもっと快適に。用途洗濯用物干しとして材質ステンレス
スリム ステレオミニ端子オーディオスプリッター分配ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ (オス) - 2x 3.5mm 3極ステレオミニジャック (メス)
StarTech.com¥949税込¥1,0441個当日出荷ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ 応力緩和機能対応モールドコネクタ長さ(mm)200幅(mm)6色ブラック質量(g)11保存温度(℃)-20 ~ 70高さ(cm)0.7コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
フェルトシール
サンフェルト¥169税込¥1861袋6日以内出荷はがしてすぐに貼れる!のり付きフェルトシールです。用途4種類の大きさ違いフェルトシールが入っています。パッケージサイズ(mm)幅70×高さ130キット内容直径×枚数:約15mm×6枚、約10mm×10枚、約7mm×14枚、約5mm×16枚素材表/ポリエステル100% 裏/アクリル系粘着剤
超吸引ふとんクリーナー 集じんフィルター
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(2個)翌々日出荷超吸引ふとんクリーナー(IC-FAC2)に使用する集じんフィルターです。フィルターは2個入りです。トラスコ品番828-2626寸法(幅×奥行×高さ)(mm)62×62×77
フランジ式フートバルブ
スリーエム工業¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から16日以内出荷ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
FF中継接栓 10台入り 室内用 【2K・4K・8K対応】 シールド構造
DXアンテナ¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷中継用接栓です。室内用。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。同軸ケーブルを継ぎ足す場合に使います。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送帯域(3224MHz)に対応します。シールド構造なので中継箇所からの電波漏洩を押さえます。仕様F型中継接栓 C15型セット内容10台セット周波数帯域(MHz)DC~2610保証期間1年適合ケーブルF型プラグ付ケーブルインピーダンス(Ω)75
スーパーカプラ プラグ (オネジ取付用)
日東工器(11件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。トラスコ品番113-2911材質(本体)鋼鉄・アルミニウム質量(g)17.7使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ(平行ねじ)ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無無接続方式ワンタッチ式使用流体空気




AFFあったかふんわりスリッパ
AFF WARE(3件のレビュー)¥699税込¥7691足当日出荷から5日以内出荷冬の寒い時期に合うルームシューズです。中底の厚み2cmとふかふかのクッション性で足裏を優しく包みこみます。汚れても手洗での洗濯が可能です。裏面は滑り止め加工が施されています。用途室内用のスリッパとして材質コットン生地、ポリエステル靴タイプスリッパ
アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C
DXアンテナ¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から翌々日出荷高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応するアンテナケーブル(同軸ケーブル) テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。 両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーへの接続に便利です。 壁のテレビ端子とテレビやレコーダー等の接続に最適です。 3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い。 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。インピーダンス(Ω)75



ハンドストラップ スマートフォン用 ホルダー付き
AFF WARE(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から5日以内出荷通勤・買い物・子どもとの外出に。うっかり落としを防いでスマホを守る。片手操作も安心のスマホ用ハンドストラップです。用途スマートフォンの落下防止用ストラップとして材質ストラップ ポリエステル / 金具 合金・鉄 / ストラップホルダー TPU幅(cm)必要ケーブル穴幅/1.2寸法(cm)約18 (全長29)耐荷重(g)500
バンドで取り付ける ソーラーガーデンライト LED
トライメイト¥499税込¥5491台当日出荷柵などにバンドで取り付けができるガーデンライトです。昼間は充電し、夜間に自動的に点灯するソーラー式。優しい光がさまざまな空間にマッチし、明るく照らします。用途庭や玄関周りを照らすガーデンライトとして質量(g)37サイズ(cm)6.7長さ(cm)【バンド】30充電時間直射日光で約4~6時間電源タイプソーラー充電式設置場所屋外防水仕様生活防水点灯時間フル充電で約6時間
360°回転 スマホ・タブレットスタンド
AFF WARE¥1,998税込¥2,1981個当日出荷台座が360°回転するスマホ・タブレットスタンドです。滑り止めによる安定性および折りたたんでコンパクトに持ち運べる機能性を備えています。用途スマホ・タブレットスタンドとして材質アルミニウム合金素材、シリコン質量(g)113タイプ卓上スタンド型耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×10.4×10.5入数1特性台座360°回転、角度調整、折りたたみ
ソーラー式 もぐら撃退機 動物撃退機 超音波 低周波 4本セット
AFF WARE¥2,998税込¥3,2981セット(4本)当日出荷音波振動を利用してモグラやヘビ、ネズミなどを撃退します。ソーラーパネルで駆動するため電池不要です。太陽光の当たる地面に刺すだけで簡単に設置できます。 音が鳴る商品となります。用途モグラやヘビ、ネズミなどの害獣対策に適合作動間隔:約20秒間隔で稼働寸法(mm)Φ60×250×24質量(g)67電源ソーラー充電式設置方法上部が地面より2-3ほど上に設置(センチ)効果効果範囲:1本 / 約10~13m範囲
車用サンシェード 折り畳み式 傘型 UVカット フロントガラス 断熱サンシェード
AFF WARE¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷車用のサンシェードです。傘型のサンシェードでパッと開いてフロントガラスに設置することができます。日光を遮るUVカット率99.9%の高い断熱効果があります。仕様10本骨組み色シルバー機能紫外線カット、遮光カット、遮熱カット
...





![耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57748155-240906-02.jpg)