カテゴリ

  • 防災用品(14)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)

「fft-001」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不動王L型固定式 不二ラテックス不動王L型固定式不二ラテックス(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(2個)
当日出荷
超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:115kgまで実証済種別転倒防止ストッパー材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤適合温度(℃)-10~+50耐久性(年)8
不動王T型固定式 不二ラテックス不動王T型固定式不二ラテックス(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1パック(2個)
当日出荷
超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:150kgまで実証済種別転倒防止ストッパー材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤適合温度(℃)-10~+50耐久性(年)8アズワン品番64-8244-24
スーパー不動王ホールド 不二ラテックススーパー不動王ホールド不二ラテックス(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(2個)
当日出荷
家具などを全く移動せずに簡単取り付け可能です。家具類と壁の隙間が0~9cmまで利用可能です。超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:215cmまで実証済。家具の重さ:115kgまで実証済。種別転倒防止ストッパー材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤・発泡スチロール適合温度(℃)-10~+50耐久性(年)8
不動王連結シート 不二ラテックス不動王連結シート不二ラテックス
2,198税込2,418
1パック(4枚)
当日出荷
2段重ねの家具・キャビネットの転倒防止。横並びの家具及びキャビネットを連結する事で転倒防止の有効性を高めます。 ガラス繊維を含ませる事で強度を高めています。透明タイプなので目立たず、デザインを損ねません。
用途取り付け可能な家具・上段棚サイズ高さ110cm以下、奥行き45cm以下、重量200kg以下(両側に2枚ずつ、4枚使用した場合です)種別連結器具材質ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤幅(mm)100厚さ(mm)0.17透明奥行(mm)96枚数4耐荷重(kg)200(4枚で)
家具転倒防止器具 不動王 ベルトストッパー 不二ラテックス家具転倒防止器具 不動王 ベルトストッパー不二ラテックス(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1組
当日出荷
プレートとゴムベルトが地震発生時の移動/転倒を防ぎます。 プレートは壁と設置対象物に粘着材でしっかり固定します。 ゴムベルトが伸縮し、振動や衝撃を吸収します。 設置対象物や壁との位置関係に合わせ、多彩な取り付けが可能。 震度7相当の実証実験をクリア。 家具類の重さ:150kgまで実証済み
セット内容プレート4個(粘着剤、剥離紙付)、ゴムベルト2本、取扱説明書種別転倒防止ベルト材質ABS樹脂/ブチルゴム/布粘着材質量(kg)0.03総質量(kg)0.22
電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセント エレコム電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセントエレコム(26件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂グレースイッチ×定格電力(W)1500まで定格15A 125V 1500Wまで適合規格PSE適合定格電圧(V)125コンセント個数4個口コンセント形状3P抜け止めアース付定格電流(A)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×フック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
スーパータックフィット 北川工業スーパータックフィット北川工業(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(2個)
当日出荷
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
家具転倒防止伸縮棒 アイリスオーヤマ家具転倒防止伸縮棒アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2本)
当日出荷
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。 書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。 突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。 公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。種別家具転倒防止伸縮棒関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
L型ストッパー プロセブンL型ストッパープロセブン
4,898税込5,388
1セット(4個)
当日出荷
プロセブン耐震マットを使用しています。震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用品です。簡単に取り付け、取り外しができ、接着面を傷めません。取り外しが簡単にできる「取り外しカード」を付属しています。軽くて衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。信頼のプロセブン耐震マットを使用。
用途機器の耐震対策に。種別転倒防止ストッパー材質ウレタンゲル、ポリカーボネート質量(g)207均等荷重(kg)30(4個使用時)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×93×43
ティープレート ティーエフサービスティープレートティーエフサービス(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1セットほか
当日出荷から4日以内出荷
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大65mm離れた場合まで固定可能。 絶妙なしなりが地震の揺れを軽減!
用途書庫・家具の転倒を防止セット内容プレート4個/グリップナット4個/L型プレート2個/アルコールパッド2枚
ティープレートベルトタイプ ティーエフサービスティープレートベルトタイプティーエフサービス(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(2個)
当日出荷
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。 様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止種別転倒防止ベルトセット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
転倒防止伸縮ベルト モノタロウ転倒防止伸縮ベルトモノタロウ(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2本)
当日出荷
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー質量(g)約60/本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本耐荷重(kg)対象物重量160/2本使用環境温度(℃)0~40取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
耐震金具L形 シロクマ耐震金具L形シロクマ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別L字金具材質スチールオフホワイト(アイボリ)
転倒防止プレート L型 モノタロウ転倒防止プレート L型モノタロウ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(2個)
当日出荷
棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。 震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止種別L字金具幅(mm)90高さ(mm)103
耐震ストッパーL型 サンワサプライ耐震ストッパーL型サンワサプライ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(4個)
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2タイプL型過負荷耐量80kg/4本耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品アズワン品番64-0854-67
リンクストッパー リンテック21リンクストッパーリンテック21
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
種別転倒防止ベルト使用の目安対象物1台につき4本素材難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
【レンタル】2ch小型FFT分析器 リオン【レンタル】2ch小型FFT分析器リオン
4,698税込5,168
1台
翌日出荷から3日以内出荷
2ch入力で、現場でも手軽に伝達関数の測定が可能。 FFT分析だけでなくオクターブバンド分析も可能(合成)。 分析周波数の上限が80KHzなので、超音波の分析も可能。 メモリーカードに測定結果の保存や時間波形の収録が可能(波形収録は波形収録カードSA-78WRを使用)。 収録波形の解析が波形解析ソフトウェアCAT-78WRまたは多チャンネル分析処理器SA-01で可能。 交流出力端子を持ちデータレコーダーなどに接続が可能。 単2形アルカリ乾電池4本で約15時間使用が可能(バックライト、定電流駆動電源OFF)。
仕様基準チャンネル/AchまたはBchを選択可能演算関数/時間波形、パワースペクトル、クロスパワースペクトル(振幅、位相)、伝達関数(振幅、位相)、コヒーレンス時間窓/レクタンギュラ、ハニング、フラットトップFFTズーム/101(1倍)、201(2倍)、401(4倍)、801(8倍)、1,601(16倍)ラインオーバーオール値/通常のオーバーオール値と、演算による周波数補正後のオーバーオール値を同時演算(周波数範囲が指定された場合には、これらのパーシャルオーバーオールを演算)グラフ数/1または2グラフ種類/時間波形、パワースペクトル、クロススペクトル(パワー)、クロススペクトル(位相)、伝達関数(振幅)、伝達関数(位相)、コヒーレンスピークリスト/設定されたグラフ種類において、ピークの大きい順に周波数および数値をリスト表示(※時間波形、クロススペクトル(位相)、伝達関数(位相)、コヒーレンスではピークリスト表示は行われない)時間波形表示点数/128Y軸表示/リニア、dBカーソル/カーソル位置のX値とY値を表示(1画面表示の場合、2本の力一ソル差読み取り可)パワースペクトルグラフのオーパーオール値を表示パーシャルオーバーオールの周波数範囲を指定可能基準値設定/0[dBEU]相当のEU値を指定ファイル操作/コンパクトフラッシュカードのSA-78用初期化、コンパクトフラッシュカードに保存されているファイルの表示、指定したファイルの上書きおよび削除レジューム/電源OFF時の設定条件を記憶、電源ON暗に前回の設定条件で起動校正値設定/Y軸表示がJニアのとき、1[EU]相当の電圧値[V]を指定、Y軸表示がdBのとき、0[dBEU]相当の電圧レベル[dBV]を指定(校正値反映後のオーバーオール値を確言しながらの設定が可能)ダイナミックレンジ/85dB(ただし、50kHzレンジおよぴ80kHzレンジでは60dB)基準チャンネル/AchまたはBchを選択可能セット内容本体、波形収録カード(SA-78WR)、ACアダプター、2チャンネル入力変換アダプター、CFカード、CFカードアダプター、簡易取扱説明書(2ch小型FFT分析器用)、簡易取扱説明書(波形収録カード用)、通信ケーブル(BNC-BNC)×2、収納ケース、取扱説明書質量(g)約840電源単2形乾電池×4本、ACアダプター寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)174×156×45.7(突起物を除く)チャンネル数入力部/2電源電圧(V)4.5~6.8周波数補正特性種類:A特性、ユーザ定義2種類対象:オーバーオール値※ユーザー定義は、表計算ソフトウェアなどで作成した周波数補正データをコンパクトフラッシュカード経由で読み込みレベルレンジ-40~+20dB (10dBステップ) 0dB/1Vrms消費電流(mA)LCD/バックライトOFF、定格電圧6V時 約250mALCD/バックライトON、定格電圧6V時 約350mA(定電流駆動電源OFF時)表示器192×128ドット液晶(77.5×54mm、LCD/バックライト付き)使用温湿度範囲0~+40℃ 20~90%RH(結露しないこと)周波数範囲DC~80kHz表示単位X軸/Hz、msecY軸/V、EU、dB、dBEU、DEG(度)過負荷表示レンジフルスケール+2dB(画面表示にて過負荷を警告)入力端子入力部/BNC×2(付属の交換アダプター使用)トリガー【トリガモード】フリーラン、シングル、リピート【トリガソース】入力信号レベル、外部トリガ信号【トリガポジション】-4096(プリ)~+4096(ポスト)【トリガスロープ】立ち上がり(+)、立ち下がり(-)【トリガレベル】レンジフルスケールの-15/16~+15/16、1/16ステップ時計機能年月日と時刻を表示使用時間(時間)アルカリ乾電池(LR14)連続的15時間動作、マンガン乾電地(R14PU)連続約5時間動作(定電流駆動電源OFF時)センサー駆動電源2mA、18V (4mAのものも接続可能)入力フィルターハイパス:20Hz,100Hz(-1dB点)、ローパス:1kHz, 20kHz(-1dB点)いずれもOFF可能、遮断特性は-18dB/octA/Dコンバータ16bit(シグマデルタ型)周波数レンジ100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50k、80kHz平均演算演算モード:算術平均、指数平均、ピークホールド(パワースペクトルのみ)演算領域:時間領域(算術平均のみ)、周波数領域平均回数:1~8000※時間領域での平均を行った場合には、平均化された時間波形に対する分析が行われるオクターブ合成種類:1/1オクターブバンド、1/3オクターブバンド対象:パワースペクトル、クロスパワースベクトル(16倍ズーム時)微積分種類:-1/ω2、1/jω,jω、-ω2対象:パワースペクトル、クロスパワースベクトル、伝達関数周波数表示ライン101+オーバーオール値+周波数補正オーバーオール値
基板対ケーブル SAMTEC基板対ケーブルSAMTEC
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Samtec FFT-08-D-18.00-01-N は、Tiger Eye IDC ツイストペアケーブルです。このペアケーブルは、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、かん合シュラウド付き Terminal ストリップとイジェクタヘッダも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先 (FFTP) は BeCu です Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:FFTPアズワン品番65-7442-08
不動王 家具転倒防止サポート板 FFT016 1パック 4個入 不二ラテックス不動王 家具転倒防止サポート板 FFT016 1パック 4個入不二ラテックス
1,598税込1,758
1パック(4個)
8日以内出荷
他の家具転倒防止器具との併用によって、より安全を確保することができます。(例:T型不動王スーパー不動王ホールド) 家具の前下部に敷く事により地震による転倒リスクを軽減します。 家具に合わせてハサミ等でカット可能です。 環境基準に適合したRoHS指令対応素材を使用。安心安全の日本製。 カーペットや畳などで、自重により家具が前傾するのを防ぎます。 滑りを抑制することで、他の各転倒防止器具の効果を高めます。(例:T型不動王スーパー不動王ホールド
仕様●設置対象物:タンス、食器棚、ロッカー等●耐久年数:5年●材質:RoHS指令対応PVC(2023年9月時点)●適用温度:1050度アズワン品番67-8191-77
FPGAマガジン No.17 CQ出版FPGAマガジン No.17CQ出版
2,200税込2,420
1冊
11日以内出荷
本書は,FFTの動作イメージをスマホ・アプリを使って解説した後,FFT処理をC言語でプログラミングして動作を確認します.さらにそのCソースコードを高位合成ツールで変換したり,HDLで記述し直してFPGAに実装するまでを詳しく解説しています. 目次 フーリエ変換で周波数特性まるわかり! プロローグ ディジタル信号処理でよく使われる高速フーリエ変換 第1章 アプリを使って入力音声の周波数成分を見てみよう 第2章 アプリで動作がわかる!高速フーリエ変換のイメージ 第3章 高速フーリエ変換のC言語プログラミング 第4章 高位合成でCソースから楽々ハードウェア化 第5章 手仕上げHDLで高速フーリエ変換をさらに速く! 第6章 定番ボードZYBOで動かすオーディオ・スペアナの製作 Appendix1 音声だけでなく画像処理でも使えるFFT Appendix2 パソコンでFFTの入出力を検証する方法 特別寄稿 続・FPGAコミュニティのススメ 特設 高位合成ツールVivado HLS 第1章 AXI4ストリームによるラプラシアン・フィルタ処理回路の実装 第2章 ついに80倍高速化!AXI4マスタ版ラプラシアン・フィルタの最適化 技術解説 いまさら聞けないFPGAのタイミング・エラーとその対処 アプリケーションを自由に開発できるSDSoC対応Linux環境の構築 Xilinx社製FPGAによる消費電力&熱設計の注意点 DDRメモリを接続して大容量メモリにアクセス! ディープ・ニューラル・ネットワークをFPGAで動かす俺々フレームワークを作る MAX10-FB基板対応デジカメ・ボード開発中! Kintex-7ボード間で高速シリアル通信を試す(前編)
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数143著者名FPGAマガジン編集部初版年月2017/05