カテゴリ
- 防災用品(9)
- 機構部品(3)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fft-009」の検索結果

スーパー不動王ホールド
不二ラテックス(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981パック(2個)当日出荷家具などを全く移動せずに簡単取り付け可能です。家具類と壁の隙間が0~9cmまで利用可能です。超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。繰り返し使用可能です。用途家具の高さ:215cmまで実証済。家具の重さ:115kgまで実証済。種別転倒防止ストッパー材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤・発泡スチロール適合温度(℃)-10~+50耐久性(年)8
不動王連結シート
不二ラテックス¥2,198税込¥2,4181パック(4枚)当日出荷2段重ねの家具・キャビネットの転倒防止。横並びの家具及びキャビネットを連結する事で転倒防止の有効性を高めます。 ガラス繊維を含ませる事で強度を高めています。透明タイプなので目立たず、デザインを損ねません。用途取り付け可能な家具・上段棚サイズ高さ110cm以下、奥行き45cm以下、重量200kg以下(両側に2枚ずつ、4枚使用した場合です)種別連結器具材質ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤幅(mm)100厚さ(mm)0.17色透明奥行(mm)96枚数4耐荷重(kg)200(4枚で)
家具転倒防止器具 不動王 ベルトストッパー
不二ラテックス(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781組当日出荷プレートとゴムベルトが地震発生時の移動/転倒を防ぎます。 プレートは壁と設置対象物に粘着材でしっかり固定します。 ゴムベルトが伸縮し、振動や衝撃を吸収します。 設置対象物や壁との位置関係に合わせ、多彩な取り付けが可能。 震度7相当の実証実験をクリア。 家具類の重さ:150kgまで実証済みセット内容プレート4個(粘着剤、剥離紙付)、ゴムベルト2本、取扱説明書種別転倒防止ベルト材質ABS樹脂/ブチルゴム/布粘着材質量(kg)0.03色白総質量(kg)0.22
スーパータックフィット
北川工業(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1パック(2個)当日出荷地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
3PIECE FLYWHEEL ASSY 320-0403
エスアンドエスサイクル¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:320-0403。4インチストロークフライホイールアッセンブリ。スプロケットシャフトベアリングレースなし。販売備考:※DYNA 06は除く TOTAL PISTON WEIGHT:1230, STROKE:4,スプロケットベアリングレース:NO。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。材質[素材]:スチール材質スチール
転倒防止伸縮ベルト
(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(2本)当日出荷伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂色(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー質量(g)約60/本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本耐荷重(kg)対象物重量160/2本使用環境温度(℃)0~40取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
耐震ダンパー 家具 転倒防止 ( T字 ) 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重150kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ホワイト
エレコム¥3,298税込¥3,6281セット(2個)当日出荷地震発生時に、衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収する。震度7対応の家具転倒防止器具「揺レタン」。その他特許登録済材質ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、布粘着材色ホワイト質量(g)約100(1個)耐荷重(kg)150(2個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×86×105適合温度(℃)-10~50入数2個耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
ティープレート冷蔵庫用 両端タイプ(粘着パッドタイプ)
ティーエフサービス¥3,298税込¥3,6281セット(2個)当日出荷取っ手の無い冷蔵庫にも対応可能。両端プレートに強度のある強力粘着パッドタイプ。 2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!セット内容プレート4個/ラバーベルト2個/アルコールバッド2個材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:VHB耐荷重(kg)200/2個アズワン品番64-3976-39適合容量(L)500以上
0403 防水ネオプレーンブローブ
ネオプレーン¥2,898税込¥3,1881双当日出荷から9日以内出荷完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。寒い環境下、水を使う作業もしくは雨天作業などに最適です。オールコートや背抜きタイプと比較すると圧倒的に暖かく、スキーグローブ(3層構造)と比較すると操作性が高いです。用途水産業・農業・畜産業・清掃業・現場作業・市場・冷凍冷蔵庫作業に。バイク・自転車・ウインタースポーツ・洗車・釣り・雪かき等に仕様防水・防寒材質手の甲:ナイロンジャージ、手の平:デュラキュースキン
FKシリーズ 中型(M20~M25)
不二ラテックス¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から16日以内出荷固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)使用温度範囲(℃)-5~70
FPD-1012シリーズ
不二ラテックス(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から21日以内出荷材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~40速度範囲(m/s)0.5以下ピストンロッド復帰力(N)3以下
転倒防止連結シート ガラス繊維入り
(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(4枚)当日出荷書庫など上下に分かれた家具の連結部に貼るだけで転倒防止できるシートです。 シートにはガラス繊維を含ませてより強度を増しています。 また、半透明シートにガラス繊維が入って少し白っぽく見えます。 【取付方法】 ・貼り付ける対象物の表面の油分やほこりを予め拭き取ってください。 ・ガラス繊維模様が床面に対して縦(垂直)になるように貼り付けてください。 ・対象物側面の前後2ヵ所に貼りますが、前面、背面からそれぞれ5cmの間隔をあけて貼り付けてください。用途家具の転倒防止仕様耐震度/7相当材質ポリエステルフィルム、ガラス繊維、ゴム系粘着剤寸法(mm)100×100色半透明
FA-2530GB/FA-2530GD/FWM-2530GBDシリーズ
不二ラテックス¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷ストローク(mm)30構造調整式最大吸収エネルギー(J)49取付ねじサイズM25×1.5