カテゴリ

  • 梱包用品(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ffta10ap」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (1次元) CCDタッチスキャナ FFTA10AP USB接続 日栄インテック

    (1次元) CCDタッチスキャナ FFTA10AP USB接続

    日栄インテック
    9,898税込10,888
    1台
    翌々日出荷
    仕様●PCS値:0.25●ケーブル長:ストレートケーブル:2.2m●バーコードタイプ:有線●本体サイズ(D):80mm●本体サイズ(H):52mm●本体サイズ(W):170mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:CCDリニアイメージセンサ●読取可能コード(一次元):JAN/EAN/UPC、定期刊行物コード(新雑誌コード)、CODE39(フルASCII含む)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、MATRIX 2 of 5、CODE128、GS1-128、CODABAR/NW-7、CODE93、CODE11、MSI/Plessey、Telepen、Pharmacode、GS1-DataBar(RSS)●読取可能コード(二次元):なし●読取角度:ピッチ±65° スキュー±65°●読取距離:接触~最大381mm(コード39 ナローバー:0.508mm)●読取速度:300スキャン/秒●電気用品安全法(備考):対商品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法備考:公衆回線に接続しないため付属品ご利用の手引き備考USB仮想COMで使用する場合は、メーカーHPからDriverをダウンロードしてください。電源PCのコネクタより供給本体質量(g)199対応OSWindows 10/11コネクタ形状USB(Aタイプ) オス対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種分解能0.1mm(CODE39 PCS0.9 接触読取時)光源赤色LED(625nm)インターフェースUSB(HID/仮想COM)
  • オプション(別売) FFTA10AP/BPシリーズ用置台(本体色:白 机上/壁掛け兼用) 日栄インテック

    オプション(別売) FFTA10AP/BPシリーズ用置台(本体色:白 机上/壁掛け兼用)

    日栄インテック
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
バーコードリーダーカテゴリ