カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 空調・照明・電設資材(56)
  • 制御機器(45)
  • 自動車補修部品(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 空圧工具(10)
  • バイク部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 家電(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fg 4p」の検索結果

246件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 点灯管FG-4P ELPA

    点灯管FG-4P

    ELPA(20件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個ほか
    当日出荷
    40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
    適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)全長(mm)38種類FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)21口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形定格作動回数約6000回以上
  • FG-4P サック(スリーブ)入 マクサー電機

    FG-4P サック(スリーブ)入

    マクサー電機(1件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    グロースターター球。直管40W型用
    タイプFG-4P定格200VRoHS指令(10物質対応)対応
  • グロー球40W型用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球40W型用口金P21

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
    高さ(mm)38質量(g)6径(Φmm)21口金P21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 点灯管FG-4P・5P ELPA

    点灯管FG-4P・5P

    ELPA
    ¥378税込¥416
    1個
    当日出荷
    32W形用(FG-5P) 40W形用(FG-4P) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
    適合32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形
  • グロー球40W形用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球40W形用口金P21

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
    全長(mm)38質量(g)6口金P21外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • グロー球FG4P・5Pセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球FG4P・5Pセット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    異なるタイプのグロー球のセットです。
    セット内容グロー球RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロー球FG-4P マクサー電機

    グロー球FG-4P

    マクサー電機
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    P型グロー球。2本足タイプです。交換の際は現在ご使用のグロー球と同じ型、同じタイプのものをお選びください。
    タイプFG-4P入数2RoHS指令(10物質対応)対応ワット数40
  • グロー球 オーム電機

    グロー球

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥88~税込¥97~
    1個ほか
    当日出荷
  • 点灯管FG-1E・4P ELPA

    点灯管FG-1E・4P

    ELPA
    ¥293税込¥322
    1個
    当日出荷
    30W形用(FG-1E) 40W形用(FG-4P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
    適合30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用)口金E17(ネジ込み式)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    エコロジー商品長寿命
  • 点灯管FG-7P ELPA

    点灯管FG-7P

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥170税込¥187
    1個
    当日出荷
    4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
    適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)種類FG-7P(4~10W形用)口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形
  • グロー球10~30W形用3P口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球10~30W形用3P口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1パック(3個)
    当日出荷
    お買い得3個パック!
    全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点灯管(グロースタータ) ELPA

    点灯管(グロースタータ)

    ELPA(28件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1パック(2個)
    当日出荷
    グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
    仕様袋入色白種類点灯管(FG-1E)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
  • 点灯管FG-1E ELPA

    点灯管FG-1E

    ELPA(11件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1パック(2個)
    当日出荷
    10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
    仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)色クリア種類FG-1E(10~30W形用)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
  • 点灯管 東西電気産業

    点灯管

    東西電気産業
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(25個)
    当日出荷
    P型点灯管(グロースタータ)。高度な技術で長寿命を実現 破損しにくい樹脂キャップタイプ
    タイプコンパクト形36ワット形用,丸形40ワット形用,直管40ワット形用口金P21エコロジー商品長寿命
  • 点灯管 OSRAM(オスラム)

    点灯管

    OSRAM(オスラム)
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(25個)
    当日出荷
    適合蛍光ランプ:環形蛍光ランプ 40W・直管蛍光ランプ 35W、36W、40W・コンパクト蛍光ランプ 36W、40W
    適合放電:FCL40,FL40SS/37 FL40S FML36 FPL36 GL-40口金P21
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    当日出荷
    蛍光灯スタータ式点灯回路に。
    用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
  • 点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    点灯管

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
    種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローランプ(点灯管) 東京メタル

    グローランプ(点灯管)

    東京メタル
    ¥198税込¥218
    1個
    当日出荷
    P21口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらご交換ください。
    寸法(mm)Φ17×40質量(g)6.3口金P21定格入力電圧(V)180以下寿命6000時間適合ランプFL40S、FL40SS/37、FLC40/38、FL40、FPL36、FMK36等
  • FGペンチ SK11

    FGペンチ

    SK11
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
    用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル刃部硬度HRC57~61熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
    用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点灯管FG-1P ELPA

    点灯管FG-1P

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
    適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)全長(mm)38種類FG-1P(10~30W形用)定格電圧(V)100口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形管径21mm定格作動回数約6000回以上
  • JD110VFG9P2 ELPA

    JD110VFG9P2

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)43色フロスト定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
  • リケン 遮光めがね 前掛け式 FG-7P リケン

    リケン 遮光めがね 前掛け式 FG-7P

    リケン
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    メガネの掛け替えが不要!クリップオンでワンタッチ装着できる前掛け遮光メガネです。軽量で持ち運びにも便利です。
    用途ガス溶接に。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)129高さ(mm)55レンズ色グリーンフレーム色ブラックレンズポリカーボネート機能UVカット
  • プチなFG201(JT) ホンダ

    プチなFG201(JT)

    ホンダ
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    5日以内出荷
    軽くてコンパクト。だから初心者に最適。 軽量コンパクト、なのにパワフル 45cmの耕幅で作業サクサク 安心感のあるスロットルレバー 爪の脱着しやすさに配慮 使用後のガソリン抜きがスムーズ ハンドルの折りたたみ可能(工具不要) Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
    全長(mm)1060質量(kg)18タイプJT径(Φmm)(爪)250・ローター別売全幅(mm)475全高(mm)990最大回転数(min-1[r.p.m])7000定格出力(kW)(連続)1.1燃料タンク容量(L)0.35エンジン回転数(min-1[r.p.m])4600エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ遠心始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])135最大出力(kW)1.1エンジン総排気量(cm3)49.4エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン変速段数前進1耕運幅(mm)450/250〈内爪時〉・ローター別売
  • モータドライバIC評価基板(TB6600FG) マルツエレック

    モータドライバIC評価基板(TB6600FG)

    マルツエレック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    TB6600FGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流4.5Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
  • スター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEX イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEX

    イマオコーポレーション
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ATEX規格(防爆規格)対応品です。 ネジ込み取付け
    仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊ポリアミド、光沢仕上げ、イエロー使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • ステッピングモータドライバIC(TB67S149FG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TB67S149FG)評価基板

    マルツエレック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S149FG)の評価基板 TB67S149は、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC 1 つのユニポーラステッピングモータを駆動可能。FG P-HSSOP28-0819-0.80-001 質量: 0.88 g (標準) ク T 検出抵抗レス定電流 PWM 駆動に対応 2 相,1-2 相(a), 1-2 相(b), W1-2 相, 2W1-2 相, 4W1-2 相, 8W1-2 相励磁駆動に対応 低オン抵抗 0.25 Ω (Typ.) の出力 MOSFET を内蔵 高耐圧/大電流(詳細は絶対最大定格および動作保証条件を参照してください。) スタンバイモード(省電力)を搭載 エラーフラグ出力(過電流/過熱検出機能動作時)機能を内蔵 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR))を内蔵 内部回路制御用 VCC レギュレータを内蔵 固定オフ時間を外付部品により設定可能
  • フェイスシールド 20P PLUS(プラス)[文具]

    フェイスシールド 20P

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(20枚)
    当日出荷
    飛沫を防ぐ!快適なつけごこちでしっかりカバー「フェイスシールド」。[特長]。1.フルフェイスサイズのシールド面であご下までを覆い、飛沫を防ぐ。2.約27gの軽量設計で、長時間装着しても疲れにくい。3.高透明ポリプロピレン製シート(0.2mm厚)を採用し、クリアに見える。4.頭周りに合わせてバンドの長さを調節可能(52~63cm)。5.眼鏡やマスクを着けたまま装着できる。6.使用前は平らな形状なので場所を取らずストックや持ち運びに便利
    材質シールド面=ポリプロピレン(PP)0.2mm/バンド=ポリプロピレン(PP)0.5mm寸法(幅W×高さH)(mm)シールド面:340×300長さ(cm)装着時バンド:約52~約63(調節可能)/バンド差し込み式
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ

    三ツ星ベルト
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
  • イージーフェンス アイアン FANIAL (フィニアル) 住まいスタイル

    イージーフェンス アイアン FANIAL (フィニアル)

    住まいスタイル
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    3日以内出荷
    【地面に刺すだけカンタン!高級感あふれる。 マットブラック】。 。 丸みのあるデザインが、高貴な愛らしさを。 感じさせる連結式のフェンスです。 フェンスとしてだけでなく、複数枚つなげれば。 正方形・長方形の花壇を作ることができます。 。 ラフな庭園も美しいですが、整然とした。 清潔感のある庭園はお手入れがしやすく、。 植物それぞれの個性をしっかり感じ取れる。 良さがあります。 プランターフェンスとして植木鉢の背に立てて、。 おしゃれなアクセントを加えたり、バラや朝顔の。 つるを這わせても素敵。 連結はネジなどは使わず、上から差し込むだけの。 カンタン仕様。 使わない時は連結を外せば、コンパクトに。 収納できます。フェンス 90cm 幅 50cm 埋め込み コーナー 曲がる。
    用途アイアンフェンス:ガーデニング フェンス 柵 仕切り ガーデニング フェンス 境目 アンティーク 庭 約幅50 高さ90cmセット内容フェンス×3枚、ゲートセット×1枚材質スチール質量(kg)ゲートセット/5.2、フェンス1枚/1.8タイプフェンス・ゲートセット仕上粉体塗装埋め込み寸法(mm)200寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)ゲートセット/約1425×約910×約15、フェンス1枚/約485×約910×約15
  • パルックプレミア蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア蛍光灯2P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(2本)
    7日以内出荷
    長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)15000色温度(K)3000光源色電球色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
  • メロウ5N直管37W2P 東芝

    メロウ5N直管37W2P

    東芝
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
  • メロウ5L直管37W2P 東芝

    メロウ5L直管37W2P

    東芝
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)12000色温度(K)3000光源色3波長形電球色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
  • 飛散防止型蛍光ランプ40W2P Panasonic(パナソニック)

    飛散防止型蛍光ランプ40W2P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(2本)
    7日以内出荷
    種別40W長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000機能飛散防止色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
  • グロー球4W~10W形用口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球4W~10W形用口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥97税込¥107
    1個
    当日出荷
    適合の蛍光灯に使用してください。
    全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • メロウ5D直管37W2P 東芝

    メロウ5D直管37W2P

    東芝
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(2本)
    10日以内出荷
    種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000色温度(K)6500光源色3波長形昼光色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
  • 直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形

    OSRAM(オスラム)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(25本)
    当日出荷
    仕様(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B種類(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B口金G13点灯形グロー形平均演色評価数(Ra)74管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
  • 蛍光ランプ グロースタータ形 40形 オーム電機

    蛍光ランプ グロースタータ形 40形

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷
    長寿命10000時間スリムタイプ
    種別40W形タイプスリム口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)560定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)36外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198適合点灯管FG-4P(FE-4P)電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    口金G13点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光灯