カテゴリ

  • 制御機器(48)
  • 自動車補修部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 建築金物(18)
  • 電動工具(17)
  • 測定用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 切削工具(14)
  • 空圧工具(13)
  • 農業機械(11)
  • バイク部品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 家電(5)
  • 事務用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fg-10」の検索結果

298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FG10 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FG10

    室本鉄工
    7,298税込8,028
    1丁
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3358
  • 部品 ディスクグラインダ FG10SC3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ FG10SC3

    HiKOKI(ハイコーキ)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 部品 電気ディスクグラインダ FG10ST HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ディスクグラインダ FG10ST

    HiKOKI(ハイコーキ)
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ハウジング組(31含む)形状図番32A
  • 部品 ディスクグラインダ FG10SB3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ FG10SB3

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 電気ディスクグラインダ FG10SS2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ディスクグラインダ FG10SS2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • ゲージセーバ形番:FG10/FG20(メネジXオネジ) 長野計器

    ゲージセーバ形番:FG10/FG20(メネジXオネジ)

    長野計器
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。オーバ圧(圧力レンジを超える圧力)が加わると、圧力計の寿命を著しく縮めることはもちろん、圧力計を破損し、思わぬ災害を引き起こす危険があります。ゲージセーバは圧力が急激に変化し一時的なオーバ圧がかかるような場合圧力計を保護する目的で使用します使用流体液体・気体用(真空は不可)使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)材質(接液部)ステンレス製
  • フェルール端子 シングル ニチフ

    フェルール端子 シングル

    ニチフ(3件のレビュー)
    119税込131
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンガーガード オリエンタルモーター

    フィンガーガード

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
    用途プロペラファン用
  • 下部ガイド アトムリビンテック

    下部ガイド

    アトムリビンテック(6件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
    付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)材質鋼、POM仕上ススコバルトメッキ、白
  • フィラゲージ シクネステープ TRUSCO

    フィラゲージ シクネステープ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
    用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    優れた過負荷耐力を発揮!メーカー従来機種FG 10SSとの比較 にぎりやすい細径(Φ56)!
    用途金属のバリ取り、切断、表面仕上げ 石カワラ、タイル、石材などの溝入れ付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ消費電力(W)680無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000全負荷電流(A)7.1砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15
  • フラッター鉄枠V型戸車 APLUS(クマモト)

    フラッター鉄枠V型戸車

    APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    用途建具等材質(車輪)ジュラコン(R)タイプ山V型寸法L(mm)10寸法A(mm)68寸法F(mm)24寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)58仕上ジンクロメート寸法M(mm)1.6寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)20枠厚(mm)1.6寸法G(mm)14寸法K(mm)3.2車輪径A(mm)33材質(枠)SPCC芯棒Φ5mm
  • 平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)

    平形パッド単体 PFG

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • モノフレックスポンプ部品 インペラー 日機装エイコー

    モノフレックスポンプ部品 インペラー

    日機装エイコー(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(インペラ)RC
  • バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    標準平型タイプの吸着パッドです。
    高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ

    富士電機(11件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25.5
  • サクションフィルター 大生工業

    サクションフィルター

    大生工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • フレアナットフレックスギアレンチ Pro-Auto

    フレアナットフレックスギアレンチ

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂表面処理クロムメッキ
  • スター型ウィンドー イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スター型のオイルゲージです。
    仕様ねじ込み式形状丸形使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • 補強テープ テクノ・ソテック

    補強テープ

    テクノ・ソテック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途亀裂破損部分の補強。危険物の類別非危険物
  • ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り) フジ矢

    ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)

    フジ矢
    319税込351
    1セット(2本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ペンチ・ニッパ用交換用グリップです。
  • フィラゲージ SK(新潟精機)

    フィラゲージ

    SK(新潟精機)
    769税込846
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS フィラゲージ SK(新潟精機)

    SUS フィラゲージ

    SK(新潟精機)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 錆びにくいステンレス製です。 組み立て調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
    用途隙間測定にリーフ長さ(mm)1000ケース寸法(mm)77×77×22リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管ヒューズ サトーパーツ

    管ヒューズ

    サトーパーツ
    3,298税込3,628
    1セット(25個)
    当日出荷
    管ヒューズ ガラス B種 普通溶断型 Φ5.2×20mm PSE
    定格電圧(V)AC125寸法(Φ×mm)5.2×20遮断電流(A)500RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種 普通溶断型
  • 二重天井用(野ぶち受け材接続金具) ネグロス電工

    二重天井用(野ぶち受け材接続金具)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    94税込103
    1個ほか
    当日出荷
    適合TF1-1、TF1-4、HSP125材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    使いやすいスタンダードモデル!
    用途軽作業の研削・研磨・サビ落しに最適付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナバイオレットブルー電圧(V)単相100消費電力(W)560最大出力(W)590全負荷電流(A)5.9砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    にぎりやすく使いやすい細径ボディ 最大出力880W!パワフルモーター搭載
    用途各種鋼材および鋳物などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ全長(mm)262電圧(V)単相100消費電力(W)680全負荷電流(A)7.1砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56電源周波数(Hz)50/60アズワン品番65-0294-51
  • 吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン コンバム(旧:妙徳)

    吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • ワールド ステン丸型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ステン丸型フード付ガラリ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用 ニチフ

    フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用

    ニチフ
    119税込131
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプシングル/被覆外形の大きい電線用端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
  • B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツ

    B種 普通溶断型 ヒューズ管

    サトーパーツ
    2,898税込3,188
    1パック(25本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    規格電気用品安全法(特定電気用品)
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    軽量&コンパクト。 安定した作業ができるサイドハンドル標準付属。 ボディの出っ張り解消で握りやすさアップ。 作業中でも操作しやすいスライドスイッチ。 1台で多用途に使える。
    用途金属の塗装はがし、木の研削作業、コンクリートの筋付、金属パイプの切断に。付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)600最大出力(W)730全負荷電流(A)6.2振動数(min-1)0~20800砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64アズワン品番65-0295-10
  • 鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機

    鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)

    島田電機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
  • まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック パイロット

    まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック

    パイロット
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    お得な10本まとめ買いセットです。こすると消えるフリクションシリーズ、スタンダードタイプのノック式ボールペンです。
    用途紙への筆記に。材質軸さや:樹脂+ラバー軸径(Φmm)11.1寸法(mm)最大径Φ11.1×全長146全長(mm)146方式クリップスライドノック式インクフリクションインキ
  • ステンレスフィラゲージ SK(新潟精機)

    ステンレスフィラゲージ

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    錆びにくいステンレス製です。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先温度計 FG-100B/(℃) HAKKO(白光)

    こて先温度計 FG-100B/(℃)

    HAKKO(白光)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    温度測定の標準化が可能に 温度測定終了を自動でお知らせ 測定回数を自動でカウント 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
    質量(g)125電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)表示LCD表示:3 1/2桁温度測定範囲(℃)0~700外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)温度分解能(℃)1使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    握りやすい細径ボディ 最大出力960Wのフルパワーモーター搭載 一台で、金属の研削、塗装はがし、金属パイプ切断、コンクリートの筋付けと多用途で使えます サイドハンドルが標準付属になりました
    付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ(#36)・スパナ・サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)720最大出力(W)960コード2心・2.5m砥石寸法(mm)厚さ3.5砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
  • 排水目皿 INAX(LIXIL)

    排水目皿

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • #500SP スラストブッシュ オイレス工業

    #500SP スラストブッシュ

    オイレス工業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • アイ形直角定規(1級 大菱計器製作所

    アイ形直角定規(1級

    大菱計器製作所
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。 全サイズとも焼入品です。
    等級1級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応