カテゴリ

  • 自動車純正部品(65)
  • 制御機器(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 建築金物(16)
  • 物流用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 事務用品(3)
  • 農具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fg-100」の検索結果

関連キーワード
270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて先温度計 FG-100B/(℃) HAKKO(白光)

    こて先温度計 FG-100B/(℃)

    HAKKO(白光)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    温度測定の標準化が可能に 温度測定終了を自動でお知らせ 測定回数を自動でカウント 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
    質量(g)125電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)表示LCD表示:3 1/2桁温度測定範囲(℃)0~700外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)温度分解能(℃)1使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
  • マイクロカーバイドバーFG 100本入 niシリーズ マイクロテック

    マイクロカーバイドバーFG 100本入 niシリーズ

    マイクロテック
    24,980税込27,478
    1セット(100本)
    6日以内出荷
    天然歯切削用2ピースカーバイドバーです。
    材質刃部/タングステン、シャンク部/ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000625医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 下部ガイド アトムリビンテック

    下部ガイド

    アトムリビンテック(6件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
    付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)材質鋼、POM仕上ススコバルトメッキ、白
  • フィラゲージ シクネステープ TRUSCO

    フィラゲージ シクネステープ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
    用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
  • MARK,STRIPE FG100 ホンダ

    MARK,STRIPE FG100

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • MARK,MODEL,FG100 ホンダ

    MARK,MODEL,FG100

    ホンダ
    189税込208
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ガーデン鋏 FG-AH100 FG

    ガーデン鋏 FG-AH100

    FG
    1,898税込2,088
    1丁
    翌々日出荷
    手にフィットする形状で握った時のパワーロスを軽減。用途の幅が広がるワイヤーカット付。便利な手元ロック式、動きがスムーズな虫バネ式。切断目安:15mm(生木に限る)。庭木、果樹等の剪定。樹木の整枝。
    用途庭木・果樹等の剪定、樹木の整枝。材質刃部:SK-5 (表面処理:ハードクロムメッキ)/握り部:アルミ+TPR全長(mm)200質量(g)190刃長(mm)55切断能力(mm)~15
  • B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツ

    B種 普通溶断型 ヒューズ管

    サトーパーツ
    4,198税込4,618
    1パック(25本)
    当日出荷から6日以内出荷
    規格電気用品安全法(特定電気用品)
  • 新素材2層式強力ポリ袋 システムポリマー

    新素材2層式強力ポリ袋

    システムポリマー
    2,498税込2,748
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    破れにくい新素材二層式強力ポリ袋、引っ張り強度をアップ
    半透明
  • ワールド ステン丸型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ステン丸型フード付ガラリ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • パワーフードグリース BALBIS(バルビス)

    パワーフードグリース

    BALBIS(バルビス)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    NSF「H1」クラス認証取得。 PTFE配合により長期にわたり潤滑特性を発揮します。 耐水性能、防錆性能に優れています。 高温性能に優れていますので、軟化流出はほとんどありません。 広い使用温度範囲。 ゴム、プラスチックへの影響がほとんどありません。 ジャバラタイプ、スプレータイプもあります。
    用途・洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング 乾燥、ベーキング炉のベアリング 食品機械、医療・化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部 その他各種小型ベアリング、ギア等使用温度範囲(℃)-40~230滴点282℃混和ちょう度256(25℃)増ちょう剤非石けん(シリカ)危険物の類別非危険物ベースオイル特殊合成油
  • フッ素グリス 100g TRUSCO

    フッ素グリス 100g

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    基油に化学的に非常に安定しているフッ素系オイルを用い、フッ素樹脂(PTFE)で増ちょうしたグリスです。 薬品や溶剤がかかる環境下や高温・低温下、樹脂潤滑個所などにおいて優れた効果を発揮します。
    用途高温下(250℃以下)の軸受、摺動部にトラスコ品番488-6429質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~250容量(g)100ちょう度300主成分フッ素樹脂、フッ素オイル危険物の類別非危険物
  • セルガイアフィルター「フィルガイア」 ロールタイプ ヤマトヨ産業

    セルガイアフィルター「フィルガイア」 ロールタイプ

    ヤマトヨ産業
    34,980税込38,478
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    抗菌性、抗ウイルス性、消臭性を持つ、エアコン用プレフィルターです。フィルターパネルとエアフィルターの間に挟み込むだけで、簡単にセットできます。
    付属品両面テープ140枚、取付日シール14枚幅(mm)660長さ(m)10交換目安6ヶ月
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    支柱基礎ブロック用、ハンド・マシン兼用クランプ
    用途各種支柱用基礎ブロック・(独立基礎)のつり上げ・運搬質量(kg)2.6寸法H(mm)175使用荷重(kg)(最小~最大)20~100寸法F(mm)180寸法D(mm)95寸法E(mm)155寸法B(mm)94寸法C(mm)180寸法T(mm)12寸法I(mm)13Φ寸法J(mm)14.2Φ寸法G(mm)275~345適合部材A:100~150mm
  • FG 剪定用 菜園鋏 FG-S100R 金象印

    FG 剪定用 菜園鋏 FG-S100R

    金象印
    739税込813
    1個
    6日以内出荷
    小振りで女性でも使いやすい
    用途枝の剪定・整枝に寸法(mm)170×55×12質量(g)190切断能力(mm)生木12使用目的剪定、整枝切断対象材質(刃)スチール材質(ハンドル)樹脂
  • 水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック

    水道用フレキパイプT型(ガード付)

    リビラック
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    ガード部:13層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
    材質袋ナット:黄銅寸法13×1000ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.142材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
  • (9307)B/エンブレム スバル

    (9307)B/エンブレム

    スバル(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • (8654)F/ワイパーラバー スバル

    (8654)F/ワイパーラバー

    スバル(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ツバ付足 昭和コーポレーション

    ツバ付足

    昭和コーポレーション
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
    用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質ユニクロメッキボルト径dW3/8板厚t(mm)3
  • フレキシブルライン ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造
    仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型保護等級IP67使用周囲温度(℃)-40~55ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A呼び圧力10K
  • 電熱パッド FEVERGEAR

    電熱パッド

    FEVERGEAR(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1着
    当日出荷
    両面テープで固定するので、どんな服にも装着できます。3タイプのバッテリーにそれぞれ対応した電熱パッドです。面ファスナーを電熱パッド、衣類に貼り付けて装着します。
    レッドサイズフリー混率(%)ポリエステル100素材E100メッシュ
  • 少年軟式用グラブ FALCON(ファルコン)

    少年軟式用グラブ

    FALCON(ファルコン)
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    小さいお子様でも使いやすい、柔らかグラブ。オールラウンド用。幼児・小学1年生向け。
    材質捕球面:合成皮革、背面:合成皮革質量(g)約210身長(cm)(jr-ss)100~120
  • ステンレスツバ付足 昭和コーポレーション

    ステンレスツバ付足

    昭和コーポレーション
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
    用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質SUS304ボルト径dW3/8板厚t(mm)3
  • 帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ HAKKO(白光)

    帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。 シンプルで視認性に優れた表示 旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応 合否判定の外部出力
    セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)テストプレート:1.9測定範囲【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω)質量(g)電源アダプタ:46定格DC24V 50mAコード長さ(m)1.6精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8%本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合)動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)測定電圧(V)DC20使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)電源アダプタ定格:DC24V 200mA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300
  • SUS製防音フード ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード

    ユニックス[建築金物]
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
    材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)圧損係数(排気)3.06/(給気)2.72直管相当長(m)(排気)15.4適合パイプ内径(Φmm)100相当隙間面積αA(cm2)48.3
  • SUS製深型フード ユニックス[建築金物]

    SUS製深型フード

    ユニックス[建築金物]
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    屋外用換気口角型パイプフード。
    材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • Tスロットボルトセット エスコ

    Tスロットボルトセット

    エスコ
    3,450税込3,795
    1個
    翌日出荷
    Tスロット溝に差し込んで御利用下さい。転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
    適合【T溝】20材質焼入鋼長さ(mm)100硬度HRC23~34寸法A(mm)100寸法D(mm)12寸法B(mm)65寸法C(mm)32適合ねじM20
  • ドブメッキツバ付足 昭和コーポレーション

    ドブメッキツバ付足

    昭和コーポレーション
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
    用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質ドブメッキボルト径dW3/8板厚t(mm)3
  • 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<紺色> グランド印刷

    【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<紺色>

    グランド印刷
    119,800税込131,780
    1セット(100冊)
    5日以内出荷
    社名入りのオリジナルファイルを製作できます。不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。お手頃な価格でリーズナブル。書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
    用途不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。材質再生PVCタイプタテ型ポケット数中袋4枚、名刺4ヶ所、マチ付ポケット1ヶ所収納サイズA4寸法(cm)32×23×2.5RoHS指令(10物質対応)対応色(表紙)サービス分類名入れ
  • 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<茶色> グランド印刷

    【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<茶色>

    グランド印刷
    119,800税込131,780
    1セット(100冊)
    5日以内出荷
    社名入りのオリジナルファイルを製作できます。不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。お手頃な価格でリーズナブル。書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
    用途不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。材質再生PVCタイプタテ型ポケット数中袋4枚、名刺4ヶ所、マチ付ポケット1ヶ所収納サイズA4寸法(cm)32×23×2.5RoHS指令(10物質対応)対応色(表紙)サービス分類名入れ
  • 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<黒色> グランド印刷

    【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<黒色>

    グランド印刷
    119,800税込131,780
    1セット(100冊)
    5日以内出荷
    社名入りのオリジナルファイルを製作できます。不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。お手頃な価格でリーズナブル。書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
    用途不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。材質再生PVCタイプタテ型ポケット数中袋4枚、名刺4ヶ所、マチ付ポケット1ヶ所収納サイズA4寸法(cm)32×23×2.5RoHS指令(10物質対応)対応色(表紙)サービス分類名入れ
  • TE-AF型スパッタチューブ G(緑)6mm/100m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ G(緑)6mm/100m

    千代田通商
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4110材質ポリウレタン質量(kg)1.9長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • (92174)ポケツト,コンソール ボツクス スバル

    (92174)ポケツト,コンソール ボツクス

    スバル(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    12,980税込14,278
    1箱(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
  • TE-AF型スパッタチューブ G(緑)8mm/100m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ G(緑)8mm/100m

    千代田通商
    31,980税込35,178
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4127材質ポリウレタン質量(kg)3.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビック

    CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト

    サンドビック
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    コロカットQDホルダです。 レールロックで高いクランプ剛性があります。 1コーナ仕様です。
  • 基礎ブロックつりクランプ EFG-100(100-160) イーグルクランプ

    基礎ブロックつりクランプ EFG-100(100-160)

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    軽量で耐久性のあるクランプです。 ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。
    用途支柱用基礎ブロック吊り仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6160材質高抗張力鋼質量(kg)2.6基本使用荷重(t)0.16使用荷重(kg)100~160
  • MKK 丸鋸一番 フリーガイドカッター モトコマ

    MKK 丸鋸一番 フリーガイドカッター

    モトコマ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    角度調節が自由にできる。 調節ねじを緩めるだけであっという間に元の角度に戻すことができます。 調節ねじを緩め板材やフロアー材の突き当て面に固定し、角度勾配の墨線に合わせて調節ねじをしっかりと止めてから切断加工してください。