カテゴリ

  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)

「fg-100s」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 下部ガイド アトムリビンテック

    下部ガイド

    アトムリビンテック(6件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
    付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)材質鋼、POM仕上ススコバルトメッキ、白
  • FG 剪定用 菜園鋏 FG-S100R 金象印

    FG 剪定用 菜園鋏 FG-S100R

    金象印
    ¥739税込¥813
    1個
    6日以内出荷
    小振りで女性でも使いやすい
    用途枝の剪定・整枝に寸法(mm)170×55×12質量(g)190切断能力(mm)生木12使用目的剪定、整枝切断対象枝材質(刃)スチール材質(ハンドル)樹脂
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 2WAYソフトクローズパーツ アトムリビンテック

    2WAYソフトクローズパーツ

    アトムリビンテック
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    AFDシステムガイドFG-100S用ガイドレールです。
    トラスコ品番434-7452材質アルミ押出し材長さ(mm)1000仕上シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
  • 一般軟鋼用フラックス入ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    一般軟鋼用フラックス入ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(20kg)
    当日出荷
    全姿勢溶接が可能で、美しいビード外観が得られます。 アークは安定してスパッタが少ないなど溶接作業に優れています。 シールド性が良く優れた耐気孔性を示します。
    用途橋梁・建築・造船・車両などに用いられる軟鋼および490N/mm2級高張力鋼の溶接。その他DW-Z100(神鋼)、SF-1(日鉄溶接工業)、FG-50S(川鉄)、AS-1(住金)、DL-50(大同)、YM-1F(松下)の相当品ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DR)被覆系チタニヤ系電流範囲(A)下向/120~300立向、上向/120~250立向、下進/200~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレスツバ付足 昭和コーポレーション

    ステンレスツバ付足

    昭和コーポレーション
    ¥869~税込¥956~
    1個
    4日以内出荷
    化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
    用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質SUS304ボルト径dW3/8板厚t(mm)3