カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 農業機械(3)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 不二空機(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- KSフィルター(2)
- オイレス工業(1)
- 大同メタル工業(1)
- ノーブランド(1)
- MKカシヤマ(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- FUMOTO(1)
- スバル(1)
- 大阪魂(1)
- NPA(東洋テック)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- Vesrah(1)
「fg-13-2」の検索結果

無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)
ノーブランド¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
#500SP スラストブッシュ
オイレス工業¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から7日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)
¥1,790税込¥1,9691個当日出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
ダイスライド スラストブシュ SAFG
大同メタル工業¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から72日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。硬さ200HB以上比重8.2伸び(%)12以上材質(ベース)高力黄銅引張強力(N/mm2)690以上長さ公差(mm)-0.1/-0.3線膨張係数(×10-6/℃)16~20熱伝導率(cal/s・cm・℃)0.09~0.13
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(8枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルコックチェンジャー
FUMOTO(33件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。用途大型トラック用![かんたん装着 フェイスシールド PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57690003-210309-02.jpg)
かんたん装着 フェイスシールド
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(2枚)当日出荷から3日以内出荷飛沫を防ぐ!。かんたん装着、軽くて快適なつけごこち!。既存のフェイスシールドの「つけ心地が悪い」「組み立てが面倒」などの課題を解決した、軽量で簡単に装着できるフェイスシールド。1.フルフェイスサイズのシールド面であご下までを覆い、飛沫を防ぐ。2.約27gの軽量設計で、長時間装着しても疲れにくい。3.高透明ポリプロピレン製シート(0.2mm厚)を採用し、クリアに見える。4.組み立て不要、バンドの着脱テープを2か所留めるだけで簡単に装着できる。5.頭周りジャストサイズにバンド長さを調節可能(約48~約62cm)、ゴムと違い締め付け感がなく快適。6.装着したままシールド面の角度調整や開閉が可能。7.眼鏡やマスクを着けたまま装着できる。8.使用前は平らな形状なので場所を取らずストックや持ち運びに便利。9.バンドは選べる3色のカラーリング用途高透明PPシート採用。着脱テープで簡単装着。頭周りにジャストフィットするフェイスシールド材質バンド:ポリプロピレン、着脱テープ:ナイロン厚さ(mm)シールド面:0.2、バンド:0.5寸法(幅W×高さH)(mm)シールド面:340×260材質(シールド)ポリプロピレン(PP)バンド長(mm)装着時:約480~約620(調節可能)
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター
NPA(東洋テック)¥86,980税込¥95,6781セット当日出荷ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷規格NOK1515HPS部品名称パツキン図解NoSSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.14、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.15、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.12、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.15、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.15、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.14、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.14、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.15、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.14、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.12、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.15、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.15、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.12、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.12、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.12、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.12、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.13、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.12、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.15、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.14、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.14、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.13、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.12
オイルゲージクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷部品名称オイルゲージクミタテ図解NoBSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.13、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.15、SSA-Z601VT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.16、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.15、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.16、SSA-Z601S 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.16、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.16、SSA-Z500-1 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.16、BSA-600LDEQ(JP) 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.15、SSA-G535 動力噴霧器(1)部品_No.16、SSA-G565 動力噴霧機-2 (MS1000F)部品_No.16、SSA-α603 動力噴霧機-1部品_No.16、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.16、SSA-V602C-DX 動力噴霧機-1(MS1000F)部品_No.15、SSA-S610VT -1 動力噴霧機(1)部品_No.16など
セレイトツキフランジナット
BIGM(丸山製作所)¥165税込¥1821個8日以内出荷規格M12B17H11部品名称セレイトツキフランジナツト図解NoBSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.57、MS615R4CF(13) ドラムクミタテ部品_No.31、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.13、MS415R4CFS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、BSM-1065SLT-20BA 付属品部品_No.49、MSA613R4C(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.26、BSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.13、MSA415R4CS-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.54、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.57、BSM-1065SLT-20HA 付属品部品_No.49、MSA415R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、MSA415R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.56、MSA415R4CS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.30など














![かんたん装着 フェイスシールド PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57690003-210309-02.jpg)