カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fg-18」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FG-18用砥石 京セラインダストリアルツールズ

    FG-18用砥石

    京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    用途研磨機用適合機種FG-18厚さ(mm)20内径(Φmm)70外径(Φmm)180
  • フィンガーガード オリエンタルモーター

    フィンガーガード

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
    用途プロペラファン用
  • 研磨機 京セラインダストリアルツールズ

    研磨機

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ●焼き戻りのない水研ぎ研磨ができるハサミ・包丁等の研磨に最適な卓上タイプの研磨機です ●簡単に上下調節ができる水滴防止用クッション付きです ●便利な刃物ガイド付きです
    用途包丁(菜切・文化・牛刀・刺身・出刃・ペティ)・カンナ・ノミ・彫刻刀など刃物の研磨付属品刃物ガイド×1・水タンク×1・中砥石(♯1000)×1・排水ホース×1・スパナ×1材質ハウジング:ABS/タンク:AS/電源コード:PVC質量(kg)5周波数(Hz)50/60電流(A)1.3電源(V)単相100消費電力(W)125回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400・(60Hz)470コード長さ(m)1.8型番FG-18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×240×270電源(単相/V)100砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70定格時間(分)20電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])400(50Hz)・470(60Hz)砥石内径(mm)70
  • ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)

    ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ)

    SCHMALZ(シュマルツ)
    599税込659
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    段数2.5
  • フィラゲージ SK(新潟精機)

    フィラゲージ

    SK(新潟精機)
    769税込846
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントグリルカバー 日平機器

    フロントグリルカバー

    日平機器
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    車を汚したり傷つけず安心して点検整備が行えます。 ウレタン製の為、滑りにくくボディも傷つけません。 フロントグリルカバーとフェンダーカバーを合わせてお使い頂くことでフロント周りを全面カバーすることが出来ます。 プラスチック製フックを標準で付属。
    付属品フック×4材質ウレタン製寸法(mm)1800×600質量(g)950
  • 無給油エアモーター式工場扇 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    無給油エアモーター式工場扇

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
    用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。材質本体・羽:スチール、AL型式スタンド型使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.4~0.6羽根枚数4枚モーターエアモーター対応防爆対応型風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)アルミ使用場所防爆地域、電源のない場所
  • #500SP スラストブッシュ オイレス工業

    #500SP スラストブッシュ

    オイレス工業
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • カラーレーザー&カラーコピー用紙 コクヨ

    カラーレーザー&カラーコピー用紙

    コクヨ
    1,698税込1,868
    1袋(25枚)
    当日出荷
    カラーレーザー・カラーコピー・モノクロレーザー・モノクロコピーで印刷可能です。両面光沢仕上げで、写真画像付きのパンフレットやリーフレット・企画書などを作成するのに最適です。
    厚さ(mm)0.13白色度(%)82程度紙質光沢紙坪量(g/m2)128印刷方式両面入数25枚適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
  • ダイスライド スラストブシュ SAFG 大同メタル工業

    ダイスライド スラストブシュ SAFG

    大同メタル工業
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    硬さ200HB以上比重8.2伸び(%)12以上材質(ベース)高力黄銅引張強力(N/mm2)690以上長さ公差(mm)-0.1/-0.3線膨張係数(×10-6/℃)16~20熱伝導率(cal/s・cm・℃)0.09~0.13
  • グローバルソー・鉄/ステンレス モトユキ

    グローバルソー・鉄/ステンレス

    モトユキ
    8,898税込9,788
    1枚
    翌日出荷
    <3本組刃>3本組刃で、ストレスの少ない快適な切断作業を実現。 。<極薄刃>1.35mm極薄刃で、快適切断&フル充電作業量アップ。 。<最適歯数>最適歯数45Tで、負担が分散され軽さをキープ。
    材質主要切断物:工具鋼(台金)/サーメット(刃先)歯数45寸法(mm)鉄鋼切断厚目安:6刃形3本組刃刃厚(mm)1.35切断厚(mm)ステンレス:(目安)3外径(mm)180穴径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
  • オールタイムフィットマスク 東京メディカル

    オールタイムフィットマスク

    東京メディカル
    399税込439
    1箱(50枚)
    当日出荷
    仕様使いすて用、ノーズストッパー付種別簡易マスク材質ポリプロピレン不織布
  • フレキシブルライン ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン

    ODELIC(オーデリック)
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造
    仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型保護等級IP67使用周囲温度(℃)-40~55ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • ファンガード オリエンタルモーター

    ファンガード

    オリエンタルモーター
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    種別ファンガード材質ステンレス鋼表面処理電解研磨
  • 51x45mm マグネットクリップ エスコ

    51x45mm マグネットクリップ

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA762FG-183材質(本体)ポリプロピレン(再生樹脂)、(仕切)スチール+強力ラバーマグネット寸法(mm)51×45質量(g)113口幅(mm)45
  • CルーブリニアウェイL・MLF 幅広形 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・MLF 幅広形 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。 リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
  • 42x36mm マグネットクリップ エスコ

    42x36mm マグネットクリップ

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA762FG-182材質スチール+強力ラバーマグネット寸法(mm)42×36質量(g)76口幅(mm)36
  • 60x50mm マグネットクリップ エスコ

    60x50mm マグネットクリップ

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA762FG-184材質スチール+強力ラバーマグネット寸法(mm)60×50質量(g)151口幅(mm)50
  • 36x30mm マグネットクリップ エスコ

    36x30mm マグネットクリップ

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA762FG-181材質スチール+強力ラバーマグネット寸法(mm)36×30質量(g)48口幅(mm)30
  • 下部ガイド アトムリビンテック

    下部ガイド

    アトムリビンテック
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ガイドを前後に調整できるため、前後調整付き上部吊り車の下ガイドに適しています。ガイド部はカバー付きですので、建具とのスリ音を減少させます。
    付属品トラスタッピンねじ3.5×20 2本材質鋼、POM鋼部:アンバー、POM部:黒
  • SurfaceGo用覗き見防止フィルム ナカバヤシ

    SurfaceGo用覗き見防止フィルム

    ナカバヤシ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    左右からの視線を防ぐ、視野角50度。両サイドのシリコン吸着面が画面に貼り付きカンタンに取り付けが可能です。繰り返し着脱してご使用いただけます。約0.3mmの薄型フィルムで、違和感のないタッチ操作を実現。反射防止タイプで外光の映り込みを抑えます。ブルーライトを38%カット、目の負担を軽減。
    RoHS指令(10物質対応)対応のぞき見防止対応
  • リニアウェイL・LWLF 幅広形 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWLF 幅広形 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
  • Surface Go用フィルム高精細反射防止 ナカバヤシ

    Surface Go用フィルム高精細反射防止

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    気泡が分散し消えます!気泡レス加工。位置決めしやすい3分割シートを採用しています。
    用途ギラツキを防止した高精細・反射防止タイプです。セット内容フィルム×1、クリーニングクロス(不織布)材質吸着面:特殊シリコン被膜、表面:PET樹脂
  • SurfaceGo(2018)ハードケースカバー ナカバヤシ

    SurfaceGo(2018)ハードケースカバー

    ナカバヤシ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    フリーアングルスタンド機能でシチュエーションに合わせた自分好みのスタイルで使用できます。 写真や動画の撮影はもちろん、ケーブル等の接続、Signature タイプカバー※を装着した状態での使用・収納も可能です。 ※Surface Goのオプション
    材質カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/ポリカーボネート質量(g)約390対応機種Surface Go 2018 モデル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×17×250RoHS指令(10物質対応)対応特性スタンド機能
  • Surface Go用 スリップインケース ナカバヤシ

    Surface Go用 スリップインケース

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    裏面は全面メッシュポケットアクセサリ等もまとめて収納。 滑りの良い生地を使った薄型軽量スリップインケース。
    適合機種SurfaceGO材質外側/ポリウレタン(PU)、内側/ポリエステルブラック質量(g)約110タイプスリップインケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×290×8対応機種Surface Go外寸厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応特性ポケット付・薄型・軽量外形寸法縦(mm)290外形寸法横(mm)230
  • イージーアングル AN-L-40WP-FG 両穴アングル(釘穴付)【ドブメッキ】 I-VALUE

    イージーアングル AN-L-40WP-FG 両穴アングル(釘穴付)【ドブメッキ】

    I-VALUE
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用
    材質ドブメッキ長さ(mm)1800サイズ1800L高さ(mm)40ピッチ(mm)長穴:31.8、釘穴:31.8長穴(mm)11×25釘穴(mm)4.5穴種両面長穴+釘穴
  • 18-10 ポーラ マーブル(FG) BELO INOX

    18-10 ポーラ マーブル(FG)

    BELO INOX
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    BELO INOXボーラシリーズ
    材質(ハンドル)樹脂(マット仕上)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    点灯管

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
    189税込208
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
    種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォークリフトハブシール(2枚入り) DEL

    フォークリフトハブシール(2枚入り)

    DEL
    7,698税込8,468
    1セット
    8日以内出荷
    フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FHD/FHG 15 to 18 C/T-3,FD/FG 20 to 30 N5 /N16 / Z5,FD/FG 20 to 30 C/T/W-6/6H,FD 20 to 30 C/T/W - 7,FD/FG 15 to 18 C/T/W-9H,FD 10 to 18 C/T-12,FD/FG 10 to 18 C/T-13,FD/FG 20 to 25 C/T-17,FD 20 to 25 C/T/W -18,FD/FG 10 to 18 C/T-19
  • シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • 点灯管FG-1E・4P ELPA

    点灯管FG-1E・4P

    ELPA
    293税込322
    1個
    当日出荷
    30W形用(FG-1E) 40W形用(FG-4P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
    適合30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用)口金E17(ネジ込み式)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
  • 点灯管FG-1E・5P ELPA

    点灯管FG-1E・5P

    ELPA
    293税込322
    1個
    当日出荷
    30W形用(FG-1E) 32W形用(FG-5P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形)
    適合30W形用(FG-1E)、32W形用(FG-5P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)種類FG-1E(30W形用)、FG-5P(32W形用)口金E17(ネジ込み式)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 炊飯ジャー用 無洗米用 計量カップ 象印マホービン

    炊飯ジャー用 無洗米用 計量カップ

    象印マホービン(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    炊飯ジャー用の専用部品です。
    適合本体NHHB10(WG)、NHHB18(WG)、NHJE05(WN)、NHJF05(WY)、NHLN10(WP)、NHLN18(WP)、NHLS10(WB)、NHLS18(WB)、NHLZ10(WB)、NHLZ18(WB)、NHPN10(WZ)、NHPN18(WZ)、NHRA10(CA)、NHRA10(WG)、NHRA18(CA)、NHRA18(WG)、NHRB10(HL)、NHRB18(HL)、NHTC05(WB)、NHVA10(CA)、NHVA10(WG)、NHVA18(CA)、NHVA18(WG)、NHVB10(WZ)、NHVB10B(WB)、NHVB10K(WZ)、NHVB18(WZ)、NHVB18B(WB)、NHVB18K(WZ)、NHVC10(WB)、NHVC18(WB)、NHVCF10(CA)、NHVCF18(CA)、NHVD10(WS)、NHVD18(WS)、NHVX18V5(CK)、NHVY10(WB)、NHVY18(WB)、NHWY10(WF)、NHWY18(WF)、NHYZB10(WG)、NLBA05(TA)、NLBA05(WA)、NLBA05C(W)、NLBS05(XB)、NLCA10(WA)、NLCA18(WA)、NLCS10(WA)、NLCS18(WA)、NPAA10(WZ)、NPAA18(WZ)、NPAB10(CS)、NPAB18(CS)、NPAS10(SZ)、NPAS18(SZ)、NPAT10(NZ)、NPAT18(NZ)、NPAX10V5(CK)、NPAX18V5(CK)、NPAY10S(SA)、NPAZ10(CB)、NPAZ18(CB)、NPBA10(TC)、NPBA10KS(TB)、NPBA18(TC)、NPBA18KS(TB)、NPBB10(TA)、NPBB18(TA)、NPBC10(TA)、NPBC10(WA)、NPBC18(TA)、NPBC18(WA)、NPBE10(NZ)、NPBE10(TD)、NPBE10KS(TA)、NPBE18(NZ)、NPBE18(TD)、NPBE18KS(TA)、NPBM10E9(WB)、NPBM18E9(WB)、NPBN10E1(WB)、NPBN18E1(WB)、NPBP10E2(WA)、NPBP18E2(WA)、NPBR10KS(TB)、NPBR18KS(TB)、NPBS10(RA)、NPBS10(WB)、NPBS18(RA)、NPBS18(WB)、NPBSF10(RA)、NPBSF18(RA)、NPBT10(WB)、NPBT18(WB)、NPBU10(BA)、NPBU18(BA)、NPBW10E3(TD)、NPBW18E3(TD)、NPCA10(XA)、NPCA10K(XA)、NPCA10V6(XN)、NPCA15(XA)、NPCA15V6(XN)、NPCA18(XA)、NPCA18K(XA)、NPCA18V6(XN)、NPCB10(XA)、NPCB10K(XA)、NPCB10V7(XM)、NPCB15(XA)、NPCB15V7(XM)、NPCB18(XA)、NPCB18K(XA)、NPCB18V7(XM)、NPCS10(XJ)、NPCS10V6(XL)、NPCS18(XJ)、NPCS18V6(XL)、NPCT10(XJ)、NPCT18(XJ)、NPCX10(XA)、NPCX18(XA)、NPCY10(XJ)、NPCY18(XJ)、NPDA10(SA)、NPDB10(SA)、NPDZ10(WB)、NPEA10(WS)、NPEA18(WS)、NPEB10(WB)、NPEB18(WB)、NPEC10(WB)、NPEC18(WB)、NPET10(CS)、NPET10(FG)、NPET18(CS)、NPFB10(XA)、NPFB18(XA)、NPFS10(XA)、NPFS10V7(XK)、NPFS18(XA)、NPFS18V7(XK)、NPFT10(XJ)、NPFT18(XJ)、NPGA05(XA)、NPGB05(XJ)、NPGBC05(XT)、NPGC05(XA)、NPGCD05E4(XA)、NPGD05(XJ)、NPGD05E5(XA)、NPGE05(XJ)、NPGE05E7(S )、NPGF05(XJ)、NPGF05E9(S )、NPGG05(XT)、NPGG05E2(XT)、NPH10BG(XA)、NPH18BG(XA)、NPHA10(XA)、NPHA10K(XA)、NPHA15(XA)、NPHA18(XA)、NPHA18K(XA)、NPHAD10E2(XA)、NPHAD15E2(XA)、NPHAD18E2(XA)、NPHB10(XA)、NPHB10A(XJ)、NPHB10K(XA)、NPHB15(XA)、NPHB18(XA)、NPHB18A(XJ)、NPHB18K(XA)、NPHBD10E3(XL)、NPHBD15E3(XL)、NPHBD18E3(XL)、NPHC10(XJ)、NPHC15(XJ)、NPHC18(XJ)、NPHCD10E4(XL)、NPHCD15E4(XL)、NPHCD18E4(XL)、NPHD10(XA)、NPHD10E6(XA)、NPHD18(XA)、NPHD18E6(XA)、NPHE100BK(XA)、NPHH10(XA)、NPHH18(XA)、NPHJ10(XA)、NPHJ10IY(XA)、NPHJ18(XA)、NPHJ18IY(XA)、NPHK10(SB)、NPHK10(WG)、NPHK18(SB)、NPHK18(WG)、NPHN10(XA)、NPHN18(XA)、NPHP10(XA)、NPHP18(XA)、NPHQ10(XA)、NPHQ18(XA)、NPHR10KS(XA)、NPHR18KS(XA)、NPHS10(XL)、NPHS15(XL)、NPHS18(XL)、NPHSD10E2(XA)、NPHSD15E2(XA)、NPHSD18E2(XA)、NPHT10(XJ)、NPHT10A(T )、NPHT15(XJ)、NPHT18(XJ)、NPHT18A(T )、NPHTC10(XJ)、NPHTC18(XJ)、NPHTD10E3(XJ)、NPHTD15E3(XJ)、NPHTD18E3(XJ)、NPHTF10(XJ)、NPHTF18(XJ)、NPHU10(XA)、NPHU18(XA)、NPHV10(XA)、NPHV18(XA)、NPHW10(XA)、NPHW18(XA)、NPHX10(XJ)、NPHX18(XJ)、NPHY10(XJ)、NPHY18(XJ)、NPHZ10(XJ)、NPHZ18(XJ)、NPIG18(XA)、NPJA10(XJ)、NPJA18(XJ)、NPJAD10E3(XJ)、NPJAD18E3(XJ)、NPJB10(XJ)、NPJB18(XJ)、NPJC10(XJ)、NPJC18(XJ)、NPJE10(XA)、NPJE15(XA)、NPJE18(XA)、NPJED10E4(XA)、NPJED15E4(XA)、NPJED18E4(XA)、NPJF10(XA)、NPJF10E5(XA)、NPJF15(XA)、NPJF15E5(XA)、NPJF18(XA)、NPJF18E5(XA)、NPJX10(XA)、NPJX18(XA)、NPKA10(WB)、NPKA18(WB)、NPLA10(SP)、NPLA18(SP)、NPLAD10E4(XP)、NPLAD18E4(XP)、NPLB10(TP)、NPLB18(TP)、NPLC10(TP)、NPLC18(TP)、NPLE10(XJ)、NPLE18(XJ)、NPLF10(XA)、NPLF18(XA)、NPLS18(WP)、NPLT10(TP)、NPLT10(WP)、NPLT18(TP)、NPLT18(WP)、NPLU10(SP)、NPLU18(SP)、NPMA05(WX)、NPMB05(WA)、NPMP05P(EW)、NPMY05G(GH)、NPN100BK(XJ)、NPN180BK(XJ)、NPNA10(XJ)、NPNA18(XJ)、NPNB10(XJ)、NPNB18(XJ)、NPNC10(TC)、NPNC10N(RA)、NPNC18(TC)、NPNC18N(RA)、NPND10AZ(TC)、NPNDF10(WZ)、NPNDF18(WZ)、NPNE10(XA)、NPNE10B(XA)、NPNE10E6(XA)、NPNE18(XA)、NPNE18B(XA)、NPNE18E6(XA)、NPNF10(XA)、NPNF18(XA)、NPNH10(XJ)、NPNH10E8(XJ)、NPNH18(XJ)、NPNH18E8(XJ)、NPNI10(XT)、NPNI10KS(XT)、NPNI18(XT)、NPNI18KS(XT)、NPNJ10(XJ)、NPNJ18(XJ)、NPNK10(XA)、NPNK18(XA)、NPNL10E6(XJ)、NPNL18E6(XJ)、NPNM10E9(XJ)、NPNM18E9(XJ)、NPNN10J9(WP)、NPNN18J9(WP)、NPNP10E1(XJ)、NPNP10E2(XT)、NPNP18E1(XJ)、NPNP18E2(XT)、NPNQ10(VB)、NPNQ10S(VR)、NPNQ18(VB)、NPNQ18S(VR)、NPNR10(XA)、NPNR18(XA)、NPNS10(SP)、NPNS18(SP)、NPNT10(WP)、NPNT18(WP)、NPNU10(RA)、NPNU18(RA)、NPNV10(XA)、NPNV10KS(XJ)、NPNV18(XA)、NPNV18KS(XJ)、NPNVC10(XJ)、NPNVC18(XJ)、NPNW10B(XJ)、NPNW18B(XJ)、NPNX10(HN)、NPNX18(HN)、NPNY10(XJ)、NPNY18(XJ)、NPNZ10B(XJ)、NPNZ18B(XJ)、NPPA10(HA)、NPPA10E5(HA)、NPPA18(HA)、NPPA18E5(HA)、NPPE10(HC)、NPPE18(HC)、NPPX10(TA)、NPPX18(TA)、NPQA06(WZ)、NPQS06(BZ)、NPRA05(XJ)、NPRB05(XJ)、NPRC05(VB)、NPRD05(NL)、NPRE05(XA)、NPRF05(XA)、NPRG05(XJ)、NPRH05(TC)、NPRJ05(TA)、NPRK05(NZ)、NPRS05(WP)、NPRW05(WB)、NPRX05(TD)、NPS1000BK(BP)、NPSA10(TP)、NPSA10(WP)、NPSB10(NP)、NPSB10(TP)、NPSC10(RP)、NPSC10(TP)、NPSC10(WP)、NPSS10(BP)、NPST10(BP)、NPST10(WP)、NPV10A(TD)、NPV18A(TD)、NPVA10(TA)、NPVA18(TA)、NPVB10(TA)、NPVB10E8(TB)、NPVB18(TA)、NPVB18E8(TB)、NPVC10(TA)、NPVC18(TA)、NPVD10(TA)、NPVD18(TA)、NPVE10(SA)、NPVE18(SA)、NPVF10KM(TD)、NPVF18KM(TD)、NPVH10(HA)、NPVH18(HA)、NPVK10(TA)、NPVK18(TA)、NPVL10(TD)、NPVL18(TD)、NPVM10E9(TB)、NPVM18E9(TB)、NPVN10(TA)、NPVN18(TA)、NPVP10E1(TA)、NPVP10E2(TD)、NPVP10E3(TD)、NPVP18E1(TA)、NPVP18E2(TD)、NPVP18E3(TD)、NPVR10(TA)、NPVR18(TA)、NPVS10(TA)、NPVT10(TA)、NPVU10(TD)、NPVW10B(TB)、NPVW18B(TB)、NPVX10R(RA)、NPVX18R(RA)、NPVY10(TA)、NPVY18(TA)、NPWA10(TP)、NPWA10(WP)、NPWB10(TZ)、NPWB10(WZ)、NPWD10(TZ)、NPWD10(WZ)、NPWS10(BP)、NPWT10(BZ)、NPWU10(BZ)、NPXA10(CL)、NPXA18(CL)、NPYA10(TA)、NPYA18(TA)、NPYG10E3(BA)、NPYG18E3(BA)、NPYS10(WA)、NPYS18(WA)、NPZ10A(NL)、NPZ18A(NL)、NPZA10(TA)、NPZA10KS(TA)、NPZA18(TA)、NPZA18KS(TA)、NPZB10(WA)、NPZB10KS(TA)、NPZB18(WA)、NPZB18KS(TA)、NPZE10(NL)、NPZE18(NL)、NPZQ10(TA)、NPZQ18(TA)、NSFL05P(EK)、NSFV05P(EC)、NSKG05(WB)、NSKH05(WB)、NSKJ05M(EW)、NSKW05D(EX)、NSLA05(XA)、NSLB05(XA)、NSLC05(XJ)、NSLD05(XA)、NSLD05G(GH)、NSLE05(XA)、NSLF05(XA)、NSLF05C(W )、NSLG05C(W )、NSLJ05C(W )、NSLK05M(HX)、NSLS05C(W )、NSLY05(GH)、NSNA05(AX)、NSNA05(WN)、NSNA05(YL)、NSNAH05C(YL)、NSNAQ05(AX)、NSNAQ05(YL)、NSNB05(AF)、NSNB05(PY)、NSNB05(WY)、NSNC05(PJ)、NSNC05(WY)、NSND05(AB)、NSND05(WA)、NSND05(WX)、NSND05G(GH)、NSNE05(WG)、NSNE05A(PA)、NSNF05(WA)、NSNR05P(EZ)、NSNZ05MA(ER)、NSQA36(XA)、NSQB36(XA)、NSSE10(HA)、NSSE10V6(HH)、NSSE18(HA)、NSSE18V6(HH)、NSSF10(WS)、NSSF18(WS)、NSSFD10E2(WZ)、NSSFD18E2(WZ)、NSSH10(WS)、NSSH18(WS)、NSTB10(XA)、NSTB18(XA)、NSTC10(XA)、NSTC18(XA)、NSTG10(XA)、NSTG10K(XA)、NSTG18(XA)、NSTG18K(XA)、NSUA05(GA)、NSUA05(WA)、NSUA05E5(KB)、NSUA05E5(KP)、NSUA05E5(KY)、NSUB05(WG)、NSUC05(WB)、NSUK05(AA)、NSVB05(DB)、NSVB05(GA)、NSVBD05E4(KB)、NSVBD05E4(KP)、NSVBD05E4(KY)、NSVG05(CA)、NSVGC05(CA)、NSVGD05E3(KB)、NSVGD05E3(KP)、NSVGD05E3(KY)、NSWA10(WB)、NSWA18(WB)、NSWAC10(WD)、NSWAC18(WD)、NSWAD10E4(WB)、NSWAD18E4(WB)、NSWB10(CA)、NSWB10E6(CA)、NSWB18(CA)、NSWB18E6(CA)、NSWE10(WB)、NSWE10CA(CB)、NSWE18(WB)、NSWE18CA(CB)、NSWF10(WB)、NSWF10MX(WB)、NSWF10N(WB)、NSWF18(WB)、NSWF18MX(WB)、NSWF18N(WB)、NSXA05(XR)、NSXB05(WR)、NSXB05(YR)、NSYAC10(WE)、NSYAC18(WE)、NSYSF10(XJ)、NSYSF18(XJ)、NSZA10(WG)、NSZA18(WG)、NSZAH10(WG)、NSZAH18(WG)、NSZAQ10(WZ)、NSZAQ18(WZ)、NSZB10(WZ)、NSZB10K(WZ)、NSZB18(WZ)、NSZB18K(WZ)、NSZCC10(WZ)、NSZCC18(WZ)、NSZCH10HC(RA)、NSZCH10HC(WZ)、NSZCH18HC(RA)、NSZCH18HC(WZ)、NSZDF10(WZ)、NSZDF18(WZ)、NSZKF18(WZ)、NSZLH10(WZ)、NSZLH18(WZ)
  • G-185342-00コレット (FG-13-2用) 不二空機

    G-185342-00コレット (FG-13-2用)

    不二空機
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番175-1597適合機種FG-13-2
  • 電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 3素子サーマルリレー付

    富士電機
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • ボールジョイント GMB

    ボールジョイント

    GMB(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • イーガード重量物ラック用フランスカン ティーエフサービス

    イーガード重量物ラック用フランスカン

    ティーエフサービス
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    重量物ラックに巻き付け荷物の落下防止。フランスカン金具タイプ。 巻き付け支柱最大320mm ベルト内側滑り止め加工でズレ落ち防止
    用途書類・荷物の落下防止材質フランスカン:SS400 ベルト:ポリプロピレンベルト幅(mm)50荷重(kg)対象物:約250/1本
  • モータドライバIC(TB67B000FG)評価基板 マルツエレック

    モータドライバIC(TB67B000FG)評価基板

    マルツエレック
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67B000FG)の評価基板 TB67B000FG は、高圧PWM 方式用の3相DC ブラシレスモータドライバです。正弦波PWM/広角通電コントローラと高耐圧ドライバの2 in 1 (MCP) 構造となっております。マイコンからの速度制御信号(アナログ) により直接、3相DCブラシレスモータを速度可変できます。 IGBT の3相ブリッジを内蔵しており、最大定格電圧500V 、最大定格電流2.0A/chを実現しています。 本評価ボードではモータを評価をするための部品を実装しており、外付けのホール素子とモータを接続することで、モータを制御することが可能です。 TB67B000FGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。 コントローラと高耐圧ドライバの MCP 構造 正弦波 PWM 駆動と広角通電駆動を選択可 IGBT の三相ブリッジを内蔵 発振回路内蔵 (キャリヤ周波数 = fosc/252 (Hz) ) 電流制限、熱遮断回路、低電源電圧監視、モータ拘束検出機能を内蔵 電圧レギュレータ回路内蔵 (VREG = 7 V (標準)、30 mA (最大)、Vrefout = 5 V (標準)、35 mA (最大))