「fg-1p 東芝」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点灯管FG-1P ELPA点灯管FG-1PELPA(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金P21(差し込み式)定格作動回数約6000回以上適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)全長(mm)38種類FG-1P(10~30W形用)定格電圧(V)100金具差込式形名P形管径21mm
殺菌ランプ 東芝ライテック殺菌ランプ東芝ライテック(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
点灯管FG-4P ELPA点灯管FG-4PELPA(20件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷
40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-4P(40W形用)口金P21(差し込み式)定格電圧(V)200全長(mm)38管径(Φmm)21定格作動回数約6000回以上金具差込式形名P形
グロー球 オーム電機グロー球オーム電機(1件のレビュー)
87税込96
1個ほか
当日出荷
点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)点灯管YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管Panasonic(パナソニック)
512税込563
1個
当日出荷
スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。 点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。 長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
電球の種類蛍光灯
FG-1P サック(スリーブ) 入 箱買い まとめ買い 備蓄用 マクサー電機FG-1P サック(スリーブ) 入 箱買い まとめ買い 備蓄用マクサー電機
109税込120
1個
当日出荷
定番グロースターター球。10~30W用
タイプFG-1PRoHS指令(10物質対応)対応ワット数30
グロー球10~30W形用3P口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球10~30W形用3P口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
189税込208
1パック(3個)
当日出荷
お買い得3個パック!
全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
点灯管FG-1E ELPA点灯管FG-1EELPA(11件のレビュー)
229税込252
1パック(2個)
当日出荷
10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)種類FG-1E(10~30W形用)管径(Φmm)17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
点灯管(グロースタータ) ELPA点灯管(グロースタータ)ELPA(28件のレビュー)
149税込164
1パック(2個)
当日出荷
グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金E17仕様袋入種類点灯管(FG-1E)管径(Φmm)17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
殺菌灯 Panasonic(パナソニック)殺菌灯Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
点灯形スタータ形
点灯管FG-7E ELPA点灯管FG-7EELPA(5件のレビュー)
122税込134
1個
当日出荷
4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)種類FG-7E(4~10W形用)金具ねじ込み式動作回数約6000回以上形名E形
点灯官 東芝ライテック点灯官東芝ライテック
759税込835
1個
当日出荷
蛍光ランプの点灯管
口金E17全長(mm)40質量(g)8種類15‐30ワット用使用電圧(V)100金具ねじ込み式形態ブリスターパック動作回数60000以上形名E形平均点灯所要時間(秒)1.2直径(mm)16.8適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック蛍光灯ランプ メロウZプライド2東芝ライテック(8件のレビュー)
1,803税込1,983
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
直管蛍光ランプ20W白色グロー形 オスラム直管蛍光ランプ20W白色グロー形オスラム
9,998税込10,998
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B口金G13点灯形グロー形管長(mm)580色温度(K)4200適合点灯管FG-1E、FG-1P光色電球の種類直管蛍光
グロー球40W型用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球40W型用口金P21YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
219税込241
1セット(2個)
当日出荷
適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21高さ(mm)38質量(g)6径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
殺菌ランプ HotaluX(ホタルクス)殺菌ランプHotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
メロウ5N 東芝ライテックメロウ5N東芝ライテック
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
点灯管FG-1E・5P ELPA点灯管FG-1E・5PELPA
293税込322
1個
当日出荷
30W形用(FG-1E) 32W形用(FG-5P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形)
口金E17(ネジ込み式)適合30W形用(FG-1E)、32W形用(FG-5P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)種類FG-1E(30W形用)、FG-5P(32W形用)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
メロウ5D 東芝ライテックメロウ5D東芝ライテック
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
相関色温度(K)6500平均演色評価数(Ra)84光色3波長形昼光色
直管蛍光ランプ20W昼光色グロー形 オスラム直管蛍光ランプ20W昼光色グロー形オスラム
9,998税込10,998
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL20S・D、パナソニック FL20S・D、三菱 FL20SD,ホタルクス(NEC) FL20SD、日立 FL20SD-B種別20W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)1070定格寿命(時間)8500定格ランプ電力(W)20管長(mm)580色温度(K)6500適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼光色電球の種類直管蛍光
東芝 蛍光ランプメロウZ 東芝ライテック東芝 蛍光ランプメロウZ東芝ライテック
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷
電球の種類蛍光ランプ
点灯管FG-4P・5P ELPA点灯管FG-4P・5PELPA
378税込416
1個
当日出荷
32W形用(FG-5P) 40W形用(FG-4P) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金P21(差し込み式)適合32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200金具差込式形名P形
直管蛍光ランプ15W白色グロー形 オスラム直管蛍光ランプ15W白色グロー形オスラム
10,980税込12,078
1箱(25本)
5日以内出荷
仕様(同等品)東芝 FL15W、パナソニック FL15W、三菱 FL15W、ホタルクス(NEC) FL15W、日立 FL15W-B種別15W管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)860定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)15管長(mm)436色温度(K)4200適合点灯管FG-1E、FG-1P光色電球の種類直管蛍光
空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 15W アズワン空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 15Wアズワン
3,698税込4,068
1個
当日出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTMランプ15Wアズワン品番8-8779-11
直管蛍光ランプ15W昼光色グロー形 オスラム直管蛍光ランプ15W昼光色グロー形オスラム
10,980税込12,078
1箱(25本)
5日以内出荷
仕様(同等品)東芝 FL15D、パナソニック FL15D、三菱 FL15D、ホタルクス(NEC) FL15D、日立 FL15D-B種別15W管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)750定格寿命(時間)6500定格ランプ電力(W)15管長(mm)436色温度(K)6500適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼光色電球の種類直管蛍光
殺菌ランプ アズワン殺菌ランプアズワン(1件のレビュー)
2,740税込3,014
1個
当日出荷
形状直管型口金G13B
ステッピングモータドライバIC(TB67S149FG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S149FG)評価基板マルツエレック
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S149FG)の評価基板 TB67S149は、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC 1 つのユニポーラステッピングモータを駆動可能。FG P-HSSOP28-0819-0.80-001 質量: 0.88 g (標準) ク T 検出抵抗レス定電流 PWM 駆動に対応 2 相,1-2 相(a), 1-2 相(b), W1-2 相, 2W1-2 相, 4W1-2 相, 8W1-2 相励磁駆動に対応 低オン抵抗 0.25 Ω (Typ.) の出力 MOSFET を内蔵 高耐圧/大電流(詳細は絶対最大定格および動作保証条件を参照してください。) スタンバイモード(省電力)を搭載 エラーフラグ出力(過電流/過熱検出機能動作時)機能を内蔵 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR))を内蔵 内部回路制御用 VCC レギュレータを内蔵 固定オフ時間を外付部品により設定可能