カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • ヒューズホルダ(1)
絞り込み
定格電流(A)
  • 25
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 10(12)
  • 15(2)
  • 20(1)
定格電圧(V)
  • 300(1)
  • AC300(1)
ブランド
  • サトーパーツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む

「fg-30」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズホルダー サトーパーツヒューズホルダーサトーパーツ(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
定格電圧300V-25A適合FG-20、FG-30、その他種類ヒューズホルダ定格電圧(V)300定格電流(A)25材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格端子金具差込端子(タイプ250,t0.8)兼用はんだ付端子取付板厚(mm)3(MAX)ナット二面幅(mm)21色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30ナット締付トルク(N・m)1.4以下RoHS指令(10物質対応)対応材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)耐電圧(V/min)AC2000耐電圧(V)AC2000 (1分間)
ヒューズホルダカテゴリ