カテゴリ

  • 制御機器(14)
    • ガラス管ヒューズ(1)
    • ヒューズホルダ(12)
  • 測定用品(21)
    • デジタル台はかり(11)
  • 店舗什器・備品(69)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 溶接用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 農業機械(8)
  • 切削工具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
定格電流(A)
遮断電流(A)
リード線
ブランド
サトーパーツ・A&D(エー・アンド・デイ)・MAGIQ(東京堂)・CKD・東京堂・BIGM(丸山製作所)・ニツコー熔材工業・ELPA・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱電機・DEL・SK(新潟精機)・PISCO(ピスコ)・PLUS(プラス)[文具]・コンバム(旧:妙徳)・テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)・昭和コーポレーション・グランド印刷・オーム電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
サービス分類
修理・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fg-30」の検索結果

223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィンガーガード HF-Gシリーズ タカチ電機工業

    フィンガーガード HF-Gシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン

    コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • 平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)

    平形パッド単体 PFG

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    標準平型タイプの吸着パッドです。
    高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • シスタネダ用フォームガン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    シスタネダ用フォームガン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ショートノズルタイプ 手元でフォーム吐出量が調整できるので作業性が抜群! トリガを引くだけで塗布できるので手や腕の疲れを大幅に軽減!
    用途シスタネダ(SistaNeda)・充てん剤FF-1000質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40ノズル長(mm)200外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×48×335危険物の類別非危険物
  • グラファイトワイパーブレード クレフィットプラス PIAA

    グラファイトワイパーブレード クレフィットプラス

    PIAA(37件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    高品質天然ゴム表面にグラファイト粒子をコーティング。ガラス面との摩擦抵抗を低減し、ビビリのないスムーズな動作を実現。また撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
    取り付け形状Uクリップ(9×2.5)商品タイプグラファイト
  • デジタル台はかり FGシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル台はかり FGシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(28件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
    用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応
  • B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツ

    B種 普通溶断型 ヒューズ管

    サトーパーツ
    2,898税込3,188
    1パック(25本)
    当日出荷から6日以内出荷
    規格電気用品安全法(特定電気用品)
  • ファイヤーグリスフィルター 予備フィルター フカガワ

    ファイヤーグリスフィルター 予備フィルター

    フカガワ
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    グリスフィルター用予備フィルターです。
  • フィラゲージ SK(新潟精機)

    フィラゲージ

    SK(新潟精機)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
    用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかり使用温度範囲(℃)-10℃~40℃電源(V)AC アダプタ、モバイルバッテリーまたは USB Type-A ポートから給電可能USB ケーブル長:約 3m(USB ケーブルは通信も兼務)電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)ケーブル長(m)約3表示方式7 セグメント液晶表示 白色バックライト付き(文字高 30 mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)最大計数値(個)300000保護等級IP67 準拠表示形式デジタル動作温湿度範囲85% R.H. 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67応答速度20kg :約 1.0 秒(出荷時設定) 約 0.8 秒(Cond 0 設定)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304
  • 有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガード スイデン

    有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガード

    スイデン(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    有圧換気扇用安全ガード
    用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。付属品結束バンド×4本仕様ガードのみ材質軟鋼線
  • デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)

    A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
    用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300質量(kg)9.7種類電子天秤消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
  • ステンレスフィラゲージ SK(新潟精機)

    ステンレスフィラゲージ

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    錆びにくいステンレス製です。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • アズピュアフットストラップⅡ アズピュア(アズワン)

    アズピュアフットストラップⅡ

    アズピュア(アズワン)
    8,290税込9,119
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    動きを制限されずに静電気対策ができます。
    材質甲部/PP(ポリプロポレン)、かかと部/ニトリルゴムコードなし
  • 不織布白衣 東京メディカル

    不織布白衣

    東京メディカル
    3,698税込4,068
    1セット(5着)
    当日出荷
    ポリプロピレン素材のため撥水性に優れ、汚れを防ぎます。ポリプロピレン素材のため撥水性に優れ、汚れを防ぎます。
    用途汚れ作業着や検査着にと多用途に使用できます。病院のお見舞いや工場の見学者用としても最適です。汚れ作業着や検査着にと多用途に使用できます。病院のお見舞いや工場の見学者用としても最適です。仕様スナップボタン仕様材質ポリプロピレン(PP)不織布2018年トラスコ掲載ページ6 0263
  • ツバ付足 昭和コーポレーション

    ツバ付足

    昭和コーポレーション
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
    用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質ユニクロメッキ長さL(mm)30寸法D(mm)51規格寸法(mm)25×30ボルト径dW3/8長穴(mm)10×15板厚t(mm)3板幅(mm)25
  • #500SP スラストブッシュ オイレス工業

    #500SP スラストブッシュ

    オイレス工業
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • 業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V 三菱電機

    業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • ダイスライド スラストブシュ SAFG 大同メタル工業

    ダイスライド スラストブシュ SAFG

    大同メタル工業
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    硬さ200HB以上比重8.2伸び(%)12以上材質(ベース)高力黄銅引張強力(N/mm2)690以上長さ公差(mm)-0.1/-0.3線膨張係数(×10-6/℃)16~20熱伝導率(cal/s・cm・℃)0.09~0.13
  • フィラゲージ 広幅 SK(新潟精機)

    フィラゲージ 広幅

    SK(新潟精機)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途に合わせて自由な長さにカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。 錆びにくいステンレス製です。
    用途隙間測定、検査、調整にリーフ長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック

    水道用フレキパイプT型(ガード付)

    リビラック
    849税込934
    1本
    4日以内出荷
    ガード部:4層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
    材質袋ナット:黄銅寸法13×300ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.133材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
  • ドブメッキツバ付足 昭和コーポレーション

    ドブメッキツバ付足

    昭和コーポレーション
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
    用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質ドブメッキ長さL(mm)30寸法D(mm)51規格寸法(mm)25×30ボルト径dW3/8長穴(mm)10×15板厚t(mm)3板幅(mm)25
  • ファインスノーリアワイパー PIAA

    ファインスノーリアワイパー

    PIAA(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    商品タイプスタンダード
  • アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 一般刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 一般刃形インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    289,800税込318,780
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。ナノコンポジット皮膜を採用し、高速切削・仕上げ切削に優れています。
    用途被削材:鋼、一般用。適用カッター: ABPF(アルファボールプレシジョンF)。鋼一般用。CBNインサート。鋼高速仕上げ用。45~65HRCの焼入れ鋼用材質超硬合金、CBNRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスツバ付足 昭和コーポレーション

    ステンレスツバ付足

    昭和コーポレーション
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
    用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質SUS304長さL(mm)30寸法D(mm)51規格寸法(mm)25×30ボルト径dW3/8長穴(mm)10×15板厚t(mm)3板幅(mm)25
  • フレキシブルライン ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン

    ODELIC(オーデリック)
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷
    リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しい光、IP67の安心構造
    仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型使用周囲温度(℃)-40~55防塵防水性能IP67ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
  • メタルファスナー 4番 YKK

    メタルファスナー 4番

    YKK(3件のレビュー)
    829税込912
    1袋(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<紺色> グランド印刷

    【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<紺色>

    グランド印刷
    43,980税込48,378
    1セット(30冊)
    5日以内出荷
    社名入りのオリジナルファイルを製作できます。不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。お手頃な価格でリーズナブル。書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
    用途不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。材質再生PVCタイプタテ型ポケット数中袋4枚、名刺4ヶ所、マチ付ポケット1ヶ所収納サイズA4寸法(cm)32×23×2.5RoHS指令(10物質対応)対応色(表紙)サービス分類名入れ
  • 業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 三菱電機

    業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • CルーブリニアウェイL・MLF 幅広形 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・MLF 幅広形 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。 リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
  • 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<黒色> グランド印刷

    【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<黒色>

    グランド印刷
    43,980税込48,378
    1セット(30冊)
    5日以内出荷
    社名入りのオリジナルファイルを製作できます。不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。お手頃な価格でリーズナブル。書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
    用途不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。材質再生PVCタイプタテ型ポケット数中袋4枚、名刺4ヶ所、マチ付ポケット1ヶ所収納サイズA4寸法(cm)32×23×2.5RoHS指令(10物質対応)対応色(表紙)サービス分類名入れ
  • 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<茶色> グランド印刷

    【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<茶色>

    グランド印刷
    43,980税込48,378
    1セット(30冊)
    5日以内出荷
    社名入りのオリジナルファイルを製作できます。不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。お手頃な価格でリーズナブル。書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
    用途不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。材質再生PVCタイプタテ型ポケット数中袋4枚、名刺4ヶ所、マチ付ポケット1ヶ所収納サイズA4寸法(cm)32×23×2.5RoHS指令(10物質対応)対応色(表紙)サービス分類名入れ
  • ソフトモスマット45 MAGIQ(東京堂)

    ソフトモスマット45

    MAGIQ(東京堂)
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質再生ポリプロピレン、ポリウレタングリーン寸法(cm)約□45×H2
  • ジャスミンリーフブランチ MAGIQ(東京堂)

    ジャスミンリーフブランチ

    MAGIQ(東京堂)
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質再生PET由来ポリエステルホワイトグリーンエコマーク認定認定分類花葉付き枝もの寸法(cm)L140×W40エコマーク認定番号22104003
  • ビーンズファーンバイン MAGIQ(東京堂)

    ビーンズファーンバイン

    MAGIQ(東京堂)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質再生ポリエチレン配合グリーン分類シダ ファーン寸法(cm)L100×W30
  • ポトスミニブッシュ MAGIQ(東京堂)

    ポトスミニブッシュ

    MAGIQ(東京堂)
    559税込615
    1本
    4日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質再生EVA配合グリーン分類ポトス寸法(cm)葉L11~13×L30×W20
  • パキラツイストミニポット MAGIQ(東京堂)

    パキラツイストミニポット

    MAGIQ(東京堂)
    12,980税込14,278
    1鉢
    4日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質鉢/再生ポリプロピレン配合、再生ポリエチレン配合グリーン分類観葉樹木寸法(cm)W55×H85 鉢Φ15×H13.5
  • アセビ枝 小 MAGIQ(東京堂)

    アセビ枝 小

    MAGIQ(東京堂)
    699税込769
    1本
    4日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。エコマーク認定認定葉(cm)9エコマーク認定番号22 104 003
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
"fg-30" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷