カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 住設機器(1)

「fg-303」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイヤーグリスフィルター 予備フィルター フカガワ

    ファイヤーグリスフィルター 予備フィルター

    フカガワ
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    グリスフィルター用予備フィルターです。
  • ステンレスフィラゲージ SK(新潟精機)

    ステンレスフィラゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    錆びにくいステンレス製です。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • #500SP スラストブッシュ オイレス工業

    #500SP スラストブッシュ

    オイレス工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • ダイスライド スラストブシュ SAFG 大同メタル工業

    ダイスライド スラストブシュ SAFG

    大同メタル工業
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    硬さ200HB以上比重8.2伸び(%)12以上材質(ベース)高力黄銅引張強力(N/mm2)690以上長さ公差(mm)-0.1/-0.3線膨張係数(×10-6/℃)16~20熱伝導率(cal/s・cm・℃)0.09~0.13
  • シルバーアカシアブランチ MAGIQ(東京堂)

    シルバーアカシアブランチ

    MAGIQ(東京堂)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    6日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質再生ポリエチレン配合色シルバーグリーン分類花葉付き枝もの寸法(cm)葉:L4~7×L90
  • ファンクションジェネレーター テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ファンクションジェネレーター

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    最大12チャンネルまでの複数台同期運転が可能な任意波形ファンクションジェネレーターです。
    付属品BNCケーブル(出力数分)、電源コード、アクセサリCD寸法(mm)265×374×107質量(kg)約4機能AM、FM、FSK、PM、SUM、PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組)波形(基本)正弦波、方形波、三角波、パルス、ランプ波、高調波、DC、(任意)サンプルレート/250MSa/s、繰り返しレート/125MHz、波形長/8M points、振幅分解能/16bitsオフセット±5Vpk ac+dc(50Ω)/±10Vpk ac+dc(解放時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • GP-IBオプション(AFG-303Xシリーズ用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    GP-IBオプション(AFG-303Xシリーズ用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷