カテゴリ

  • 自動車純正部品(32)
  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「fg-40」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエーター CoolingDoorラジエーターCoolingDoor(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
<スタンダードタイプ>薄型壁掛金具 縦横兼用/ラッチ式 ※48V程度以下 日本フォームサービス<スタンダードタイプ>薄型壁掛金具 縦横兼用/ラッチ式 ※48V程度以下日本フォームサービス
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
薄型壁掛金具(縦横兼用/ラッチ式)※48V程度以下
仕様●製品タイプ:ディスプレイ/モニタ天吊・壁掛ユニット●ラッチ式(48V程度以下)●耐荷重:50kg●タテ/ヨコ設置兼用●VESA:200x200、300x300●寸法:W400xH405xD40 (mm)●質量:3.3kg●RoHS指令準拠●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:F0100FG●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7551-81
(20380)コイル スプリング,リヤ スバル(20380)コイル スプリング,リヤスバル
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
(83154)スイッチ,サテライト スバル(83154)スイッチ,サテライトスバル(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(66076)オーナメント,パネル アセンブリ パツセンジヤ スバル(66076)オーナメント,パネル アセンブリ パツセンジヤスバル
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
(20330)コイル スプリング,フロント スバル(20330)コイル スプリング,フロントスバル
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
セブンポスト 小径台座タイプ 倉本産業セブンポスト 小径台座タイプ倉本産業
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
着脱式1本脚
用途一般道/駐車場他台座径(Φmm)95
モノフレックスポンプ部品 インペラー 日機装エイコーモノフレックスポンプ部品 インペラー日機装エイコー(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(インペラ)RC
モノフレックスポンプ部品 メカニカルシールセット 日機装エイコーモノフレックスポンプ部品 メカニカルシールセット日機装エイコー(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1式
当日出荷から4日以内出荷
セブンポスト 1本脚タイプ 倉本産業セブンポスト 1本脚タイプ倉本産業
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
着脱式1本脚
用途一般道/駐車場他
壁掛扇 Panasonic(パナソニック)壁掛扇Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
9日以内出荷
羽根寸法(cm)40仕様引きひもタイプ質量(kg)4.3グレー角度(°)下56°上0°湿度(%RH)RH80%以下羽根枚数3電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)57/69使用環境温度(℃)5~40風量調整3段階首振り90°のみ風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0左右首振上下角度調整
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D SMCモジュラタイプウォータセパレータ AFG-DSMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から36日以内出荷
フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現遠心力で水滴除去(水滴分離率99%) 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)
SPECIAL TOOL D スバルSPECIAL TOOL Dスバル
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
HANDLE OUT DR    SMT スバルHANDLE OUT DR SMTスバル
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
(82241)ヒユーズ ボツクス スバル(82241)ヒユーズ ボツクススバル
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
Rスポイラー(FG) スバルRスポイラー(FG)スバル
21,900税込24,090
1個
5日以内出荷
モータドライバIC評価基板(TB6600FG) マルツエレックモータドライバIC評価基板(TB6600FG)マルツエレック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
TB6600FGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流4.5Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
(66065)パネル,センタ スバル(66065)パネル,センタスバル
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
FOG LAMP ASSY F  RH スバルFOG LAMP ASSY F RHスバル
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
バックミラーASSY RH(FG) スバルバックミラーASSY RH(FG)スバル
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
(96031)ルーフ スポイラ,ライト スバル(96031)ルーフ スポイラ,ライトスバル
21,900税込24,090
1個
5日以内出荷
(97035)ホルダ,ジヤツキ スバル(97035)ホルダ,ジヤツキスバル
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
(61160)ハンドル,ドア アウタ スバル(61160)ハンドル,ドア アウタスバル
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(61160)ハンドル,ドア アウタ スバル(61160)ハンドル,ドア アウタスバル
19,900税込21,890
1個
5日以内出荷
液晶テレビ HKC液晶テレビHKC
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
40Vフルハイビジョン液晶テレビGoogleTV搭載/シンプル設計のテレビHDR10/Dolby Audio/外付けHDD対応
幅(mm)891質量(kg)5高さ(mm)555奥行(mm)197最大出力(W)【実用】スピーカー:12(6×2)VESAマウント(mm)200×200駆動方式標準速60Hz画面サイズ40V画素数FHD 1920×1080 PixelsRoHS指令(10物質対応)対応バックライト直下式LEDグリーン購入法適合TVチューナー地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2グリーンマーク認定HDR対応
チップ BOX BRANDチップ BOXBRAND
10,980税込12,078
1袋(480本)ほか
3日以内出荷
高純度ポリプロピレン(PP)使用 DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー 省資源 材料(PP)使用を25%削減 目盛りつき 121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格) CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)
タイプBOX 詰め替え 未滅菌