カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 梱包用品(10)
- 自動車純正部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(21)
- 富士インパルス(10)
- スバル(8)
- ONK(オーエヌ工業)(6)
- HAKKO(白光)(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- Vesrah(3)
- マルヤス機械(2)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- サンドビック(1)
- 金象印(1)
- モトコマ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- IDEAL(ホースバンド)(1)
- 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
「fg-450」の検索結果

ハッコーFG-450
HAKKO(白光)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター。 製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に。 静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに。仕様表示データ更新頻度:0.5秒セット内容ハッコーFG-450(キャリングケース付き)、アース線、ストラップ、乾電池(006P 9V・お試し用)、イオンバランスプレート(ねじ付き)、登録書質量(g)160電源アルカリ乾電池9V形測定精度±10% of reading ±2 digit表示部バックライト内蔵LCD表示連続使用時間約10時間 (アルカリ電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×138×22校正なし測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)動作環境0~40℃/20~70%RH (結露無きこと)測定距離調整赤色LED光焦点式電池残量表示表示部に残量表示測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV (分解能:0.01kV)イオンバランスモード:0.000~±1.999kV (分解能:0.001kV)極性表示+極性・-極性表示モードイオンバランス/電位測定信号検出方式振動式チョッパ方式回転角度(°)180(各45で停止)
ハッコーFG-450 校正証明書付き
HAKKO(白光)¥129,800税込¥142,7801個30日以内出荷フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター。 製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に。 静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに。仕様表示データ更新頻度:0.5秒セット内容ハッコーFG-450(キャリングケース付き)、アース線、ストラップ、乾電池(006P 9V・お試し用)、イオンバランスプレート(ねじ付き)、登録書、校正証明書、検査成績表、トレーサビリティ体系図質量(g)160電源アルカリ乾電池9V形測定精度±10% of reading ±2 digit表示部バックライト内蔵LCD表示連続使用時間約10時間 (アルカリ電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×138×22校正出荷時校正付き測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)動作環境0~40℃/20~70%RH (結露無きこと)測定距離調整赤色LED光焦点式電池残量表示表示部に残量表示測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV (分解能:0.01kV)イオンバランスモード:0.000~±1.999kV (分解能:0.001kV)極性表示+極性・-極性表示モードイオンバランス/電位測定信号検出方式振動式チョッパ方式回転角度(°)180(各45で停止)校正証明書一般校正
フレキシブルライン
ODELIC(オーデリック)¥74,980~税込¥82,478~1台翌々日出荷リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しい光、IP67の安心構造仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型使用周囲温度(℃)-40~55防塵防水性能IP67ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
KFG 焼入歯研ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
MKK 丸鋸一番 フリーガイドカッター
モトコマ(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷角度調節が自由にできる。 調節ねじを緩めるだけであっという間に元の角度に戻すことができます。 調節ねじを緩め板材やフロアー材の突き当て面に固定し、角度勾配の墨線に合わせて調節ねじをしっかりと止めてから切断加工してください。
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25TFG)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25TFG)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) G
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32TFG)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個9日以内出荷配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TF) G
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25TFG)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) G
メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から20日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
FG プラお手軽クリーナー450柄付
金象印¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷軽くて水に強い強化樹脂(ABS)製用途庭、溝の清掃に材質ABS樹脂全長(mm)670質量(g)230頭部長(mm)220先幅(mm)180
MY2C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY2C40TFG)
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個14日以内出荷から15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY2Cシリーズ MY2C25TFG
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TF) G
MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個15日以内出荷ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式形式すべり軸受ガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。