カテゴリ

  • 店舗什器・備品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全用品(1)

「fg-465」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ HAKKO(白光)

    帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。 シンプルで視認性に優れた表示 旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応 合否判定の外部出力
    セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)テストプレート:1.9測定範囲【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω)質量(g)電源アダプタ:46定格DC24V 50mAコード長さ(m)1.6精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8%本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合)動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)測定電圧(V)DC20使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)電源アダプタ定格:DC24V 200mA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300
  • タニワタリ 横浜ディスプレイミュージアム

    タニワタリ

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    6日以内出荷
    材質EVA、鉄
  • 65x65x1000mm コーナーガード(黒) エスコ

    65x65x1000mm コーナーガード(黒)

    エスコ
    ¥3,540税込¥3,894
    1個
    翌日出荷
    接着剤はEA935N-16をお使い下さい。
    用途駐車場や倉庫のコーナーにエスコ品番EA983FG-465材質軟質塩化ビニール幅(mm)65×65厚さ(mm)14色黒長さ(m)1
  • パーリーベリースプレー 横浜ディスプレイミュージアム

    パーリーベリースプレー

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥259税込¥285
    1本
    6日以内出荷
    材質PE、PS、鉄全長(cm)38実径(cm)0.7~0.9
  • フォレストリーフスプレー 横浜ディスプレイミュージアム

    フォレストリーフスプレー

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥799税込¥879
    1本
    6日以内出荷
    材質PE、鉄色ホワイトグリーン全長(cm)65葉(cm)5~10
  • フットウェアテスター用スタンド HAKKO(白光)

    フットウェアテスター用スタンド

    HAKKO(白光)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    フットウェアテスター HAKKO FG-460用スタンド。 441B用、FG-465用スタンドとしてもご使用いただけます。
    質量(kg)4.8適合品番FG460-81、FG460-82、441B-02、442B-03、FG465-81、FG465-82