「fg-4p グロー」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点灯管FG-4P ELPA点灯管FG-4PELPA(20件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷
40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-4P(40W形用)口金P21(差し込み式)定格電圧(V)200全長(mm)38管径(Φmm)21定格作動回数約6000回以上金具差込式形名P形
グロー球40W型用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球40W型用口金P21YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
219税込241
1セット(2個)
当日出荷
適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21高さ(mm)38質量(g)6径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
FG-4P サック(スリーブ)入 マクサー電機FG-4P サック(スリーブ)入マクサー電機
109税込120
1個
当日出荷
グロースターター球。直管40W型用
タイプFG-4P定格200VRoHS指令(10物質対応)対応
グロー球40W形用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球40W形用口金P21YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21全長(mm)38質量(g)6外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
グロー球 オーム電機グロー球オーム電機(1件のレビュー)
87税込96
1個
当日出荷
点灯管FG-4P・5P ELPA点灯管FG-4P・5PELPA
378税込416
1個
当日出荷
32W形用(FG-5P) 40W形用(FG-4P) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金P21(差し込み式)適合32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200金具差込式形名P形
点灯管(グロースタータ) ELPA点灯管(グロースタータ)ELPA(28件のレビュー)
149税込164
1パック(2個)
当日出荷
グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金E17仕様袋入種類点灯管(FG-1E)管径(Φmm)17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)点灯管YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
189税込208
1パック(2個)
当日出荷
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
グロー球10~30W形用3P口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球10~30W形用3P口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
189税込208
1パック(3個)
当日出荷
お買い得3個パック!
全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
点灯管FG-1E ELPA点灯管FG-1EELPA(11件のレビュー)
229税込252
1パック(2個)
当日出荷
10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)種類FG-1E(10~30W形用)管径(Φmm)17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック蛍光灯ランプ メロウZプライド2東芝ライテック(8件のレビュー)
2,848税込3,133
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
点灯管FG-7P ELPA点灯管FG-7PELPA(3件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金P21(差し込み式)適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)種類FG-7P(4~10W形用)金具差込式形名P形
直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形 オスラム直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形オスラム
11,980税込13,178
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B口金G13点灯形グロー形管長(mm)1198色温度(K)6500適合点灯管FG-4P光色昼光色電球の種類直管蛍光
点灯管FG-1P ELPA点灯管FG-1PELPA(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金P21(差し込み式)定格作動回数約6000回以上適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)全長(mm)38種類FG-1P(10~30W形用)定格電圧(V)100金具差込式形名P形管径21mm
ブラックライト HotaluX(ホタルクス)ブラックライトHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
グロー球FG-4P マクサー電機グロー球FG-4Pマクサー電機
229税込252
1個
当日出荷
P型グロー球。2本足タイプです。交換の際は現在ご使用のグロー球と同じ型、同じタイプのものをお選びください。
タイプFG-4P入数2RoHS指令(10物質対応)対応ワット数40
3波長蛍光ランプ(ライフルック) HotaluX(ホタルクス)3波長蛍光ランプ(ライフルック)HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(4本)
4日以内出荷
管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合電球の種類蛍光ランプ
ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 40W形HotaluX(ホタルクス)(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25本)
当日出荷
管径(Φmm)32.5適合FG-4P定格ランプ電力(W)40点灯形グロースタート形電流(A)0.420定格平均寿命(時間)12000管長(mm)1198種別40形電球の種類直管蛍光灯
ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 40W形HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198適合FG-4P管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)12000
殺菌ランプ 東芝ライテック殺菌ランプ東芝ライテック(11件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
サンホワイト5 40W形 HotaluX(ホタルクス)サンホワイト5 40W形HotaluX(ホタルクス)(9件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(25本)
翌々日出荷
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用点灯形グロースタータ形管長(mm)1198適合FG-4P全光束(Lm)2810定格平均寿命(時間)12000光色昼白色
メロウ5N 東芝ライテックメロウ5N東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管Panasonic(パナソニック)
739税込813
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
ライフルック HotaluX(ホタルクス)ライフルックHotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25本)
翌々日出荷
透明感が漂いさわやかな雰囲気をつくりだす
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)6700
長寿命点灯管 2個入 FG4PLシリーズ Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管 2個入 FG4PLシリーズPanasonic(パナソニック)
659税込725
1セット(2個)
当日出荷
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
メロウ5D 東芝ライテックメロウ5D東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
相関色温度(K)6500平均演色評価数(Ra)84光色3波長形昼光色
直管蛍光ランプ40W白色グローカ形 オスラム直管蛍光ランプ40W白色グローカ形オスラム
11,980税込13,178
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)3100定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)4200適合点灯管FG-4P光色電球の種類直管蛍光
ライフルック HotaluX(ホタルクス)ライフルックHotaluX(ホタルクス)
21,980税込24,178
1箱(25本)
翌々日出荷
自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出する
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)5000
パルック 40形 クール色 Panasonic(パナソニック)パルック 40形 クール色Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
見え方のよい蛍光灯色温度が7200Kです。
仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ:1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:7200K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4Pアズワン品番65-6679-80
ホタルックα HotaluX(ホタルクス)ホタルックαHotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(2本)
当日出荷から8日以内出荷
消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
管径(Φmm)29口金G10q点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
パルック 40形 電球色 Panasonic(パナソニック)パルック 40形 電球色Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
見え方のよい蛍光灯
仕様●種別:40形●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●色温度:3000K●定格寿命:12000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4P口金G13全光束(Lm)3560アズワン品番65-6679-91光色電球色電球の種類蛍光灯
グロー球FG4P・5Pセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球FG4P・5PセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
239税込263
1個
当日出荷
異なるタイプのグロー球のセットです。
セット内容グロー球RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命点灯管 2個入 FG1ELシリーズ Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管 2個入 FG1ELシリーズPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個(2個)
当日出荷
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
仕様●スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。●点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。●FG-1EL適合ランプ:蛍光灯10~30形ほか、FG-4PL適合ランプ:蛍光灯40形ほかアズワン品番65-6677-76
ライフルック HotaluX(ホタルクス)ライフルックHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25本)
翌々日出荷
落ち着きとやすらぎのある空間をつくりだす
用途一般家庭・飲食店・惣菜売場・商品展示など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)3000
直管蛍光灯 ライフルック 40形 HotaluX(ホタルクス)直管蛍光灯 ライフルック 40形HotaluX(ホタルクス)
23,980税込26,378
1箱(25本)
翌々日出荷から4日以内出荷
3波長形蛍光ランプ。
用途スタータ形口金G13適合グロースタータ:FG-4P種別40形全長(mm)1198質量(g)255定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)88大きさの区分40形定格ランプ電流(A)0.42電球の種類蛍光灯
メロウ5 東芝ライテックメロウ5東芝ライテック(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1箱(25本)
翌々日出荷
光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプです。 平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える3波長形蛍光ランプです。
形状直管口金G13定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198種別40W形電球の種類蛍光ランプ
グローランプ(点灯管) 東京メタルグローランプ(点灯管)東京メタル
198税込218
1個
7日以内出荷
P21口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらご交換ください。
寸法(mm)Φ17×40質量(g)6.3口金P21定格入力電圧(V)180以下寿命6000時間適合ランプFL40S、FL40SS/37、FLC40/38、FL40、FPL36、FMK36等
パルック 40形 クール色 Panasonic(パナソニック)パルック 40形 クール色Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
見え方のよい蛍光灯色温度が6700Kです。
仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:6700K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4Pアズワン品番65-6679-93
点灯管 オスラム点灯管オスラム
4,798税込5,278
1箱(25個)
当日出荷
適合蛍光ランプ:環形蛍光ランプ 40W・直管蛍光ランプ 35W、36W、40W・コンパクト蛍光ランプ 36W、40W
適合放電:FCL40,FL40SS/37 FL40S FML36 FPL36 GL-40口金P21