カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fg-4pl/x」の検索結果

点灯管FG-4P
ELPA(20件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)全長(mm)38種類FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)21口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形定格作動回数約6000回以上
長寿命点灯管
Panasonic(パナソニック)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷蛍光灯スタータ式点灯回路に。用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
点灯管FG-4P・5P
ELPA¥378税込¥4161個当日出荷32W形用(FG-5P) 40W形用(FG-4P) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)適合32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形
長寿命点灯管
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491個当日出荷スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。 点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。 長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
点灯管FG-1E
ELPA(11件のレビュー)¥229税込¥2521パック(2個)当日出荷10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)色クリア種類FG-1E(10~30W形用)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
点灯管(グロースタータ)
ELPA(28件のレビュー)¥149税込¥1641パック(2個)当日出荷グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。仕様袋入色白種類点灯管(FG-1E)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
グロー球10~30W形用3P口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)¥189税込¥2081パック(3個)当日出荷お買い得3個パック!全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
グロー球40W形用口金P21
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!全長(mm)38質量(g)6口金P21外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
グロー球40W型用口金P21
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)¥219税込¥2411セット(2個)当日出荷適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!高さ(mm)38質量(g)6径(Φmm)21口金P21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命